絞り込み
内径(Φmm)
  • 1(24)
  • 2(33)
  • 3(36)
  • 4(43)
  • 5(38)
  • 6(67)
  • 7(33)
  • 8(49)
  • 9(51)
  • 10(46)
  • 12(55)
  • 13(12)
  • 14(9)
  • 15(38)
  • 16(8)
  • 18(18)
  • 19(27)
  • 20(9)
  • 25(29)
  • 32(10)
外径(Φmm)
  • 2(16)
  • 3(21)
  • 4(29)
  • 5(30)
  • 6(33)
  • 7(34)
  • 8(38)
  • 9(33)
  • 10(37)
  • 11(27)
  • 12(47)
  • 13(27)
  • 14(23)
  • 15(27)
  • 16(35)
  • 18(33)
  • 20(19)
  • 24(19)
  • 30(10)
  • 42(11)
材質
  • ゴム(14)
  • シリコン(13)
  • ステンレス(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(21)
  • 樹脂(60)
色
  • 色クリア(39)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(9)
ホース長さ(m)
  • 1
  • 1.2(18)
  • 1.5(21)
  • 2(30)
  • 3(37)
  • 4(13)
  • 5(50)
  • 6(14)
  • 8(14)
  • 10(169)
  • 11(18)
  • 14(13)
  • 15(73)
  • 16(14)
  • 17(13)
  • 20(82)
  • 30(31)
  • 40(14)
  • 50(50)
  • 100(52)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 三商(21)
  • コクゴ(14)
  • アラム(14)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(11)
  • ニチアス(9)
  • ケニス(9)
  • アズワン(8)
  • 八興(8)
  • タイガースポリマー(4)
  • グンゼ(3)
  • 潤工社(3)
  • フロン工業(3)
  • 中興化成工業(2)
  • デンカエレクトロン(2)
  • オーム電機(1)
  • 八光電機(1)
  • ヤマト科学(1)
  • 神田ゴム化学(1)
モノタロウ・三商・コクゴ・アラム・TGK(東京硝子器械)・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・ニチアス・ケニス・アズワン・八興・タイガースポリマー・グンゼ・潤工社・フロン工業・中興化成工業・デンカエレクトロン・オーム電機・八光電機・ヤマト科学・神田ゴム化学・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
133件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(721件のレビュー)
    ¥49~税込¥54~
    1巻(1m)
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • シリコンチューブ タイガースポリマー

    シリコンチューブ

    タイガースポリマー(232件のレビュー)
    ¥80~税込¥88~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    材質シリコンゴム色半透明
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン(147件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1巻(1m)
    当日出荷
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
  • チューブ PTFE製 モノタロウ

    チューブ PTFE製

    モノタロウ(77件のレビュー)
    ¥88~税込¥97~
    1巻(1m)
    当日出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
    用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色最高使用温度(℃)260°
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン(74件のレビュー)
    ¥238~税込¥262~
    1巻(1m)
    当日出荷
    -60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム色半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4
  • PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業

    PTFEチューブ(1m巻き)

    中興化成工業(77件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1巻(1m)
    当日出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
    長さ(m)1最高使用温度(℃)260材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格UL規格、ROHS対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)

    ニチアス(12件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1巻(1m)
    当日出荷から9日以内出荷
    非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
    用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色
  • PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(ミリサイズ)

    グンゼ(10件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
  • フッ素ゴムチューブ タイガースポリマー

    フッ素ゴムチューブ

    タイガースポリマー(27件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
    使用温度範囲(℃)-10~200材質フッ素ゴム色黒機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71
  • シリコンチューブ ケニス

    シリコンチューブ

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    -40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)11.8材質シリコンゴム規格食品衛生試験適合硬さ54伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m
  • ポリエチレンチューブホース アズワン

    ポリエチレンチューブホース

    アズワン(17件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1巻(1m)
    当日出荷から12日以内出荷
    長さ(m)1材質LDPE(低密度ポリエチレン)
  • 軟質ポリエチレンチューブ コクゴ

    軟質ポリエチレンチューブ

    コクゴ
    ¥789~税込¥868~
    1本(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)
  • PFAチューブ アラム

    PFAチューブ

    アラム(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
    材質PFA長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
  • 真空ゴム管 アラム

    真空ゴム管

    アラム(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻(1m)
    当日出荷
    油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
    長さ(m)1材質天然ゴム
  • クラウン真空エコホース コクゴ

    クラウン真空エコホース

    コクゴ(5件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
    材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)規格食品衛生法適合
  • PFAチューブ(1m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(1m巻き)

    ニチアス(21件のレビュー)
    ¥445~税込¥490~
    1巻(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)
  • FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業

    FEP/PTFE熱収縮チューブ

    フロン工業
    ¥1,988~税込¥2,187~
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。
    最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-150材質FEP連続使用温度(℃)-150~200収縮率(%)25~30
  • ピュアロンチューブ コクゴ

    ピュアロンチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1本(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
    透明で内部の流体がよく見えます。厚生省告示第370号、第20号に適合。(N-ヘプタンを除く)
    用途清酒、ビール、清涼飲料水等の輸送。その他食品輸送。(但し、油脂、脂肪性食品を除く)材質塩化ビニール色透明適合規格厚生省告示第370号、第20号
  • ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)

    ニチアス(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻(1m)
    当日出荷
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260材質PTFE(四フッ化エチレン)色透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスチューブ ケニス

    ステンレスチューブ

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥2,978~税込¥3,276~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    独特の伸管技術により、内面の美しいチューブを生産。精密機器・分析機器・電子機器・光学機器・医療機器等に広く利用されています。
    材質ステンレス(SUS304)長さ(m)1
  • トアロンーGチューブ コクゴ

    トアロンーGチューブ

    コクゴ
    ¥881~税込¥969~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • フッ素ゴムチューブ アラム

    フッ素ゴムチューブ

    アラム(9件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1巻
    当日出荷
    耐熱・耐薬品・耐油・耐菌性に優れています。
    材質フッ素ゴム長さ(m)1耐熱温度(℃)200(無負荷)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NBRチューブ コクゴ

    NBRチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥1,590~税込¥1,749~
    1本(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性に優れています。
    硬度70度
  • PFAチューブ(インチサイズ) ニチアス

    PFAチューブ(インチサイズ)

    ニチアス
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻(1m)
    当日出荷から12日以内出荷
    長さ(m)1色透明(有色含む)肉厚(mm)1
  • PTFEチューブ アラム

    PTFEチューブ

    アラム
    ¥159~税込¥175~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
    材質PTFE長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
  • スパイラルチューブ オーム電機

    スパイラルチューブ

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • FEP 熱収縮チューブ 潤工社

    FEP 熱収縮チューブ

    潤工社(1件のレビュー)
    ¥2,908~税込¥3,199~
    1巻(1m)
    当日出荷
    透明で耐薬品性に優れています(収縮率25~30%)。
    用途金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。収縮開始温度(℃)150長さ(m)1材質FEP(フッ素樹脂)
  • PTFEチューブ 三商

    PTFEチューブ

    三商
    ¥219~税込¥241~
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。
    長さ(m)1定尺(m)10材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
  • アラメック 真空ホース アラム

    アラメック 真空ホース

    アラム(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1巻(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。
    材質プラスチックエラストマー長さ(m)1脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコン熱収縮チューブ コクゴ

    シリコン熱収縮チューブ

    コクゴ(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
    電気的特性に優れ、炎や熱に強い特性を有しています。
    長さ(m)1色グレー
  • ポリエチレン管 三商

    ポリエチレン管

    三商(2件のレビュー)
    ¥68~税込¥75~
    1本(1m)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    長さ(m)1材質LDPE
  • ジュンフロン(R) FEPフッ素熱収縮チューブ(NF) 潤工社

    ジュンフロン(R) FEPフッ素熱収縮チューブ(NF)

    潤工社(2件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1箱(1m×5本)
    翌々日出荷から46日以内出荷
    フッ素ポリマー熱収縮チューブです。 被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。 耐熱、耐寒性に優れています。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 ほとんどのものが付着しにくく,たとえ付着しても容易にとれます。 難燃性です。電気的特性がすぐれています。
    用途液体移送用機器、サーミスタなどの耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護被覆に。 センサーなどの極小素子の保護に。 ロールなどの非粘着性化に。 高温下での耐薬品用保護被覆に。収縮温度100~200℃長さ(m)1材質FEP収縮率(%)約25~30
  • スーパーテックスチューブ コクゴ

    スーパーテックスチューブ

    コクゴ
    ¥227~税込¥250~
    1本(1m)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途医療用、理化学用
  • ユニチューブ 三商

    ユニチューブ

    三商
    ¥509~税込¥560~
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
    長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様色半透明
  • ガス用ゴム管 ダンロップ製 三商

    ガス用ゴム管 ダンロップ製

    三商(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    長さ(m)1
  • サーマレックス (シリコン断熱チューブ) アラム

    サーマレックス (シリコン断熱チューブ)

    アラム
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻(1m)
    当日出荷から6日以内出荷
    内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコン管 三商

    シリコン管

    三商(2件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • テトロンブレードホース 八興

    テトロンブレードホース

    八興(1件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1カット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    長さ(m)1
  • PFAチューブ 三商

    PFAチューブ

    三商
    ¥409~税込¥450~
    1本(1m)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
    長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-40~200色半透明
  • タイガーフロンチューブ タイガースポリマー

    タイガーフロンチューブ

    タイガースポリマー
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
    溶剤、薬品による溶出が殆どなく、安全性に優れています。放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤等の添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
チューブ/ホース類