絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.25
  • 0.5(43)
  • 1(98)
  • 2(161)
  • 2.5(43)
  • 3(159)
  • 4(234)
  • 5(167)
  • 6(274)
  • 6.35(46)
  • 7(139)
  • 8(239)
  • 9(167)
  • 10(180)
  • 12(144)
  • 13(44)
  • 15(99)
  • 16(41)
  • 18(43)
  • 19(67)
  • 25(65)
外径(Φmm)
  • 0.35(1)
  • 0.36(1)
  • 0.79(2)
  • 0.8(1)
  • 1.58(2)
  • 1.59(3)
  • 2.07(1)
  • 2.08(3)
  • 3.17(1)
材質
  • 樹脂(9)
色
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 5(1)
  • 10(8)
  • 30(1)
  • 100(2)
ブランド
  • Glass Expansion(1)
  • MasterFlex(4)
  • アイシス(1)
  • アズワン(2)
  • コクゴ(4)
  • フロン工業(1)
  • ヤマト科学(1)
  • ユニバーサル(1)
  • 三商(2)
Glass Expansion・MasterFlex・アイシス・アズワン・コクゴ・フロン工業・ヤマト科学・ユニバーサル・三商
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PEEKチューブ 1m HPLC用 アズワン

    PEEKチューブ 1m HPLC用

    アズワン
    ¥1,390税込¥1,529
    1巻
    当日出荷
    HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。
    材質PEEK外径(Φmm)1.59
  • PEEKチューブ 10m HPLC用 アズワン

    PEEKチューブ 10m HPLC用

    アズワン
    ¥9,940税込¥10,934
    1巻
    当日出荷
    HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。
    材質PEEK外径(Φmm)1.59
  • 細径PTFEチューブ JRPTシリーズ アイシス

    細径PTFEチューブ JRPTシリーズ

    アイシス
    ¥10,094税込¥11,103
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物等には不向きです。
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)260
  • ETFEチューブ コクゴ

    ETFEチューブ

    コクゴ
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻(10m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    新しいETFE チューブは塩化塩の様なステンレス スティールを腐蝕させる薬品類にも使用することが出来ます。
    色乳白長さ(m)10
  • HPLC配管用PEEKチューブ 三商

    HPLC配管用PEEKチューブ

    三商
    ¥11,980税込¥13,178
    1個(10m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    液体クロマトグラフ専用の配管用チューブです。優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。判別しやすいカラーライン付。
    材質ビクトレックス・エムシー社製PEEK381G長さ(m)10外径(Φmm)1.58外径(Φインチ)1/16
  • PEEKチューブ コクゴ

    PEEKチューブ

    コクゴ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
    用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。材質PEEK(無充填・非強化)外径(Φmm)0.8
  • USL-PTFEチューブ ミリサイズ 10m 00Iシリーズ ユニバーサル

    USL-PTFEチューブ ミリサイズ 10m 00Iシリーズ

    ユニバーサル
    ¥3,798税込¥4,178
    1巻
    5日以内出荷から11日以内出荷
    フッ素樹脂PTFE製のチューブです。
  • PTFEチューブ F-8008シリーズ フロン工業

    PTFEチューブ F-8008シリーズ

    フロン工業
    ¥9,498税込¥10,448
    1巻
    当日出荷から17日以内出荷
    PTFE製のチューブです。インチサイズです。
    長さ(m)10
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入

    Glass Expansion
    ¥13,980税込¥15,378
    1個(6本)
    17日以内出荷
    。炭化水素、石油製品、蒸留物用の特殊チューブです。炭化水素、石油製品、蒸留物を送液するために特別に配合されています。ガソリン、灯油、灯油、切削液、グリコールベースのクーラントに適しています。ガス透過性は低く、強酸、強アルカリ、食品、飲料、薬品にはお勧めできません。※可塑剤の浸出の可能性があります。
  • 超極細TPIチューブ コクゴ

    超極細TPIチューブ

    コクゴ
    ¥86,980税込¥95,678
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    耐熱性・摺動特性・環境性に優れ、耐熱性においては、ガラス転移温度が250℃と他の熱可塑性スーパーエンプラに比べて優れた特性を持っています。240℃までの使用が可能です。動摩擦係数が低く、摩耗に優れます。アウトガスや金属不純物が少ない為、環境性に優れます。耐プラズマ性、耐放射線性、電気特性に優れます
    材質熱可塑性ポリイミド(TPI)
  • PEEKチューブ  カラーライン コクゴ

    PEEKチューブ カラーライン

    コクゴ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
    用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。外径(Φmm)3.17
  • マイクロボア ファーメッドBPTチューブ ストッパーなし MasterFlex

    マイクロボア ファーメッドBPTチューブ ストッパーなし

    MasterFlex
    ¥55,980税込¥61,578
    1パック(30m)
    47日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-51~132最低使用温度(℃)-51
  • マイクロボア タイゴン E-Labチューブ ストッパーなし MasterFlex

    マイクロボア タイゴン E-Labチューブ ストッパーなし

    MasterFlex
    ¥39,999税込¥43,999
    1パック(30m)
    47日以内出荷
    材質タイゴン
  • マイクロボア C-フレックスチューブ ストッパーなし MasterFlex

    マイクロボア C-フレックスチューブ ストッパーなし

    MasterFlex
    ¥33,980税込¥37,378
    1パック(15m)
    47日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-60~121
  • HPLC配管用PEEKチューブ 三商

    HPLC配管用PEEKチューブ

    三商
    ¥13,980税込¥15,378
    1個(10m)
    6日以内出荷から15日以内出荷
    液体クロマトグラフ専用の配管用チューブです。優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。
    材質ビクトレックス・エムシー社製PEEK381G長さ(m)10外径(Φmm)0.79外径(Φインチ)1/32
  • フューズトシリカチューブ ヤマト科学

    フューズトシリカチューブ

    ヤマト科学
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷
    リテンションギャップ、ガードカラム、トランスファーラインとして使用出来ます。 不活性処理済み
    内径(Φmm)0.25
チューブ/ホース類