絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.5
  • 1(57)
  • 1.59(17)
  • 2(92)
  • 2.5(26)
  • 3(93)
  • 4(136)
  • 5(101)
  • 6(162)
  • 6.35(18)
  • 7(82)
  • 8(136)
  • 9(104)
  • 10(108)
  • 12(98)
  • 13(21)
  • 15(63)
  • 18(30)
  • 19(40)
  • 25(42)
外径(Φmm)
  • 0.6(1)
  • 0.7(3)
  • 0.79(1)
  • 0.8(1)
  • 1(11)
  • 1.5(2)
  • 1.58(1)
  • 1.59(2)
  • 1.7(1)
  • 3.17(1)
材質
  • シリコン(5)
  • 樹脂(13)
色
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(7)
  • 色ホワイト(3)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 5(4)
  • 10(12)
  • 11(1)
  • 50(2)
  • 100(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(4)
  • アラム(3)
  • イワセ(1)
  • コクゴ(6)
  • タイガースポリマー(1)
  • ニチアス(1)
  • 三商(5)
  • 中興化成工業(1)
  • 仁礼工業(1)
モノタロウ・アズワン・アラム・イワセ・コクゴ・タイガースポリマー・ニチアス・三商・中興化成工業・仁礼工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(721件のレビュー)
    ¥49~税込¥54~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • シリコンチューブ タイガースポリマー

    シリコンチューブ

    タイガースポリマー(233件のレビュー)
    ¥736税込¥810
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    材質シリコンゴム色半透明
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン(74件のレビュー)
    ¥238税込¥262
    1巻(1m)
    当日出荷
    -60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム色半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4
  • PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業

    PTFEチューブ(1m巻き)

    中興化成工業(77件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1巻(1m)
    当日出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
    長さ(m)1最高使用温度(℃)260材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格UL規格、ROHS対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)

    ニチアス(12件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
    用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色
  • ラボランシリコンチューブ アズワン

    ラボランシリコンチューブ

    アズワン(9件のレビュー)
    ¥2,376税込¥2,614
    1巻(11m)
    当日出荷から12日以内出荷
    -60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
    長さ(m)11使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン
    ¥1,247税込¥1,372
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エコノミーなベーシックタイプ
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAマイクロチューブ アズワン

    PFAマイクロチューブ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,901税込¥5,391
    1巻(10m)
    当日出荷
    超極細のチューブです。
    長さ(m)10材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエチレン細管 コクゴ

    ポリエチレン細管

    コクゴ
    ¥599税込¥659
    1袋(5m)
    当日出荷から3日以内出荷
    長さ(m)5
  • ヒビキ ポリエチレン細管 三商

    ヒビキ ポリエチレン細管

    三商(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個(5m)
    当日出荷
    長さ(m)5材質LDPE適合規格RoHS指令対応
  • シリコン管 三商

    シリコン管

    三商(2件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンマイクロチューブ アラム

    シリコンマイクロチューブ

    アラム
    ¥4,498税込¥4,948
    1巻
    当日出荷
    超極細のシリコンチューブです。 分析機器の配管、高温環境での細物芯線の保護に最適です。
    使用温度範囲(℃)200材質シリコンゴム
  • ポリエチレン細管 アラム

    ポリエチレン細管

    アラム(2件のレビュー)
    ¥709税込¥780
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    軟質ポリエチレン製の細管です。 広範囲な用途に対応します。
    長さ(m)5耐熱温度(℃)60以下材質PE
  • HPLC用配管用PFAチューブ 仁礼工業

    HPLC用配管用PFAチューブ

    仁礼工業
    ¥14,850税込¥16,335
    1個
    当日出荷
    HPLCの配管用として適しています。 チューブ内面が平滑で非粘着なため、汚れにくい性質を持っています。 透明性があり、中の状態が目視できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)公差±0.05mm使用温度範囲(℃)-20~260外径(Φmm)1.59呼び外径(inch)1/16
  • ETFEチューブ コクゴ

    ETFEチューブ

    コクゴ
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻(10m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    新しいETFE チューブは塩化塩の様なステンレス スティールを腐蝕させる薬品類にも使用することが出来ます。
    色乳白長さ(m)10
  • PEEKチューブ コクゴ

    PEEKチューブ

    コクゴ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
    用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。材質PEEK(無充填・非強化)外径(Φmm)0.8
  • PEEKチューブ コクゴ

    PEEKチューブ

    コクゴ
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻(50m)
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
    用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。冷却媒体配管用チューブ。連続使用温度(℃)250材質PEEK(無充填・非強化)
  • HPLC配管用PEEKチューブ 三商

    HPLC配管用PEEKチューブ

    三商
    ¥11,980税込¥13,178
    1個(10m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    液体クロマトグラフ専用の配管用チューブです。優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。判別しやすいカラーライン付。
    材質ビクトレックス・エムシー社製PEEK381G長さ(m)10外径(Φmm)1.58外径(Φインチ)1/16
  • ポリエチレン細管 アラム

    ポリエチレン細管

    アラム
    ¥969税込¥1,066
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    軟質ポリエチレン製の細管です。広範囲な用途に対応します。
    材質PE長さ(m)5耐熱温度(℃)60以下
  • EXLON-マイクロフッ素樹脂チューブ イワセ

    EXLON-マイクロフッ素樹脂チューブ

    イワセ
    ¥35,980税込¥39,578
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    より精度を要求される用途に適した超極細フッ素樹脂チューブです。 高温環境にさらされる細物芯線(0.5Φ未満)や光ファイバーの耐熱保護、あるいは耐薬品性を要するバイオメディカル関係の装置配管や分析機器等の配管にもご使用いただけます。
    色乳白定尺(m)100
  • 超極細TPIチューブ コクゴ

    超極細TPIチューブ

    コクゴ
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    耐熱性・摺動特性・環境性に優れ、耐熱性においては、ガラス転移温度が250℃と他の熱可塑性スーパーエンプラに比べて優れた特性を持っています。240℃までの使用が可能です。動摩擦係数が低く、摩耗に優れます。アウトガスや金属不純物が少ない為、環境性に優れます。耐プラズマ性、耐放射線性、電気特性に優れます
    材質熱可塑性ポリイミド(TPI)
  • PEEKチューブ  カラーライン コクゴ

    PEEKチューブ カラーライン

    コクゴ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
    用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。外径(Φmm)3.17
  • PFAマイクロチューブ 三商

    PFAマイクロチューブ

    三商
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    PFAの極細チューブです。
    色透明長さ(m)10
  • HPLC配管用PEEKチューブ 三商

    HPLC配管用PEEKチューブ

    三商
    ¥11,980税込¥13,178
    1個(10m)
    6日以内出荷から15日以内出荷
    液体クロマトグラフ専用の配管用チューブです。優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。
    材質ビクトレックス・エムシー社製PEEK381G長さ(m)10外径(Φmm)0.79外径(Φインチ)1/32
チューブ/ホース類