絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.8
  • 0.5(24)
  • 1(57)
  • 1.59(17)
  • 2(92)
  • 2.5(26)
  • 3(93)
  • 4(136)
  • 5(101)
  • 6(164)
  • 6.35(18)
  • 7(83)
  • 8(136)
  • 9(104)
  • 10(106)
  • 12(98)
  • 13(21)
  • 15(63)
  • 18(30)
  • 19(40)
  • 25(42)
外径(Φmm)
  • 1.3(3)
  • 1.4(1)
  • 1.6(3)
  • 2.38(1)
  • 4.1(5)
材質
  • シリコン(3)
  • 樹脂(7)
色
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
ホース長さ(m)
  • 5(4)
  • 7.5(1)
  • 10(5)
  • 15(2)
  • 200(1)
ブランド
  • MasterFlex(1)
  • アズワン(1)
  • アラム(4)
  • コクゴ(3)
  • タイガースポリマー(1)
  • タイゴン(1)
  • ニチアス(1)
  • 三商(2)
MasterFlex・アズワン・アラム・コクゴ・タイガースポリマー・タイゴン・ニチアス・三商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)

    ニチアス(12件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
    用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色
  • 高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ アラム

    高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ

    アラム(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1巻(10m)
    当日出荷から6日以内出荷
    高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)200使用圧力(MPa)9.80RoHS指令(10物質対応)対応材質シリコーンゴム滅菌オートクレーブ:可伸び(%)630耐熱温度(℃)200引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55引裂強度(N/mm)27.4
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ アラム

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    アラム
    ¥4,298税込¥4,728
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
    長さ(m)10使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)タイプ高強度伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
  • 送液ポンプ用シリコンチューブ MasterFlex

    送液ポンプ用シリコンチューブ

    MasterFlex
    ¥21,275税込¥23,403
    1巻(7.5m)
    当日出荷
    使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
    用途製薬、バイオテクノロジー、食品など長さ(m)7.5耐熱温度(℃)-50~230最低使用温度(℃)-50材質シリコン(過酸化物処理)色半透明滅菌オートクレーブ滅菌可能
  • ポリエチレン細管 コクゴ

    ポリエチレン細管

    コクゴ
    ¥599~税込¥659~
    1袋(5m)
    当日出荷から3日以内出荷
    長さ(m)5
  • ヒビキ ポリエチレン細管 三商

    ヒビキ ポリエチレン細管

    三商(1件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個(5m)
    当日出荷
    長さ(m)5材質LDPE適合規格RoHS指令対応
  • ポンプ用OP アズワン

    ポンプ用OP

    アズワン
    ¥5,790税込¥6,369
    1個
    当日出荷
    チュービングポンプセット用です。
    長さ(m)15材質シリコンチューブ
  • ポリエチレン細管 アラム

    ポリエチレン細管

    アラム(2件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    軟質ポリエチレン製の細管です。 広範囲な用途に対応します。
    長さ(m)5耐熱温度(℃)60以下材質PE
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ 三商

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    三商
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
    長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイゴンチューブ 3350(インチサイズ) タイゴン

    タイゴンチューブ 3350(インチサイズ)

    タイゴン
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(15m)
    当日出荷から103日以内出荷
    内面は平滑性に優れ、残留物堆積がほとんどありません。 表面は疎水性で、溶出物が極めて少ないため、流体の純度に影響しません。
    最高使用温度(℃)200℃チューブ長さ(m)15仕様オートクレーブ滅菌可能滅菌方法オートクレーブ滅菌
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ タイガースポリマー

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    タイガースポリマー
    ¥4,698税込¥5,168
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)最低使用温度(℃)-30使用圧力(MPa)9.85タイプ高強度硬さ55引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm伸び6.35
  • 難燃ポリオレフィン熱収縮チューブ コクゴ

    難燃ポリオレフィン熱収縮チューブ

    コクゴ
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻(200m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    柔軟性に富み、耐溶剤性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。原料はRoHS 指令、ソニー規定SS-00259 に適合しております。
    用途一般的用途として電気部品の絶縁、電線被覆や識別用で使用出来ます。使用温度範囲:-55~+125℃。収縮開始温度:70℃。完全収縮温度:110℃収縮温度70~110℃連続使用温度(℃)-55~125最高使用温度(℃)125最低使用温度(℃)-55材質ポリオレフィン規格UL224 FileNo.E255532、125℃ VW-1 600V、RoHS指令、ソニー規定:SS-00259
  • 超極細TPIチューブ コクゴ

    超極細TPIチューブ

    コクゴ
    ¥91,980税込¥101,178
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    耐熱性・摺動特性・環境性に優れ、耐熱性においては、ガラス転移温度が250℃と他の熱可塑性スーパーエンプラに比べて優れた特性を持っています。240℃までの使用が可能です。動摩擦係数が低く、摩耗に優れます。アウトガスや金属不純物が少ない為、環境性に優れます。耐プラズマ性、耐放射線性、電気特性に優れます
    材質熱可塑性ポリイミド(TPI)
  • ポリエチレン細管 アラム

    ポリエチレン細管

    アラム
    ¥969~税込¥1,066~
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    軟質ポリエチレン製の細管です。広範囲な用途に対応します。
    材質PE長さ(m)5耐熱温度(℃)60以下
チューブ/ホース類