絞り込み
内径(Φmm)
- 3.5
- 0.5(43)
- 1(98)
- 2(159)
- 2.5(43)
- 3(158)
- 4(235)
- 5(167)
- 6(273)
- 6.35(45)
- 7(139)
- 8(239)
- 9(167)
- 10(179)
- 12(143)
- 13(44)
- 15(99)
- 16(41)
- 18(43)
- 19(66)
- 25(65)
- 内径(Φmm)をもっと見る
材質
- 樹脂(3)
色
イエロー(1)
クリア(1)
グリーン(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
ホース長さ(m)
- 200(2)
ブランド
- グンゼ(1)
- コクゴ(2)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(1)
再生紙使用マーク適合
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
商品豆知識

PFA熱収縮チューブ F-8005シリーズ
グンゼ¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷から33日以内出荷PFAチューブは熱収縮性フィルムの製造で長年の経験を有するグンゼがロールカバーを主用途として開発したフッ素樹脂PFA無折目熱収縮性チューブです。PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性、耐薬品性(防食性)、易剥離性(非汚染性)、電気絶縁性、低摩擦性に変えます。材質PFA(フッ素樹脂)再生紙使用マーク適合
難燃ポリオレフィン熱収縮チューブ
コクゴ¥23,980税込¥26,3781巻(200m)7日以内出荷から8日以内出荷柔軟性に富み、耐溶剤性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。原料はRoHS 指令、ソニー規定SS-00259 に適合しております。用途一般的用途として電気部品の絶縁、電線被覆や識別用で使用出来ます。使用温度範囲:-55~+125℃。収縮開始温度:70℃。完全収縮温度:110℃収縮温度70~110℃連続使用温度(℃)-55~125最高使用温度(℃)125最低使用温度(℃)-55材質ポリオレフィン規格UL224 FileNo.E255532、125℃ VW-1 600V、RoHS指令、ソニー規定:SS-00259
ポリオレフィン熱収縮チューブ
コクゴ¥16,980税込¥18,6781巻(200m)7日以内出荷透明で光沢が有るため光を良く通す。低温で収縮するため作業性が良好です。柔軟性に富み、透明性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。低い温度で収縮。使用温度範囲:-55~+105℃。収縮開始温度:60℃。完全収縮温度:100℃最高使用温度(℃)105最低使用温度(℃)-55材質ポリオレフィン色透明のみ連続使用温度(℃)-55~105