カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
- 7
- 0.5(24)
- 1(57)
- 1.59(17)
- 2(92)
- 2.5(26)
- 3(93)
- 4(136)
- 5(101)
- 6(164)
- 6.35(18)
- 8(136)
- 9(104)
- 10(106)
- 12(97)
- 13(21)
- 15(64)
- 18(30)
- 19(40)
- 25(43)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 8(7)
- 9(28)
- 9.6(1)
- 10(53)
- 10.2(1)
- 11(7)
- 12(6)
- 13(7)
- 15(4)
- 16.5(2)
- 26(1)
材質
- ゴム(9)
- シリコン(10)
- 塩化ビニール(PVC)(14)
- 樹脂(27)
色
イエロー(1)
クリア(25)
グリーン(2)
ブラウン(1)
ブラック(3)
ブルー(1)
ホワイト(5)
レッド(1)
ホース長さ(m)
- 1(26)
- 2(2)
- 4(1)
- 5(5)
- 10(28)
- 11(1)
- 15(6)
- 20(8)
- 26(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 50(10)
- 100(7)
ブランド
- モノタロウ(1)
- アラム(18)
- コクゴ(15)
- 三商(11)
- アズワン(7)
- タイガースポリマー(5)
- ニチアス(5)
- 日本理化学器械(NRK)(3)
- ケニス(3)
- ナリカ(3)
- キング製作所[科学研究・開発用品](3)
- タイゴン(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- グンゼ(1)
- 潤工社(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 中興化成工業(1)
- サンゴバン(1)
モノタロウ・アラム・コクゴ・三商・アズワン・タイガースポリマー・ニチアス・日本理化学器械(NRK)・ケニス・ナリカ・キング製作所[科学研究・開発用品]・タイゴン・エスコ・オーム電機・グンゼ・潤工社・TGK(東京硝子器械)・中興化成工業・サンゴバン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
商品豆知識

シリコンチューブ
(721件のレビュー)¥189~税込¥208~1巻(1m)ほか当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
シリコンチューブ
アズワン(74件のレビュー)¥436~税込¥480~1巻(1m)当日出荷-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム色半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4
PTFEチューブ(1m巻き)
中興化成工業(77件のレビュー)¥679~税込¥747~1巻(1m)当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)1最高使用温度(℃)260材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格UL規格、ROHS対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)
ニチアス(12件のレビュー)¥749~税込¥824~1巻(1m)ほか当日出荷から9日以内出荷非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色
PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥869~税込¥956~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
フッ素ゴムチューブ
タイガースポリマー(27件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷から7日以内出荷耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。使用温度範囲(℃)-10~200材質フッ素ゴム色黒機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71
ラボランシリコンチューブ
アズワン(9件のレビュー)¥4,356~税込¥4,792~1巻(11m)当日出荷から12日以内出荷-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。長さ(m)11使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)
タイゴン(6件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781巻(15m)当日出荷から3日以内出荷屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。最高使用温度(℃)74最大圧力(MPa)(推奨)0.15長さ(m)15材質塩化ビニール系色透明脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×引張強度(MPa)11.4吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
シリコンチューブ
アズワン¥3,416~税込¥3,758~1個当日出荷から翌々日出荷エコノミーなベーシックタイプ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブ(10m巻き)
ニチアス(1件のレビュー)¥10,791税込¥11,8701巻(10m)当日出荷から7日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)10
アラメックPPチューブ
アラム(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681巻(20m)当日出荷から5日以内出荷主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。 滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。長さ(m)20材質PP色無色透明外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
高引裂グレード シリコンチューブ
アラム¥2,198~税込¥2,418~1巻(10m)当日出荷から5日以内出荷安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~200材質シリコン色半透明硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
トアロンーGチューブ
コクゴ¥4,806~税込¥5,287~1巻当日出荷から3日以内出荷超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40材質PVC(塩化ビニル樹脂)
FEP 熱収縮チューブ
潤工社(1件のレビュー)¥2,975税込¥3,2731巻(1m)当日出荷透明で耐薬品性に優れています(収縮率25~30%)。用途金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。収縮開始温度(℃)150長さ(m)1材質FEP(フッ素樹脂)
PTFEチューブ
三商¥959~税込¥1,055~1本(1m)4日以内出荷から7日以内出荷PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。長さ(m)1定尺(m)10材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
シリコンチューブ
三商¥3,598~税込¥3,958~1個(10m)当日出荷から6日以内出荷いつも使うものだからリーズナブルなお値段で。10mごとに箱に入っていますので保管に大変便利です。長さ(m)10
ユニチューブ
三商¥1,098~税込¥1,208~1本(1m)4日以内出荷から7日以内出荷酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様色半透明
エラストマー メディルチューブ V580C
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻(15m)当日出荷から7日以内出荷シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。可塑剤にDOPを使わないため環境への影響の少ない製品です。 塩ビと比べて温度変化による劣化が少なく、軟化硬化しにくいチューブです。用途理化学・ローラポンプ・DOPフリー。長さ(m)15その他値は代表値であり、保証値ではありません。硬さ58(HAD)比重1.19伸び(%)440引張強度(MPa)16
ラボチューブ
アズワン¥5,435税込¥5,9791巻(10m)当日出荷から12日以内出荷耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応
PFAチューブ
三商¥1,198税込¥1,3181本(1m)4日以内出荷から11日以内出荷半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-40~200色半透明
タイガーフロンチューブ
タイガースポリマー¥199,800税込¥219,7801箱(50m)当日出荷から7日以内出荷溶剤、薬品による溶出が殆どなく、安全性に優れています。放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤等の添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
シリコン断熱ホース
アラム¥2,898税込¥3,1881巻当日出荷広い温度範囲での配管被覆に適したホースです。 保温・断熱効果に優れています。 冷却管を被覆して結露を防止できます。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンスポンジ肉厚(inch)3/8
タイゴン チューブ LMT-55
アラム¥14,800税込¥16,2801巻3日以内出荷から12日以内出荷耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 ガラス管、金属管等に堅く装着できます。長さ(m)約15