カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(10)
- 7.9(7)
- 8(11)
- 9(31)
- 10(40)
- 11(13)
- 12(10)
- 12.5(1)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(1)
- 20(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 13
- 2(39)
- 3(89)
- 4(147)
- 5(105)
- 6(188)
- 6.35(47)
- 7(114)
- 8(183)
- 9(106)
- 10(187)
- 11(89)
- 12(164)
- 12.7(42)
- 14(68)
- 15(66)
- 16(83)
- 18(75)
- 19(36)
- 20(39)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- ゴム(9)
- シリコン(14)
- 塩化ビニール(PVC)(10)
- 樹脂(30)
色
イエロー(2)
クリア(30)
グリーン(1)
ブラウン(1)
ブラック(4)
ブルー(1)
ベージュ(2)
ホワイト(9)
レッド(1)
ホース長さ(m)
- 0.5(1)
- 1(27)
- 2(1)
- 4(1)
- 5(3)
- 7.6(3)
- 10(28)
- 11(1)
- 15(4)
- 15.2(4)
- 16(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(4)
- 50(8)
- 100(5)
ブランド
- モノタロウ(1)
- コクゴ(11)
- TGK(東京硝子器械)(11)
- アズワン(9)
- 三商(9)
- アラム(9)
- ニチアス(8)
- MasterFlex(7)
- タイガースポリマー(5)
- 中興化成工業(2)
- サンゴバン(2)
- フロン工業(2)
- ケニス(2)
- 神田ゴム化学(1)
- 日本理化学器械(NRK)(1)
- 淀川ヒューテック(1)
- タイゴン(1)
- ナリカ(1)
- ユニバーサル(1)
モノタロウ・コクゴ・TGK(東京硝子器械)・アズワン・三商・アラム・ニチアス・MasterFlex・タイガースポリマー・中興化成工業・サンゴバン・フロン工業・ケニス・神田ゴム化学・日本理化学器械(NRK)・淀川ヒューテック・タイゴン・ナリカ・ユニバーサル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

シリコンチューブ
(715件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻(1m)ほか当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
シリコンチューブ
アズワン(74件のレビュー)¥812~税込¥893~1巻(1m)当日出荷-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-60~200伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
PTFEチューブ(1m巻き)
中興化成工業(76件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻(1m)当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)長さ(m)1規格UL規格、ROHS対応最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PTFEチューブ(10m巻き)
中興化成工業(20件のレビュー)¥10,981~税込¥12,079~1巻(10m)ほか当日出荷から34日以内出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)10
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)
ニチアス(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻(1m)ほか当日出荷から9日以内出荷非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
フッ素ゴムチューブ
タイガースポリマー(27件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷から7日以内出荷耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。材質フッ素ゴム硬さ(デュロメータA)71色黒伸び(%)490使用温度範囲(℃)-10~200引張強度(MPa)12.1機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
ラボランシリコンチューブ
アズワン(9件のレビュー)¥7,524税込¥8,2761巻(11m)当日出荷から翌々日出荷-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)
タイゴン(6件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781巻(15m)当日出荷から3日以内出荷屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。材質塩化ビニール系長さ(m)15色透明脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4最大圧力(MPa)(推奨)0.15吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
ポリウレタンチューブ 中低圧用
アズワン(10件のレビュー)¥1,440税込¥1,5841本(1m)当日出荷から8日以内出荷熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。 透明度が高いです。色透明
シリコンチューブ
アズワン¥6,712税込¥7,3831個当日出荷から翌々日出荷エコノミーなベーシックタイプ材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
PFAチューブ(1m巻き)
ニチアス(21件のレビュー)¥3,653税込¥4,0181巻(1m)当日出荷から8日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)
PFAチューブ(10m巻き)
ニチアス(1件のレビュー)¥36,531税込¥40,1841巻(10m)当日出荷から10日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)10
アラメックPPチューブ
アラム(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881巻(20m)当日出荷から5日以内出荷主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。 滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。材質PP長さ(m)20色無色透明外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
高引裂グレード シリコンチューブ
アラム¥4,798~税込¥5,278~1巻(10m)当日出荷から9日以内出荷安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ材質シリコン色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
トアロンーGチューブ
コクゴ¥6,698~税込¥7,368~1巻当日出荷から3日以内出荷超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40
PTFEチューブ
三商¥1,798~税込¥1,978~1本(1m)4日以内出荷から7日以内出荷PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)定尺(m)10
【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFE
ニチアス(2件のレビュー)¥729税込¥8021本7日以内出荷非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。内径(Φmm)1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16、19、20外径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17.5、18、19、21、23材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)長さ(m)2~10色乳白色使用温度範囲(℃)-40~260肉厚(mm)0.5最小曲げ半径(mm)-破壊圧力(MPa)(常温)23.5最高使用温度(℃)260サービス分類オーダー・加工
ユニチューブ
三商¥1,698~税込¥1,868~1本(1m)4日以内出荷から7日以内出荷酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様色半透明長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50
アラムシリコーンチューブ
アラム(1件のレビュー)¥9,699税込¥10,6691巻当日出荷食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します用途一般工業用、理化学・分析。材質シリコン
タイガーフロンチューブ
タイガースポリマー¥13,980~税込¥15,378~1本(1m)ほか当日出荷から7日以内出荷溶剤、薬品による溶出が殆どなく、安全性に優れています。放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤等の添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥78,003税込¥85,8031箱(15m)当日出荷から4日以内出荷一般実験用で低価格 透明で流れが見える 全無機化学薬品に使用可 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明規格FDA21 CFR 175.300材質タイゴン色無色透明長さ(m)15.2温度範囲(℃)-50~74滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)最低使用温度(℃)-50
バーシロンチューブ2001 AEシリーズ
サンゴバン¥52,980税込¥58,2781巻(15m)当日出荷から3日以内出荷可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。 脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。 塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。 チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。 柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。 石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料 および薬液移送と幅広い用途に使用できます。仕様オートクレーブ滅菌可能材質オレフィン系エラストマー色透明長さ(m)15片肉厚-最高使用温度(℃)57
PTFEチューブ F-8006シリーズ
フロン工業¥13,261~税込¥14,587~1巻翌々日出荷から93日以内出荷PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。色乳白色材質PTFE(四弗化エチレン樹脂)
シリコンチューブ
TGK(東京硝子器械)¥871~税込¥958~1本(1m)当日出荷から13日以内出荷耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。材質シリコン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200最低使用温度(℃)-60