絞り込み
内径(Φmm)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 4.5(10)
  • 6(18)
  • 7(5)
  • 7.5(4)
  • 8(6)
  • 9(27)
  • 10(4)
  • 11(1)
  • 12(18)
  • 12.5(1)
  • 13(12)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
外径(Φmm)
  • 15
  • 2(39)
  • 3(89)
  • 4(147)
  • 5(105)
  • 6(188)
  • 6.35(47)
  • 7(114)
  • 8(184)
  • 9(106)
  • 10(185)
  • 11(89)
  • 12(165)
  • 12.7(42)
  • 13(85)
  • 14(68)
  • 16(83)
  • 18(75)
  • 19(36)
  • 20(39)
材質
  • ゴム(6)
  • シリコン(13)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(25)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(22)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(1)
ホース長さ(m)
  • 1(27)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 10(22)
  • 11(1)
  • 14(1)
  • 20(7)
  • 30(3)
  • 50(10)
  • 100(5)
ブランド
  • 三商(12)
  • アズワン(11)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • アラム(7)
  • コクゴ(6)
  • 八興(4)
  • ニチアス(3)
  • 弘進ゴム(2)
  • 三洋化成(2)
  • タイガースポリマー(2)
  • フロン工業(2)
  • オーム電機(1)
  • グンゼ(1)
  • 中興化成工業(1)
  • 神田ゴム化学(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
  • 淀川ヒューテック(1)
  • ケニス(1)
三商・アズワン・TGK(東京硝子器械)・アラム・コクゴ・八興・ニチアス・弘進ゴム・三洋化成・タイガースポリマー・フロン工業・オーム電機・グンゼ・中興化成工業・神田ゴム化学・日本理化学器械(NRK)・淀川ヒューテック・ケニス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンチューブ タイガースポリマー

    シリコンチューブ

    タイガースポリマー(232件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    材質シリコンゴム半透明
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン(147件のレビュー)
    683税込751
    1巻(1m)
    当日出荷
    材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン(74件のレビュー)
    2,772税込3,049
    1巻(1m)
    当日出荷
    -60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
    材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-60~200伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
  • PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業

    PTFEチューブ(10m巻き)

    中興化成工業(20件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
    長さ(m)10
  • PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(ミリサイズ)

    グンゼ(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
  • ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)

    ニチアス(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
    用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
  • 軟質ビニールチューブ(PVC) コクゴ

    軟質ビニールチューブ(PVC)

    コクゴ(7件のレビュー)
    219税込241
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    透明で柔軟軽量です。サイズが豊富です。
    透明
  • ラボランシリコンチューブ アズワン

    ラボランシリコンチューブ

    アズワン(9件のレビュー)
    25,740税込28,314
    1巻(11m)
    当日出荷から翌々日出荷
    -60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
    使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
  • ポリエチレンチューブホース アズワン

    ポリエチレンチューブホース

    アズワン(17件のレビュー)
    634税込697
    1巻(1m)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)長さ(m)1
  • ポリウレタンチューブ 中低圧用 アズワン

    ポリウレタンチューブ 中低圧用

    アズワン(10件のレビュー)
    1,700税込1,870
    1本(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。 透明度が高いです。
    透明
  • シリコンチューブ ケニス

    シリコンチューブ

    ケニス(1件のレビュー)
    1,888税込2,077
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    -40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200規格食品衛生試験適合硬さ54使用圧力(MPa)11.8伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m最低使用温度(℃)-40
  • 真空ゴム管 アラム

    真空ゴム管

    アラム(2件のレビュー)
    1,970税込2,167
    1巻(1m)
    当日出荷
    油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
    材質天然ゴム長さ(m)1
  • 軟質ポリエチレンチューブ コクゴ

    軟質ポリエチレンチューブ

    コクゴ
    2,698税込2,968
    1本(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)
  • クラウン真空エコホース コクゴ

    クラウン真空エコホース

    コクゴ(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
    材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)規格食品衛生法適合
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン(3件のレビュー)
    1,416税込1,558
    1本(1m)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性に優れています。
    材質シリコン乳白
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン
    22,869税込25,156
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エコノミーなベーシックタイプ
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
  • アラメックPPチューブ アラム

    アラメックPPチューブ

    アラム(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。 滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。
    材質PP無色透明長さ(m)20外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高引裂グレード シリコンチューブ アラム

    高引裂グレード シリコンチューブ

    アラム
    9,998税込10,998
    1巻(10m)
    当日出荷から5日以内出荷
    安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
    用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ材質シリコン半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
  • PPチューブ アラム

    PPチューブ

    アラム(1件のレビュー)
    8,790税込9,669
    1巻(20m)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ニューゴム管 アズワン

    ニューゴム管

    アズワン(8件のレビュー)
    14,850税込16,335
    1個(1kg)
    当日出荷から17日以内出荷
    材質天然ゴム脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
  • PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業

    PFAチューブ F-8011シリーズ

    フロン工業
    30,980税込34,078
    1巻
    当日出荷から63日以内出荷
    PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
    半透明
  • スパイラルチューブ オーム電機

    スパイラルチューブ

    オーム電機(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ

    日本理化学器械(NRK)(2件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個(1m)
    当日出荷から25日以内出荷
    耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い) 耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。 耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。 使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。 Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。 半透明なのでチューブの中の観測ができます。 寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
  • ガス用ゴム管 ダンロップ製 三商

    ガス用ゴム管 ダンロップ製

    三商(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    長さ(m)1
  • 【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFE ニチアス

    【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFE

    ニチアス(2件のレビュー)
    729税込802
    1本
    7日以内出荷
    非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
    用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色長さ(m)2~10使用温度範囲(℃)-40~260内径(Φmm)1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16、19、20肉厚(mm)0.5外径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17.5、18、19、21、23最小曲げ半径(mm)-破壊圧力(MPa)(常温)23.5最高使用温度(℃)260サービス分類オーダー・加工
  • PTFEチューブ 三商

    PTFEチューブ

    三商
    3,898税込4,288
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。
    材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)定尺(m)10
  • ポリエチレン管 三商

    ポリエチレン管

    三商(2件のレビュー)
    379税込417
    1本(1m)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質LDPE長さ(m)1
  • アラメック 真空ホース アラム

    アラメック 真空ホース

    アラム(1件のレビュー)
    729税込802
    1巻(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。
    材質プラスチックエラストマー長さ(m)1脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニチューブ 三商

    ユニチューブ

    三商
    4,898税込5,388
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
    材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様半透明長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50
  • 【オーダー】真空エコホース コクゴ

    【オーダー】真空エコホース

    コクゴ
    1,190税込1,309
    1本
    6日以内出荷
    環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
    材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)長さ(m)2~10内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25外径(Φmm)12、15、18、21、24、30、36、42、50サービス分類オーダー・加工
  • シリコン管 三商

    シリコン管

    三商(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
    使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
  • テトロンブレードホース 八興

    テトロンブレードホース

    八興(1件のレビュー)
    539税込593
    1カット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    長さ(m)1
  • PFAチューブ 三商

    PFAチューブ

    三商
    4,898税込5,388
    1本(1m)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
    半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10
  • シリコンチューブ TGK(東京硝子器械)

    シリコンチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    2,812税込3,093
    1本(1m)
    当日出荷から13日以内出荷
    耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。
    材質シリコン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200最低使用温度(℃)-60
  • PTFEチューブ F-8006シリーズ フロン工業

    PTFEチューブ F-8006シリーズ

    フロン工業
    27,980税込30,778
    1巻
    翌々日出荷から93日以内出荷
    PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。
    材質PTFE(四弗化エチレン樹脂)乳白色
  • サンロンCチューブ 神田ゴム化学

    サンロンCチューブ

    神田ゴム化学(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻(5m)
    当日出荷から10日以内出荷
    レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。チューブは内層と外層の二重構造で、内層には特にすぐれたエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒耐熱性にご満足いただけます。非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。
    長さ(m)5
  • シリコン真空ゴム管 三商

    シリコン真空ゴム管

    三商
    7,498税込8,248
    1本(1m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリコン真空ゴム管はシリコンゴムの最大の特長である耐熱・耐寒性に優れ、-30~150℃までの広い範囲で使用できます。
    材質シリコンゴム長さ(m)1定尺(m)10最高使用温度(℃)150最低使用温度(℃)-30
  • シリコンチューブ タイガースポリマー

    シリコンチューブ

    タイガースポリマー
    16,980税込18,678
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生労働省告示第340号)に適合したハイグレードなシリコンチューブです。-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
    材質シリコンゴム長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)規格食品衛生試験適合硬さ54使用圧力(MPa)11.8比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m最低使用温度(℃)-40伸び5.3
  • PFAチューブ アズワン

    PFAチューブ

    アズワン
    37,521税込41,273
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
    長さ(m)10
  • ヨドフロンPTFEチューブ4000 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPTFEチューブ4000

    淀川ヒューテック
    11,916税込13,108
    1巻
    翌々日出荷から93日以内出荷
    高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
    種別ヨドフロンPTFEチューブ4000材質PTFE(フッ素樹脂)乳白長さ(m)10
チューブ/ホース類