絞り込み
材質
その他・アルミ・ガラス・ガラス繊維・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
1,244件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンチューブ 7×10mm 0361003009シリーズ アズワンシリコンチューブ 7×10mm 0361003009シリーズアズワン
15,980税込17,578
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ7×Φ10mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格ですアズワン品番65-3663-03
シリコンチューブ 6×12mm 0361003008シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×12mm 0361003008シリーズアズワン
51,900税込57,090
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ12mm カット単位:50m ※販売は50m単位です 表示価格は50mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-99
シリコンチューブ 6×12mm 0361003008シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×12mm 0361003008シリーズアズワン
11,100税込12,210
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ12mm カット単位:10m ※販売は10m単位です 表示価格は10mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-95
シリコンチューブ 5×7mm 0361003004シリーズ アズワンシリコンチューブ 5×7mm 0361003004シリーズアズワン
7,040税込7,744
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ5×Φ7mm カット単位:20m ※販売は20m単位です 表示価格は20mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-76
シリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズアズワン
26,300税込28,930
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ10mm カット単位:40m ※販売は40m単位です 表示価格は40mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-93
シリコンチューブ 4×6mm 0361003002シリーズ アズワンシリコンチューブ 4×6mm 0361003002シリーズアズワン
9,420税込10,362
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ4×Φ6mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-67
シリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズアズワン
6,590税込7,249
1巻
翌々日出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ10mm カット単位:10m ※販売は10m単位です 表示価格は10mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-90
シリコンチューブ 4×7mm 0361003003シリーズ アズワンシリコンチューブ 4×7mm 0361003003シリーズアズワン
3,540税込3,894
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ4×Φ7mm カット単位:10m ※販売は10m単位です 表示価格は10mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-70
ステンレスチューブ 八光電機ステンレスチューブ八光電機
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
独特の伸管技術による、内面の美しいチューブチューブはセミシームレスです
用途精密機器、分析機器、電子機器、医療機器など材質SUS316質量(g)2.17公差肉厚許容:±10%長さ(m)1内径(Φmm)0.41肉厚(mm)0.15外径(Φmm)0.71外径公差(mm)±0.02公差(mm)外径寸法許容:±0.015内径公差(mm)+0.04-0.02
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン
149税込164
1本(1m)
当日出荷
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン
257税込283
1本(1m)
当日出荷
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン
198税込218
1本(1m)
当日出荷
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン
218税込240
1本(1m)
当日出荷
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン
168税込185
1本(1m)
当日出荷
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン
218税込240
1本(1m)
当日出荷
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン
683税込751
1本(1m)
当日出荷
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン
109税込120
1本(1m)
当日出荷
シリコンチューブ  微差圧計(無線式) エスコシリコンチューブ 微差圧計(無線式)エスコ
10,000税込11,000
1本
翌日出荷
EA729SX-13用シリコンチューブ。差圧測定用。
材質シリコン長さ(m)5使用圧力(MPa)0~0.07内径×外径(Φmm)4×6
シリコンチューブ エスコシリコンチューブエスコ
4,230税込4,653
1巻
翌日出荷
軟性タイプ。恒温時最高180℃まで弾性性質を保持しオゾン、温度、電気絶縁、熱水、薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコン硬度57全長(m)10外径×内径(Φmm)9×7入数(本)1
トアロンチューブ 4×6 10m SIBATA(柴田科学)トアロンチューブ 4×6 10mSIBATA(柴田科学)
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
差圧計 FPL-1 Chicco-iino用
用途アスベストサンプラー等用材質トアロン質量(kg)0.3長さ(m)10内径(Φmm)4外径(Φmm)6
シリコン管(5m)2×4mm ナリカシリコン管(5m)2×4mmナリカ
640税込704
1個
3日以内出荷
中学理科で葉の蒸散実験に使用するサイズのシリコン管です。
材質シリコンクリア長さ(m)5内径(Φmm)2外径(Φmm)4
ガスコンセントW 露出タイプ 光洋産業ガスコンセントW 露出タイプ光洋産業
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
10Aフレキ直接続。台座付。規格:1.2KL/h都市ガス
仕様【作動流量】1.2KL/hアズワン品番64-5127-32
トング(フラスコ用) Thermo Fisher Scientificトング(フラスコ用)Thermo Fisher Scientific
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
フラスコの首の部分を掴みやすいトングです。
材質ステンレス全長(mm)250口径(Φmm)26~41(適合フラスコ)
ideal-tek ミニピンセット Ideal-Tekideal-tek ミニピンセットIdeal-Tek
5,798税込6,378
1本
8日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 手の中におさまるサイズ感で、狭い作業スペースでの精密作業に適しています。
材質ニッケル(Ni) クロム(Cr) モリブデン(Mo)の合金RoHS指令(10物質対応)対応
実験用チューブ メディル(R)P640I 5m巻 P640Iシリーズ アズワン実験用チューブ メディル(R)P640I 5m巻 P640Iシリーズアズワン
8,435税込9,279
1巻(5m)
6日以内出荷から41日以内出荷
ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、理化学用に適しています。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系熱可塑性エラストマー長さ(m)5使用温度範囲(℃)-62~130伸び(%)442引張強度(MPa)6.0硬さ(デュロメータA)65引裂強度(N/mm)32
工業用チューブ メディル(R)E640K 15m巻 E640Kシリーズ アズワン工業用チューブ メディル(R)E640K 15m巻 E640Kシリーズアズワン
10,098税込11,108
1巻(15m)
6日以内出荷から41日以内出荷
ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、一般産業用に適しています。 従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適しています。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
材質オレフィン系熱可塑性エラストマー長さ(m)15使用温度範囲(℃)-62~130伸び(%)415引張強度(MPa)6.7硬さ(デュロメータA)66引裂強度(N/mm)35
UNステンレスバレル用蛇口 RoetzmeierUNステンレスバレル用蛇口Roetzmeier
27,980税込30,778
1個
当日出荷
アズワン品番4-1632-11
小型熱プレス機 冷却機能付き HC300シリーズ アズワン小型熱プレス機 冷却機能付き HC300シリーズアズワン
804,000税込884,400
1個
当日出荷
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。 加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。 上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。 樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。 冷却機能付きタイプ
ストローク(mm)(熱板)0~90寸法(mm)560×460×612、(熱板)200×150質量(kg)約81電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚アズワン品番2-8157-16圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)加重(t)0~15加熱温度(℃)最高300
小型熱プレス機 H300シリーズ アズワン小型熱プレス機 H300シリーズアズワン
619,000税込680,900
1個
当日出荷
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板)0~90寸法(mm)560×380(725)×570、(熱板)200×150質量(kg)約71電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚アズワン品番2-7903-16圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)加重(t)0~15加熱温度(℃)室温+20~300
高温熱プレス機 H400シリーズ アズワン高温熱プレス機 H400シリーズアズワン
835,000税込918,500
1個
10日以内出荷
従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。 樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 オプションの熱プレス機用金型が使用できます。 油圧で作動するため加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板)0~90寸法(mm)730×490×620、(熱板)200×150質量(kg)約88電源(V)AC200(50/60Hz)電源コード(m)2.5温度調節PID方式ヒーター容量(W)1150/熱板×2アズワン品番2-5178-16プラグ形状プラグ無し圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)加重(t)0~15加熱温度(℃)室温+20~400
USL透明フッ素樹脂配管保護カバー用取付部品 00I-149シリーズ ユニバーサルUSL透明フッ素樹脂配管保護カバー用取付部品 00I-149シリーズユニバーサル
16,980税込18,678
1組
11日以内出荷
USLフッ素樹脂配管保護カバー用取付部品です。
USL透明フッ素樹脂配管保護カバー用スライダー 20個入 ユニバーサルUSL透明フッ素樹脂配管保護カバー用スライダー 20個入ユニバーサル
11,980税込13,178
1袋(20個)
11日以内出荷
USLフッ素樹脂配管保護カバー用スライダーです。
アズワン品番62-7114-67
USL透明フッ素樹脂配管保護カバー 00I-147シリーズ ユニバーサルUSL透明フッ素樹脂配管保護カバー 00I-147シリーズユニバーサル
19,980税込21,978
1組
11日以内出荷から32日以内出荷
透明フッ素樹脂フィルム製配管保護カバーで、流体漏洩れ・雨水の侵入防止に効果的です。
USL-PTFEチューブ ミリサイズ 10m 00Iシリーズ ユニバーサルUSL-PTFEチューブ ミリサイズ 10m 00Iシリーズユニバーサル
7,898税込8,688
1巻
6日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製のチューブです。
材質フッ素樹脂PTFE長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~250内径(Φmm)1.5外径(Φmm)3アズワン品番62-7101-11
USLゴムホース 都市ガス用 00U-148シリーズ ユニバーサルUSLゴムホース 都市ガス用 00U-148シリーズユニバーサル
8,498税込9,348
1巻
8日以内出荷
都市ガス用のゴムホースです。
材質ゴム長さ(m)10
USLゴムホース 都市ガス用 00U-148シリーズ ユニバーサルUSLゴムホース 都市ガス用 00U-148シリーズユニバーサル
7,198税込7,918
1巻
9日以内出荷
LPGガス用のゴムホースです。
材質ゴム長さ(m)10内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.5アズワン品番62-7082-55
ファーマピュア 7.5m サンゴバンファーマピュア 7.5mサンゴバン
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷から63日以内出荷
ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。 チューブ内面からの剥離粒子の発生が少ない。 物質透過性が低く、優れたバリア効果を発揮。 オートクレーブ滅菌可能。 次の各種規格に適合:USPクラスVI、ヨーロッパ薬局方。
主な用途細胞採取・培地を用いるプロセス・ワクチン製造・培養装置・無菌充填ライン・発酵工程長さ(m)7.5
バーシロンSE-200 15m サンゴバンバーシロンSE-200 15mサンゴバン
23,900税込26,290
1箱
6日以内出荷から108日以内出荷
用途各種薬品の移送・製薬プロセス・医薬品充填プロセス 粘着剤移送・半導体聖像プロセス・肥料/農薬の移送用途例各種の実験・研究用チューブ:粘着剤・接着剤の移送調剤:現像液、インク等の移送各種医療用器具:各種の酸・アルカリの移送純水移送:─仕様オートクレーブ120℃、30分:不可透明長さ(m)15比重1.45最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)1.52圧縮永久歪(%)57吸水率(%)<0.01伸長率(%)390硬度(ショア A)67
シリコーンチューブ 15m サンゴバンシリコーンチューブ 15mサンゴバン
47,980税込52,778
1箱
7日以内出荷から10日以内出荷
タイゴン3350は、高純度の流体を取り扱うために開発されたシリコーンチューブです。 変性を受けやすい流体の移送にご利用いただけます。 タイゴン3350の使用により、洗浄、滅菌作業を容易にするシステムの構築が可能です。 タイゴン3350は、加硫剤として白金化合物を使用していますので、溶出が極めて少ないという特長があります。 白金加硫のため溶出が極めて少ない 疎水性のため流体の流れを妨げない 次の各種規格に適合:USPクラスVI 代表的な用途 医薬/化粧品製造プロセス・細胞と組織培養無菌充填ライン・血液分析装置・液体クロマトグラフィー
仕様USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック規格、厚生労働省告示第85号試験適合品、色:半透明硬度ショア:50最高使用温度(℃):204引張り強さ(MPa):10.0伸長度(%):770圧縮永久歪み(%):7脆化温度(℃):-80比重:1.14吸水率(%):0.11オートクレーブ120℃、30分:可材質シリコン使用温度範囲(℃)204
フリータイ FF100 500本入 TGK(東京硝子器械)フリータイ FF100 500本入TGK(東京硝子器械)
5,660税込6,226
1袋
3日以内出荷から10日以内出荷
繰返し使用でき、取外しが簡単な再使用可能タイプです。 乾燥や湿気、塵やホコリなどを嫌う商品を守る包装袋などの、口どめに適しています。
結束径(Φmm)2~25
チューブ/ホース類
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら