絞り込み
材質
その他・アルミ・ガラス・ガラス繊維・ゴム・シリコン・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
1,244件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PEEKチューブ橙 1/32"OD×0.02"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ橙 1/32"OD×0.02"IDTGK(東京硝子器械)
2,590税込2,849
1巻
6日以内出荷から13日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.02オレンジ耐圧力性3000spi(207bar)材質PEEK内径(Φmm)0.508外径(Φmm)0.79
シリコンチューブ 5m巻 TGK(東京硝子器械)シリコンチューブ 5m巻TGK(東京硝子器械)
9,790税込10,769
1本
6日以内出荷
材質シリコン長さ(m)5
サーマレックス ツインタイプ TGK(東京硝子器械)サーマレックス ツインタイプTGK(東京硝子器械)
4,425税込4,868
1本(1m)
8日以内出荷
シリコーン2重複合チューブ、保温・断熱・結露防止用。 内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~+200℃の幅広い温度範囲で使用できます。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用されても結露の発生を最小にとどめます。 耐候性に優れています。 蒸気への使用はおやめください。また、使用薬品及び使用条件につきましては、事前にテストしお調べください。 圧力のかかる使用はおやめください。
タイプWタイプ発泡厚(mm)8長さ(m)1
ハンディカッター 交換刃 3枚入 ジーエルサイエンスハンディカッター 交換刃 3枚入ジーエルサイエンス
2,798税込3,078
1セット(3枚)
3日以内出荷
PTFE・ETFE、さらに硬い材質のピークチューブまで内径をつぶさずにカットできます。
適合チューブ外径(Φmm)1.5~8アズワン品番64-1238-96
SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー)SSA-SチューブCC印(ニッカトー)
169,800税込186,780
1本
6日以内出荷から63日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
材質アルミナ形状チューブ使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
HB共通スリチューブ CC印(ニッカトー)HB共通スリチューブCC印(ニッカトー)
8,198税込9,018
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
形状チューブ使用温度(℃)1500化学組成SiO2/40%、Al2O3/56%
先平ピンセット サンプラテック先平ピンセットサンプラテック(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
47日以内出荷
フッ素樹脂製PTFE製のピンセットです。 耐薬品性と耐熱性に優れます。 挟んだときに先端が揃うようにガイド棒が付いています。
先端形状先平
先細ピンセット サンプラテック先細ピンセットサンプラテック
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
フッ素樹脂製PTFE製のピンセットです。 耐薬品性と耐熱性に優れます。 挟んだときに先端が揃うようにガイド棒が付いています。
先端形状先細
ナフロンPFA-HGチューブ ニチアスナフロンPFA-HGチューブニチアス
189,800税込208,780
1本
翌々日出荷
ナフロンPFAーHGチューブは、溶ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFA高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです
用途ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。トラスコ品番217-6676
ARAMEC(R)LAチューブ アラムARAMEC(R)LAチューブアラム
5,798税込6,378
1巻
当日出荷
柔軟性と耐薬品性を兼ね備えています 食品衛生法に適合しています(ただしn‐ヘプタンを除く) 滅菌済み輸液セット基準に適合しています JIS-T3211に準拠しています ローラーポンプへの利用も可能です
用途研究開発・分析や機械配管など。トラスコ品番818-6740長さ(m)20JIS規格JIS-T3211
ステン丸皿 丸山ステンレスステン丸皿丸山ステンレス
949税込1,044
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS430)外径×高さH(Φmm×mm)209×18アズワン品番5-179-04
ヘルール式316Lストレートボトル クリーンパック PSO-CPシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ヘルール式316Lストレートボトル クリーンパック PSO-CPシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
65,968税込72,565
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
バフ粉などの汚れを除去しているので、ボトル使用前の洗浄コストを削減できます。2重包装のため、クリーンルーム内に外袋やボトルの付着物を持ち込みません。ボトルはSUS316Lで接液部に電解研磨を施しているので、耐食性に優れています。
材質本体/SUS316L、フタ・取っ手/SUS304、包装袋/無添加PE(内袋)・PE(外袋)組立方法精密洗浄(17.6MΩ以上)を施し、クリーンルーム(クラス1000)内で組立・包装
カードホルダー付き容器 レバーバンド 吊り下げ CTLB-CZシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)カードホルダー付き容器 レバーバンド 吊り下げ CTLB-CZシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質SUS304取手吊り下げフタの種類レバーバンド
カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 吊り下げ CTB-CZシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 吊り下げ CTB-CZシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質SUS304フタの種類キャッチクリップ取手吊り下げ
カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 吊り下げ STB-CZシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 吊り下げ STB-CZシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質SUS304取手吊り下げフタの種類かぶせ蓋
カードホルダー付き容器 レバーバンド 両取手 CTL-CZシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)カードホルダー付き容器 レバーバンド 両取手 CTL-CZシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質SUS304取手両取手フタの種類レバーバンド
カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 CTH-CZシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 CTH-CZシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
26,912税込29,603
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質SUS304フタの種類キャッチクリップ取手両取手
カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 両取手 ST-CZシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)カードホルダー付き容器 かぶせ蓋 両取手 ST-CZシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質SUS304取手両取手フタの種類かぶせ蓋
目盛付き汎用容器 CTLB-Mシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)目盛付き汎用容器 CTLB-MシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
サイズに応じて1L、2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。持ち運びや投入に適した吊り下げ取手付きです。
仕様バンド式材質SUS304、(パッキン) シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
目盛付き汎用容器 CTB-Mシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)目盛付き汎用容器 CTB-MシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
サイズに応じて1L、2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。持ち運びや投入に適した吊り下げ取手付きです。
材質SUS304、(パッキン) シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
目盛付き汎用容器 STB-Mシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)目盛付き汎用容器 STB-MシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
サイズに応じて1L、2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。持ち運びや投入に適した吊り下げ取手付きです。
材質SUS304表面処理バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
エアプレス機 加圧保持タイプ ASPシリーズ アズワンエアプレス機 加圧保持タイプ ASPシリーズアズワン
1台
欠品中
連続してワークを加圧し続ける加圧保持が可能なプレス機です。エアーコンプレッサー等(別売)の圧縮空気を利用して、エアシリンダーで加重を行います。レギュレータで0.2~1.7kN(約20.4~173.6kg)の加重の調節が可能です。加圧保持が可能
仕様プレス能力: 0.2~1.8kNストローク(mm)0~90接続口径ハイカプラオス(Rc1/4メネジ)
ステンレス中蓋付ポット アズワンステンレス中蓋付ポットアズワン
2,740税込3,014
1個
当日出荷
中蓋付で粉末・食品等の保存に適しています。はめやすく、開けやすい嵌合です。
材質SUS304
滅菌サンプリングスプーン 個包装タイプ 5378シリーズ Buerkle滅菌サンプリングスプーン 個包装タイプ 5378シリーズBuerkle
15,980税込17,578
1袋(100個)
翌々日出荷から12日以内出荷
少量の紛体・液体サンプルをすりきりで正確に採取可能です。柄の部分に容量が記載されており便利です。クリーンルーム(ISOクラス7)内で製造しています。先端が平らのため、底にたまったサンプルがすくいやすいです。底部分が平らで、置いた際にサンプルがこぼれにくいです。
材質PS
バラエティトング アズワンバラエティトングアズワン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トングの先が、片側は平、片側はフォーク形状になっています。
材質ステンレススチール・ナイロン(グラスファイバー含む)寸法(mm)約312×40×35耐熱温度(℃)230アズワン品番4-2188-02
温度・密度の教育シリンダー VWR温度・密度の教育シリンダーVWR
8,198税込9,018
1個
12日以内出荷
温度、密度の違いによって生じる対流を目視で確認できる教育用のシリンダーです。
セット内容シリンダー、着色料(4色)、取扱説明書寸法(mm)Φ35×215アズワン品番4-2054-01
バキュームトラップ インナーチューブ位置可変タイプ エーススレッド エース(ACE GLASS)バキュームトラップ インナーチューブ位置可変タイプ エーススレッドエース(ACE GLASS)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
インナーチューブの位置を上下調整することができます。
材質硼硅酸ガラス(パイレックス(R))、Oリング/EFTFE胴長さ(mm)250
滅菌プリウェットワイパー TechniSat(R) TXシリーズ TexWipe(テックスワイプ)滅菌プリウェットワイパー TechniSat(R) TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)
4,298税込4,728
1袋(20枚)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
1袋当たりの入り数が少ないので、滅菌管理や使用量管理が容易です。無菌環境向けに設計された特殊包装です。
仕様裁断処理: カットエッジ材質55%セルロース、45%ポリエステル寸法(mm)230×280
滅菌プリウェットワイパー PolySat(R) TXシリーズ TexWipe(テックスワイプ)滅菌プリウェットワイパー PolySat(R) TXシリーズTexWipe(テックスワイプ)
3,598税込3,958
1袋(20枚)ほか
翌々日出荷
1袋当たりの入り数が少ないので、滅菌管理や使用量管理が容易です。無菌環境向けに設計された特殊包装です。
仕様裁断処理: カットエッジ材質PP寸法(mm)230×280
滅菌済みスワブ ウッドハンドル 50本入 TexWipe(テックスワイプ)滅菌済みスワブ ウッドハンドル 50本入TexWipe(テックスワイプ)
8,198税込9,018
1袋(50本)
翌々日出荷
滅菌済みで個包装です。
材質ヘッド/コットン、ハンドル/木サイズヘッド/幅6×厚み6×長さ18.2mm、ハンドル長/137mmアズワン品番4-1882-01
滅菌済みスワブ フォーム 50本入 STXシリーズ TexWipe(テックスワイプ)滅菌済みスワブ フォーム 50本入 STXシリーズTexWipe(テックスワイプ)
9,698税込10,668
1袋(50本)
12日以内出荷
滅菌済みで個包装です。
材質ヘッド部/ポリウレタンフォーム、ハンドル部/PP
マルチチャンネルピペットラック MTCbioマルチチャンネルピペットラックMTCbio
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
マルチチャンネルピペットを最大6本まで収納できます。
材質アクリル寸法(mm)360×120×270収納本数(本)8(内、マルチチャンネルタイプは最大6本)アズワン品番4-1862-01
パラフィルムディスペンサー Heathrow ScientificパラフィルムディスペンサーHeathrow Scientific
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
2インチのパラフィルムは2連で、4インチのパラフィルムは1個で装着できます。パラフィルムの箱の上側にそのまま取り付けて使用します。カッター部をスライドさせることにより、容易にフィルムが切れます。
付属品替刃×1個材質ABS
試験管ラック Mega Rack HSシリーズ Heathrow Scientific試験管ラック Mega Rack HSシリーズHeathrow Scientific
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
収納数が多いため、ラックを分けることなく同じグループのチューブを集めることが可能です。
材質PP
SUS製ピペットラック MPRシリーズ アズワンSUS製ピペットラック MPRシリーズアズワン
10,900税込11,990
1個
当日出荷
SUS製のピペットラックでオートクレーブでの滅菌が可能なため、清潔に使用可能です。側面上側には各5箇所の切れ込みがあり、使用時の仮置きなどに便利です。オートクレーブ可
材質SUS304穴径(Φmm)上段/17、下段/5
攪拌機付SUS加圧タンク TB1Nシリーズ ユニコントロールズ攪拌機付SUS加圧タンク TB1Nシリーズユニコントロールズ
359,800税込395,780
1個
18日以内出荷
加圧・真空下での使用が可能です。
材質本体/SUS304、Oリング/ニトリルゴム容量(L)1.3(総容量)使用圧力(MPa)0.49以下取出口(材料取出口) ボトムポート(下部)Rc3/8
UNステンレス缶 RoetzmeierUNステンレス缶Roetzmeier
1個
欠品中
UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク、炎の侵入を防ぎます。液体のみ使用可能です。持ち運びが容易なサイズ、形状です。プランジャー(別売)を使用することにより、ハンドラップとしても使用可能です。
付属品キャップ、フレームトラップ材質ステンレス(EN規格:1.4571)、保護リング/PVC(オレンジ)
UNステンレスキャニスター用ロート RoetzmeierUNステンレスキャニスター用ロートRoetzmeier
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(EN:1.4571)アズワン品番4-1633-12
UNステンレスキャニスター用蛇口 5・10L用 RoetzmeierUNステンレスキャニスター用蛇口 5・10L用Roetzmeier
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(EN:1.4301)アズワン品番4-1633-11
UNステンレスキャニスター RoetzmeierUNステンレスキャニスターRoetzmeier
95,980税込105,578
1個
12日以内出荷
UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。液体のみ使用可能です。持ち運び、保管の両方に適したキャニスタータイプです。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク、炎の侵入を防ぎます。圧力調整バルブがついており、蛇口で排水した際に中の液体が出やすいです。
付属品キャップ、フレームトラップ材質ステンレス(EN:1.4301)、ガスケット/PTFE容量(L)20規格(UN規格) 3A1/X2.0/300/…/D/BAM5377-D/Rアズワン品番4-1633-03
チューブ/ホース類
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら