92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ペンギン 本焼土間鏝 五百蔵製作所

    ペンギン 本焼土間鏝

    五百蔵製作所(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷から10日以内出荷
    摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
  • ニュー土間鏝 木柄 カネシカ

    ニュー土間鏝 木柄

    カネシカ(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    ディンプルソール 左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように、裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。塗り面の凸凹ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。 モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。 ハイインパクト樹脂製で、耐摩擦性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
    材質プラスチックタイプ先丸型
  • たち鏝くん 横型 宮谷製作所

    たち鏝くん 横型

    宮谷製作所(9件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
    長さ(mm)(コテ)890柄長さ(mm)1300~2200
  • ペンギン ステン土間鏝 五百蔵製作所

    ペンギン ステン土間鏝

    五百蔵製作所(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
    板厚(mm)0.3
  • 本焼極薄先丸鏝 0.3mm アローライン工業

    本焼極薄先丸鏝 0.3mm

    アローライン工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができます。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
    用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。材質鏝板:焼入鋼 柄:木高さ(mm)67板厚(mm)0.3材質(柄部)中首
  • 本焼土間鏝 0.7mm アローライン工業

    本焼土間鏝 0.7mm

    アローライン工業(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
    用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。材質鏝板:焼入鋼 柄:木板厚(mm)0.7材質(柄部)中首
  • 先丸鏝本焼0.3黒塗角柄 金長

    先丸鏝本焼0.3黒塗角柄

    金長(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け先丸鏝です。ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。
    用途薄塗り仕上げ作業。仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着板厚(mm)0.3材質(柄部)
  • Hybrid土間鏝 カネミツ[コテ]

    Hybrid土間鏝

    カネミツ[コテ](2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別油焼材質
  • 本焼土間コテ長柄 ナルセ

    本焼土間コテ長柄

    ナルセ(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷
    土間打ちの塗り作業が素早く一度に広範囲できる様に柄を長くしています。 コテ先が円いのでコテ跡が残りにくくなっています。 コテ部は特殊焼入鋼です。
    用途モルタル、生コンクリート、防水、その他左官材の荒延ばし作業。幅(mm)元幅×先幅/115×95
  • 超スリム土間鏝 薄手 カネミツ[コテ]

    超スリム土間鏝 薄手

    カネミツ[コテ]
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    仕様カシメ種別本焼材質板厚(mm)0.55
  • コテ wave0.3 宮谷製作所

    コテ wave0.3

    宮谷製作所(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    土間や仕上げ作業など汎用的に使用可能。 ロングタイプ、取っ手がドアノブ形状になっており、作業性に優れる。
    仕様本焼厚さ(mm)0.3
  • 本焼 スリム型土間用仕上げ鏝(2本首) 宮谷製作所

    本焼 スリム型土間用仕上げ鏝(2本首)

    宮谷製作所
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    スリム型の土間用鏝です!カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。広い土間の仕上げ作業や頭はりなどに最適!
  • たち鏝くん タテ型 宮谷製作所

    たち鏝くん タテ型

    宮谷製作所(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    固定式ではなく、180°フリーに動かせるタイプのたち鏝です。鏝部分を縦に置き、片方のコテ部を浮かし左右に均すように使用します。角度が180°自在に動くので、狭い場所や入りにくい場所などのコテ作業に!。ベタ基礎などで鉄筋が出ていても入りやすく、立ったままの状態で作業が楽にできます。柄取り付け部は、お客様取り付け仕様です。(取り付けはネジを入れて止めるのみで簡単です)。蝶ボルト式・固定式があります。(どちらのボルトも入っております)。柄の取り外しも可能です。(蝶ボルト式)。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
    長さ(mm)(コテ)600柄長さ(mm)1300~2200
  • スリム土間鏝 薄手 カネミツ[コテ]

    スリム土間鏝 薄手

    カネミツ[コテ]
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種別本焼材質
  • ハイボンド先丸鏝 カネミツ[コテ]

    ハイボンド先丸鏝

    カネミツ[コテ]
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • ニュー土間鏝(先丸型)2本首樹脂柄 カネシカ

    ニュー土間鏝(先丸型)2本首樹脂柄

    カネシカ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    材質2本首樹脂柄サイズ(mm)450
  • ステン先丸シゴキ鏝 0.5mm アローライン工業

    ステン先丸シゴキ鏝 0.5mm

    アローライン工業
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれないハードトランダム接着で抜群の耐久力!鏝板にかかる力を全面に分散し、背金幅をバランス良く加工し、摩耗がほぼ均一です。はがれやすい両端の接着面積が広く、耐久性もアップ。
    板厚(mm)0.5グリーン購入法適合
  • 本焼土間鏝 0.5mm アローライン工業

    本焼土間鏝 0.5mm

    アローライン工業
    4,498税込4,948
    1丁
    翌々日出荷から5日以内出荷
    先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
    板厚(mm)0.5グリーン購入法適合
  • カネカ 内装用仕上鏝先丸180 BIGMAN(ビッグマン)

    カネカ 内装用仕上鏝先丸180

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    鏝先の丸型形状で鏝先の筋が残りにくい。
    用途補修塗りや波消しに。仕上げや手直しなど細かな塗付け作業に。角が多い面や真壁の仕上げに。材質(板部)ステンレス製全長(mm)180質量(g)250板厚(mm)0.3材質(柄部)木製
  • 福寿 細巾ステンレス土間鏝 カネシカ

    福寿 細巾ステンレス土間鏝

    カネシカ
    4,398税込4,838
    1丁
    翌々日出荷
    狭い場所での作業に最適!!先丸のため波跡が出にくく扱いやすい!。狭く細い場所の作業が効率よくでき、仕上げ艶出し作業にも最適。左官、電気設備、水道配管、造園、土木等のプロ現場で活躍。
    用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝幅(mm)75厚さ(mm)0.5
  • マンボ ステンアリカベ鏝 土間型 五百蔵製作所

    マンボ ステンアリカベ鏝 土間型

    五百蔵製作所
    1,098税込1,208
    1丁
    欠品中
    補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
    板厚(mm)0.3サイズ(mm)120
  • ステンレス土間鏝長柄 カネ三

    ステンレス土間鏝長柄

    カネ三
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    柄を長くしている為広範囲の土間打ち作業ができます 特殊ステンレス鋼のため、鏝が錆びなく塗り面に錆びが浮きません。 鏝先を円くしているので鏝跡が残りにくいです。
    用途モルタル・生コンクリート・防水・その他左官材の荒延ばし作業、特に酸系の材料に仕様鏝板と背金は特殊ビスでカシメている材質ステンレス焼入鋼・0.5厚先幅(mm)95元幅(mm)102
  • バッファロー 本焼 先丸鏝 0.5mm 宮谷製作所

    バッファロー 本焼 先丸鏝 0.5mm

    宮谷製作所
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    洗練された本物志向 すべての職人さんに使用されている鏝
    厚さ(mm)0.5
  • 本焼土間鏝 0.3mm アローライン工業

    本焼土間鏝 0.3mm

    アローライン工業
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
    板厚(mm)0.3グリーン購入法適合
  • カネカ 内装用仕上鏝先丸210 BIGMAN(ビッグマン)

    カネカ 内装用仕上鏝先丸210

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    鏝先の丸型形状で鏝先の筋が残りにくい。
    用途補修塗りや波消しに。仕上げや手直しなど細かな塗付け作業に。角が多い面や真壁の仕上げに。材質(板部)ステンレス製全長(mm)210質量(g)250板厚(mm)0.3材質(柄部)木製
  • 本焼アメリカ鏝 先丸型0.7mm厚カシメ式 宮谷製作所

    本焼アメリカ鏝 先丸型0.7mm厚カシメ式

    宮谷製作所
    4,398税込4,838
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    0.7mm厚の鏝を使用し、よりタフな作業ができます!独自の柄・背金が特徴!カシメ式で背金がはがれにくくタフで土間の現場に最適です。背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。
    用途土間の押さえ・仕上げ作業などに幅(mm)尻:102板厚(mm)0.7肩幅(mm)102
  • 本焼アメリカ鏝(先丸鏝)貼り付け式 宮谷製作所

    本焼アメリカ鏝(先丸鏝)貼り付け式

    宮谷製作所
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    独自の柄・背金が特徴!土間の現場に最適で背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。マジック鏝ともいいます。
    用途土間の鏝作業に幅(mm)尻:102厚さ(mm)0.7肩幅(mm)102
  • 土間木鏝 緑長(ミドリカネチョウ)

    土間木鏝

    緑長(ミドリカネチョウ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンクリート床のならしなどに最適です。木ゴテでならすと、砂利が潜ってモルタル分が浮き、仕上がりが大変良くなります。
    用途土壁の荒壁・むら取り、コンクリート床のならし。材質コテ板:米ヒバ材、柄:木
  • ステン アメリカ鏝 貼り付け式 先丸鏝 0.3mm厚 宮谷製作所

    ステン アメリカ鏝 貼り付け式 先丸鏝 0.3mm厚

    宮谷製作所
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。鏝板部分がステンレスで錆びにくくなっています。
    用途土間の鏝作業に材質木製/ステンレス鋼幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102板厚(mm)0.3
  • 本焼 スリム先丸極薄土間鏝 東京西勘

    本焼 スリム先丸極薄土間鏝

    東京西勘
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    土間コンクリート、土間モルタルを仕上げる為の鏝。厚さ0.3mmの極薄タイプ!。スリムタイプ。本焼き仕様
    用途土間仕上げ作業に。板厚(mm)0.3
  • 本焼 土間鏝 山ウ

    本焼 土間鏝

    山ウ
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    0.7m/m厚の本焼のカシメ式土間鏝です。モルタルがよくしまる土間鏝になっています。厚板リベット止め。特殊鋲使用で強度UP。
    用途土間施工作業に。板厚(mm)0.7
  • 本焼+地金漆喰押え鏝 先丸型 五百蔵製作所

    本焼+地金漆喰押え鏝 先丸型

    五百蔵製作所(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1丁
    翌々日出荷
    漆喰の押え作業に最適。鏝あたりが良く、鏝圧ムラ・引き起こしがでません。
    サイズ(mm)240
  • ペンギン ステン土間鏝 スリム 五百蔵製作所

    ペンギン ステン土間鏝 スリム

    五百蔵製作所
    2,498税込2,748
    1丁
    翌々日出荷から6日以内出荷
    摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
    板厚(mm)0.3
  • タイガー ステン 先丸鏝 0.3mm 宮谷製作所

    タイガー ステン 先丸鏝 0.3mm

    宮谷製作所(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    しなりが良く抜群の使い易さを発揮します。 耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。 ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
    厚さ(mm)0.3
  • 本焼先丸鏝 0.3 アローライン工業

    本焼先丸鏝 0.3

    アローライン工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができる。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
    用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木高さ(mm)67板厚(mm)0.3材質(柄部)中首
  • 土間鏝 東京西勘

    土間鏝

    東京西勘(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    材質厚さ(mm)0.7
  • ステン土間鏝 0.3mm アローライン工業

    ステン土間鏝 0.3mm

    アローライン工業
    4,898税込5,388
    1丁
    翌々日出荷
    先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
    板厚(mm)0.3グリーン購入法適合
  • ステン先丸シゴキ鏝 0.3mm アローライン工業

    ステン先丸シゴキ鏝 0.3mm

    アローライン工業
    3,298税込3,628
    1丁
    翌々日出荷
    有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれないハードトランダム接着で抜群の耐久力!鏝板にかかる力を全面に分散し、背金幅をバランス良く加工し、摩耗がほぼ均一です。はがれやすい両端の接着面積が広く、耐久性もアップ。
    板厚(mm)0.3グリーン購入法適合
  • 超細巾ステン先丸鏝 金長

    超細巾ステン先丸鏝

    金長
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    幅の細い場所の作業が効率良くできます。狭い場所に最適な超細巾です。シンナー類で洗えます。モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。背金が取れないハードトランダム接着です。
    用途狭い場所および広い面積の仕上塗作業。材質コテ板:ステンレス(SUS420J2)、背金:焼入鋼(SK-5)、柄首:鉄(SPHC)幅(mm)70板厚(mm)0.3
  • 本焼 スリム型土間用仕上げ鏝(1本首) 宮谷製作所

    本焼 スリム型土間用仕上げ鏝(1本首)

    宮谷製作所
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    スリム型の土間用鏝です!カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。広い土間の仕上げ作業や頭はりなどに最適!
    幅(mm)尻:69寸法(mm)300肩幅(mm)74
丸鏝特集
おすすめ人気ランキング
先丸鏝