絞り込み
ブランド
- ZETA RACING(ジータレーシング)(105)
- R&G RACING PRODUCTS(72)
- DAYTONA(デイトナ)(34)
- Barkbusters(バークバスターズ)(31)
- POSH Faith(30)
- ハリケーン(27)
- KIJIMA(キジマ)(27)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(22)
- AGRAS(18)
- PMC(18)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](17)
- TAKEGAWA(武川)(15)
- brembo(11)
- OVER RACING(10)
- EFFEX(エフェックス)(9)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(9)
- モートーン(9)
- ADIO(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

オートバイ専用 マルチコンパクトバー ミラー取り付けタイプ
MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から5日以内出荷ミラー取付部に装着、M8、M10ミラーに対応。(ミラー形状によっては取り付けが出来ないもしくはワッシャーが必要となる場合が御座います。) ハンドル周辺の装着物、ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、充電機、ドリンクホルダー、スイッチ等の取り付けに便利なマルチバーです。材質プラスチック樹脂寸法(mm)直径約22×使用可能範囲29適合車種汎用
ステアリングステムナット
ZETA RACING(ジータレーシング)(2件のレビュー)¥1,290~税込¥1,419~1個4日以内出荷アルミ切削加工し、カラーアルマイト仕上げを施す。ドレスアップ効果の高い一品。
ステムキャップ
ZETA RACING(ジータレーシング)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷アルミ切削加工しカラーアルマイト仕上げ。ステムシャフト内の錆を抑制し、泥やほこりの進入を防止する。内径13.2mm~17.8mmまで対応。4色のステムキャップを ステアリングステムナット と組み合わせることでハンドル回りをオリジナルにアレンジする。寸法(mm)13-17.5適合内径(Φmm)13.2~17.8
アーマーガード XCプロテクター
ZETA RACING(ジータレーシング)(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット4日以内出荷ZETAアーマーハンドガード専用のハンドプロテクター。ガード面積を増すことで高いプロテクション性を誇る。スリットを入れることで空気抵抗を軽減。ハードなライディングから手を守る。※別売りXCプロテクター用リプレースメントフラッシャーが取り付け可能です。※アーマーハンドガード が別途必要です。材質プラスチック
MXハンドガード IMPACT X3
ZETA RACING(ジータレーシング)¥5,998~税込¥6,598~1セット4日以内出荷ライダーの要望により最適なサイズと形状に設計された、エアロデザインのプラスチックガード。マスターシリンダーガードを装備し、2段階の位置調整が可能。様々なコンディション、車種に対応。泥や飛び石から手とマスターシリンダーを保護する。クランプ幅(mm)(マウンティングキット)14
バーライズスペーサー
ZETA RACING(ジータレーシング)(7件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット4日以内出荷から5日以内出荷純正アッパークランプと併用し、ハンドル位置を高くする汎用スペーサー。高さはワイヤー類の影響が少なく微調整に適した14mmを設定。フォーク突き出し量を多くした際の、ハンドル干渉の回避にも利用可能。車種によって異なる純正アッパークランプ形状に対応するステンレス製 M8フランジボルト45mm/M8キャップボルト40mm 各4本付属。スタンダード径バー(22.2mm)用と大径バー(28.6mm)用をラインナップ。付属品ステンレス製 M8フランジボルト45mm/M8キャップボルト40mm 各4本高さ(mm)14
トップブリッジステッカー
ONEDESIGN¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷から42日以内出荷1989年創業のイタリアPRINT社は、長年培ったノウハウを基にタンクパッドを始めとした二輪車用ステッカー類のメーカーです。 独自の技術により美しく且つ耐久性のある数々の製品を世に送り出してきました。 シンプルな物から斬新なデザインまで、数あるラインナップの中からご自分のバイクに合った物をお選びください。 トップブリッジに貼るパッドです。カーボンプリントにUVクリアコーティング仕上げ。材質PVC+ポリウレタン色カーボン柄
アーマーガード ベンド
ZETA RACING(ジータレーシング)(7件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷から5日以内出荷スーパーモタードやエンデューロのトップライダーが愛用。高剛性アルミ合金を使用し、転倒によるレバー破損などの操作に関わるトラブルを回避。エンド付近の形状を湾曲させることで手の動きを妨げず、ライディングに集中できる。別売りのハンドプロテクターを装着することで、泥や飛石などから手を守る。用途STD径バー用(22.2mm)材質アルミニウム
アーマーガード XC-PROプロテクター
ZETA RACING(ジータレーシング)(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット4日以内出荷ZETAアーマーガード専用のハンドプロテクター。より過酷なエンデューロレースでの使用を想定。さらにスリットを廃し、ガード面積を増やすことで最高のプロテクション性を得られる。※別売XCプロテクター用リプレースメントフラッシャーが取り付け可能です。※アーマーハンドガード が別途必要です。材質プラスチック
ブレーキ クラッチ スイッチ
BERINGER(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット欠品中ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。用途ブレーキ/クラッチマスター共通 機会式。付属品スイッチ/接続端子/絶縁チューブねじ寸法1/4'-32
ハンドルガードキット Two Point Mount
Barkbusters(バークバスターズ)¥24,980~税込¥27,478~1セット62日以内出荷多くのカスタム・ストリート・アドベンチャー・デュアルスポーツ・トレイル・ラリーバイクに最適な2ポイントハードウェアキット。
VPS プラスチックガード
Barkbusters(バークバスターズ)¥9,498税込¥10,4481個62日以内出荷Variable Protection System(可変防護システム)。レバーの長いモデルにも対応する余裕のあるエルゴノミック・デザインのハンドガードです。内容左右セット
ハンドルブレース 225mm-330mm
SPEEDRA(SSK)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷から7日以内出荷アルミ製にカラーアルマイト処理を施し、高級感を実現。 センターバーが22.2mmのハンドル径なので、ドリンクホルダーやETC取付ステーが装着可能。 アジャスター式でセンターバーの長さが225mm~330mmまで調節可能。(画像をご参照ください) クランプ部はヒンジ式で開閉するので、ハンドルにも簡単装着可能。 ハンドル強度の向上だけでなく、ドレスアップパーツとしても効果的。適合車種汎用
アドベンチャーアーマーガード
ZETA RACING(ジータレーシング)¥3,098~税込¥3,408~1セット4日以内出荷アドベンチャーツアラーやハンドル全長が短く曲げ角度が大きいハンドルバーにあわせてつくられた高剛性アルミ合金製ハンドガード。 ガード本体の全長を短く設計することで、カウル/スクリーンやメーターへの干渉を軽減し、Uクランプとの結合部はフラットヘッドボルトを 採用することで突き出しを無くしスクリーンへの干渉をさらに軽減する。 バーエンド部にはレバーエンドの干渉やガード本体の位置調整に使用するスペーサーを付属。 アーマーガード用プロテクター全種装着可能。
アーマーガード ベンド Pro
ZETA RACING(ジータレーシング)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷から4日以内出荷プロライダーの要望をもとにグレードアップしたアーマーハンドガードの進化モデル。高強度アルミ合金製ハンドガード本体を保護する、耐久性のあるプラスチックバンパーを標準装備。バーエンドアダプターを長く設計することで、ガードをしっかり保持。また、ガード本体とバーエンドアダプターの結合部をはめ合いにすることで、衝撃を受けた際にガードが回転してズレるなどのトラブルを防ぐ。別売りのハンドプロテクターが装着可能。バーエンドアダプターは、ハンドルバー内径13.5mmから14.5mmに対応。セット内容プロアーマーハンドガード本体、プロアーマーハンドガード用バーエンドアダプター、ガードバンパー 各左右セット適合内径(Φmm)ハンドルバー:13.5~14.5(バーエンドアダプター)
アーマーガード X2 プロテクター
ZETA RACING(ジータレーシング)(2件のレビュー)¥2,990~税込¥3,289~1セット4日以内出荷ZETAアーマーガード専用のハンドプロテクター。空気力学的な形状を採用し、ハンドリングを重視したコンパクト設計。前走車からの泥や飛び石の少ないドライコンディションのエンデューロやモタードにおすすめ。
スペーサーリング
ハリケーン¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷スチール製 テーパーハンドルの車種に22.2mmのハンドルを_取付る場合にホルダーとの間に挟みつけて使用します。用途汎用 4ヶセット(1台分)_28.6ホルダーに22.2ハンドルを取付けできるカラー
HARDY EZアタッチハンドルブレース LONG
ラフアンドロード(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷クランプ部はヒンジ式で大きく開閉するのでハンドルを外さずにに簡単装着可能。 ブレースとしてハンドル強度の向上の役割以外にも、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースとしても使用できます。 美しいハードアルマイト加工を施した豊富なカラーとサイズ設定が魅力です。 ノーマルのバーハンドルに強度を持たせ、ドレスアップパーツとしてもアクセントの利いた簡単取付のブレース。 オンからオフまで対応できる4サイズを用意。カラーもHARDYハンドルバーに合わせた全7色(CHROMEはSHORT、MEDIUMのみ)をラインナップ。 ブレースのなかった車体にスマホホルダー、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースと等が取り付け可能になります。 ヒンジクランプなのでスロットルグリップ、スイッチ、レバーホルダー、ミラーホルダー等を外すことなく5mmヘキサゴンレンチのみでそのままポン付け可能。寸法(mm)308タイプロングハンドル幅(mm)(適合)750~850
ハンドガードマウント サイドタイプ
ZETA RACING(ジータレーシング)(10件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷ハンドガードの回転を防ぎ強固な固定が可能。転倒時のトラブルを軽減。フルサイズトレールとレーサーなど多様なハンドルに対応。用途側方(前側)2本止めタイプ材質アルミニウム色チタンカラー取付ピッチ(mm)16~30主な適合車種CRF250/450R/X YZ125/250 YZ250F/450F WR250F/450F WR250R/X KX250F RMZ250/450 DRZ400S/SM SEROW250
マウントキット13-14 マルチバーホルダー
DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット3日以内出荷別売のマルチバーホルダーやヘルメットホルダーステムクランプとあわせてご利用ください。主な適合車種VTR1000SP-1(00)・CBR929RR(00-01)・CBR600RR(07-09) HESD付車不可・YZF-R1(07-13)・YZF-R6(11)・GSX1300Rハヤブサ(00-12)・GSXR1000(05-08)・DAYTONA 675(10-12)
グリップスペーサー
KIJIMA(キジマ)¥249税込¥2741セット(2個)5日以内出荷汎用グリップを装着した際グリップとホルダーの隙間が気になる時に!!寸法(外径×内径×厚さ)(mm)50×26×5
トップブリッジステッカー
ONEDESIGN¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。トップブリッジのドレスアップ用ステッカー。各車両のトップブリッジに合わせてデザインされている車種専用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。革新的な技術を用いたプロテクション製品は、シーンを問わずご使用いただけます。特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)4色カーボン柄タイプPUコート仕上げ加工無素材PVC+ポリウレタン
ステアリングステムボルト
ZETA RACING(ジータレーシング)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷アルミ切削加工し、カラーアルマイト仕上げを施す。ドレスアップ効果の高い一品。色ブルーグリーン購入法適合
ステアリングステムナット ブラック F7941
ZETA RACING(ジータレーシング)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:F7941。販売備考:アルミ切削加工しカラーアルマイト仕上げ。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TT250R/RAID [レイド] 93-97。ヤマハ[YAMAHA] WR250R 07-17。ヤマハ[YAMAHA] WR250X 07-17用途【旧品番】ZE58-2151
SONIC ソニックハンドガード F5630
ZETA RACING(ジータレーシング)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5630用途【旧品番】ZS72-2002
オプションバンパー F5370
ZETA RACING(ジータレーシング)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5370。アドベンチャーアーマーガードシリーズ専用形状 アーマーガード本体を保護するバンパー。汚れが付着し難いシリコン製。アーマーハンドガード本体に差し込む中空タイプで簡単に装着可能。オプションスライダーと同時装着を可能とし、さらに機能アップさせることができる。※アーマーガードベンド、ストレートタイプは取り付け不可。用途【旧品番】ZE72-6881
Mr Quick製 オートバイ 22.2mmハンドル用 ハンドルブレース スタビライザー
MAD MAX(マッドマックス)¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷ハンドル周りのドレスアップ効果抜群。スマーフォンホルダーやドライブレコーダー等の取り付けに便利なアイテムです。アルミ製なので腐食防止、耐久性に優れています。用途オートバイ用材質アルミ直径(Φmm)バー:21.4適合車種汎用適合ハンドルパイプ径22.2mm、調整範囲:240mm~300mm