カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(840)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(145)
- TGK(東京硝子器械)(124)
- 三商(121)
- ケニス(87)
- ヤマト科学(75)
- ADVANTEC(63)
- CC印(ニッカトー)(62)
- 日伸理化(62)
- RS PRO(55)
- ナリカ(54)
- Thermo Fisher Scientific(49)
- biocision(48)
- IKA(43)
- bitstrong(ビットストロング)(29)
- アサヒ理化製作所(27)
- トーマス科学(27)
- ハイランドMP(26)
- トレンドサイン(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(91)
グリーン購入法適合(9)
バイオマスマーク認定(1)
加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。

熱電対 Kタイプ シース型
(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。熱電対Kシースタイプ材質SUS316使用温度範囲(℃)650リード線ガラスリード線(m)2接続Y端子販売区分業務用
生体分解性セラミックファイバーブランケット
ケニス(8件のレビュー)¥2,390~税込¥2,629~1枚当日出荷生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませてブランケット状にした、軽量かつ柔軟な耐火断熱材です。 高温ガスろ過材や高温部吸音材として使用できます。仕様温度グレード/1200℃
K熱電対 KTOシリーズ
アズワン(10件のレビュー)¥3,090~税込¥3,399~1個当日出荷豊富なラインナップをご用意。材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウールセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
表面センサー モールド型
(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷素線はタイプKにて、柔軟性があり対象物の表面に添付して測温が可能な熱電対です。応答速度が速く、基板等の対象物が小さいものに最適です。感温部は耐熱粘着テープを付け、リード線(ふっ素樹脂1メートル)ついています。用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の表面温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定でも使用可能です。仕様先端耐熱ポリミイドテープ使用温度範囲(℃)220感温部(mm)5×18接続Y端子リード線(m)1熱電対Kタイプリード線PTFE販売区分業務用
K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ
アズワン(4件のレビュー)¥4,220~税込¥4,642~1個当日出荷低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)熱電対K熱電対材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
不凍液ナイブライン(R)
モレスコ(MORESCO)¥18,980~税込¥20,878~1缶(18kg)ほか当日出荷から21日以内出荷<共通> 本製品は100wt%品となります。 冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。 各種金属材料に対する防錆に優れています。 水との混合で濃度調整が容易に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。 各銘柄はローリでも取り扱いが可能です。ご希望の場合は別途お問い合わせください。 汎用グレードです。幅広く使用できます。 <NFP> 食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。 <G1> 高温域で優れた防食性と耐久性を持ちます。 <RH、RH-P> 寒冷地でのロードヒーティング用途に適しています。 RH-Pは食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。 <FPD> バイオマス原料で構成されております。用途化学工場・食品工場・機械工場・冷凍倉庫等の一般冷却設備の間接冷媒 蓄熱式空調システム用冷媒 凍結乾燥装置・低温恒温槽用冷媒 霜取り用不凍在・融氷剤 地中熱利用システム
熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付
¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。接続部にコネクターが付いておりますので。機器への接続が容易です。JIS C 1602に準拠。用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。熱電対Kシースタイプ材質SUS316使用温度範囲(℃)650リード線ガラスリード線(m)2接続オメガタイプミニチュアコネクタ(SMPシリーズ)販売区分業務用
サーモカット ステンレスデュワー瓶
THERMOS(サーモス)(4件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。![アルコールランプ マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09156271-191025-02.jpg)
アルコールランプ
マルエム[理化学・容器](15件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷破損防止のプラスチックカバー付きです。 ねじ式キャップ・取っ手付きボディアズワン品番6-487-01容量(mL)70全高(mm)80キャップタイプねじ式胴径(Φmm)75替芯アズワン品番(6-487-51)
フレキシブルリボンヒーター 差込
東京技術研究所(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から15日以内出荷場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 ガラスの繊維で織上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 発熱体は、ガラス繊維で被覆されており、これを丹念にしっかりと留め、さらにその上から、ガラス布で包込んで仕上げられています。発熱線はしっかりと絶縁されています。すべて不燃の材料を使用していますので安全です。 取付け、取外しがラクラク。リード線片端リード線、差し込みコンセント付き生地ガラスクロス繊維電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
ローコスト測温抵抗体 M3-Pt-4*200-2
東邦電子(9件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷校正対応です。 シールパイプ保護管、薄膜素子を使用しておりますので、非常にローコーストです。 温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。TGK品番0580-70-23-21材質(被覆)耐熱ビニールキャブタイヤコード、(センサー)SUS316温度範囲(℃)0~200抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式感温部(mm)Φ4.0×200端末仕様末端部:圧着端子(3.5Y)リード線末端部:圧着端子(3.5Y)リード線長さM(m)2(±0.6)リード線長さ(m)2(±0.6)
熱電対 極細タイプ
¥4,098税込¥4,5081個当日出荷極細の熱電対素線を先端溶接し、被覆を施した被覆熱電対です。素線が通常のものに比べて非常に細いので、応答速度がとても速く、また対象物が小さいものでも検温可能です。用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定に最適です。使用温度範囲(℃)200接続コネクターリード線(m)1素線径(mm)0.125熱電対Kタイプリード線PTFEリード線径(Φmm)0.32販売区分業務用
熱電対 Kタイプ シース型 スプリング付
(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。シース外径の2倍Rまで曲げられます。補償導線とスリーブの接続部分に保護スプリングが付いており、耐久性が高いです。また接続部にコネクターが付いておりますので,機器への接続が容易です。用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。熱電対Kシースタイプ材質SUS316使用温度範囲(℃)650リード線ガラス(KCCH2)リード線(m)2接続Y端子販売区分業務用
燃焼管 HBチューブ
CC印(ニッカトー)(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から63日以内出荷高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管材質ムライト
BSSR生体分解性セラミックファイバー バルク
ケニス(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷優れた充填性と熱衝撃に対する抵抗性を有しており、膨張代充填用・各種窯炉のバックアップ断熱用として用いられています。 加熱炉用ローラー断熱や高温ガスろ過材に使用できます。仕様温度グレード/1200℃容量(kg)1
セラミックホットプレート(デジタルタイプ)
アズワン(4件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ
アズワン¥39,400~税込¥43,340~1個当日出荷視認性に優れた白色LCDを採用しています。 3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大15Aまで可能なタイプです。仕様過昇温防止設定:絶対値上限設定または偏差上限設定(選択可)電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)1.9温度制御方式PID制御またはON/OFF制御警報方式警報動作保持(リレー遮断の後、自動復帰しない)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×159×94温度表示精度±0.3%(FS)または±3℃の大きい方の値出力端子3Pコンセント・M4ねじ端子温度設定方式シートキータッチ方式接続容量(A)最大15
HB絶縁管(熱電対用)
CC印(ニッカトー)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(100本)ほか当日出荷絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。 熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に全長(mm)100材質HB化学組成SiO2=40、Al2O3=56使用温度(℃)1500
定温乾燥器(タイマー・自然対流式)
アズワン(1件のレビュー)¥112,000~税込¥123,200~1台当日出荷視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。対流方式自然対流温度制御PID制御SSR出力安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)外装スチール粉体塗装内装ステンレス(SUS304)温度調節範囲(℃)室温+20~300電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付温度分布(幅)25℃ at300℃付属品棚板レール2組、棚板2枚タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー温度センサーK型熱電対棚ピッチ(mm)35排気口Φ32mm×2個温度設定範囲(℃)室温+20~300
不凍液(A-ブライン)
アズワン(2件のレビュー)¥18,000~税込¥19,800~1缶(20kg)ほか当日出荷長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
モールド型表面センサー
東亜電器(6件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。感温部(mm)5×20仕様モールド加工部:PI(ポリイミド)
定温乾燥器(自然対流方式) DX
ヤマト科学(2件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御排気口内径34mm 上面2個付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能方式自然対流付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100センサーK熱電対安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ棚板耐荷重(kg)約15(1枚)タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
サーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス)
アズワン¥76,800~税込¥84,480~1台当日出荷全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。付属品PP(ポリプロピレン)製水槽タイプウォーターバス電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)槽内寸法(mm)194×336×156最大吐出量(L/min)10最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0クランプ取付幅(mm)40撹拌方式噴流撹拌式
...

















![アルコールランプ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09156271-191025-02.jpg)














![アルコールランプ替芯 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09156287-191025-02.jpg)