絞り込み
ブランド
  • ヤマト科学
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(845)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(145)
  • TGK(東京硝子器械)(124)
  • 三商(120)
  • ケニス(86)
  • ADVANTEC(63)
  • CC印(ニッカトー)(62)
  • 日伸理化(62)
  • ナリカ(54)
  • RS PRO(54)
  • Thermo Fisher Scientific(49)
  • biocision(48)
  • IKA(43)
  • bitstrong(ビットストロング)(29)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • トーマス科学(27)
  • ハイランドMP(26)
  • トレンドサイン(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定温乾燥器(自然対流方式) DX ヤマト科学

    定温乾燥器(自然対流方式) DX

    ヤマト科学(2件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    +100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
    用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100方式自然対流センサーK熱電対安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ棚板耐荷重(kg)約15(1枚)温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御排気口内径34mm 上面2個付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
  • 投込式恒温装置サーモメイト ヤマト科学

    投込式恒温装置サーモメイト

    ヤマト科学
    86,980税込95,678
    1台
    3日以内出荷
    定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。 噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ) 10点の温度プリセット機能を装備しています。 安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。
    付属品試験槽 BY100型(ポリプロピレン)質量(kg)約4安全装置自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサークランプ可能厚さ35mmまでヒーターステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式温度センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×138×312
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
    使用温度範囲(℃)+5~90(室温)電源(V)AC100
  • 定温恒温器用 棚板(DN/DS/SG-60用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板(DN/DS/SG-60用)

    ヤマト科学
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    耐荷重15kg/枚
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ツマミを回すだけの簡単操作。 電源ヒューズが標準装備。 QRコードで直接取説ページへ。
    用途ウォーターバス付属品棒状温度計(-10~110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書材質ヒーター:C1201Tニッケルメッキ寸法(Φ)×深さ(mm)内槽:191×96温度制御30~90℃温度調節液圧膨張式サーモスタット材質(槽内)ステンレス鋼板
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    77,999税込85,799
    1式
    7日以内出荷
    お手入れ簡単なバス 内寸Φ240mmの大容量5Lサイズです。 バス内部にヒータやセンサのないフラットな形状により、お手入れも簡単です。 自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)等、安全機能を充実させたバスです。
    仕様●温度制御範囲:室温+10~90℃●温度調節精度:±1℃●材質:外装:PBT(ガラス繊維入り)、槽内:ステンレス●付帯機能:キャリブレーションオフセット、オーバーシュート通知、停電補償復帰機能(モード選択式)、2Aサービスコンセント●安全装置:自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)、電源ヒューズによる電源遮断、センサ断線検知●水槽:約5L●付属品:取扱説明書、保証書、電源コード(約3m)、ヒューズ15A(大)、ヒューズ2A(小)●電源容量:100V 10A●内寸法(径×高さ):Φ240×119mm●外寸法(径×高さ):Φ262×240mm●備考(寸法):外寸 奥行最大286mm●重さ:4.5kgアズワン品番67-5952-28
  • 定温恒温器用 棚板 DN/DNF/DS・SG40用 ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 DN/DNF/DS・SG40用

    ヤマト科学
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    耐荷重15kg/枚
  • ステンレス試験槽 ヤマト科学

    ステンレス試験槽

    ヤマト科学
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質SUS304使用可能温度範囲室温~200℃
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    操作性を向上したコンパクト設計の恒温水槽です。 ●接触によるやけど防止のため、水槽部が保護されています。 ●水抜きが容易なドレイン栓付です。
    付属品スノコ寸法(mm)310×360×230質量(kg)約7使用温度範囲(℃)室温+5~95容量(L)約7電源AC100V・13A制御方式PID制御内寸法(mm)Φ250×150表示デジタルセンサーPt100Ω安全装置温度ヒューズ、水槽部保護カバー、自己診断機能、漏電過電流ブレーカー温度調節精度±1℃(60℃時)温度設定デジタル
  • 定温恒温器用 棚 板 DX302用 ヤマト科学

    定温恒温器用 棚 板 DX302用

    ヤマト科学
    9,898税込10,888
    1枚
    当日出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 ニュースタンダード40用 ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 ニュースタンダード40用

    ヤマト科学
    11,980税込13,178
    1枚
    5日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 希釈済み不凍液 らくらく不凍液 ヤマト科学

    希釈済み不凍液 らくらく不凍液

    ヤマト科学
    12,980税込14,278
    1本(5L)ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
    冷却水循環装置(チラー)の希釈済・小分け不凍液です。
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    過昇防止器、漏電ブレーカーを標準装備、安全性を向上。4種類のカゴが付属しており、容器の大きさに応じて効率よく使用できます。上ぶたを外せば5Lのビーカも使用できます。
    材質内槽/ステンレス槽ヒータ/銅パイプひーた(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)周波数(Hz)50/60電源(V)AC100安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)過電流付漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)温度調節精度±3℃(at70℃)温度分布精度±5℃(at70℃)
  • 定温乾燥器 ヤマト科学

    定温乾燥器

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1台(1台)
    翌々日出荷
    簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置。内槽は、広々として使いやすい設計です。独立過昇防止器を下部正面に配置しているので、設定をいつでも確認することができます。その他、自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等、安全機能が充実しています。
    使用温度範囲(℃)室温+10~280方式自然対流式センサーK熱電対設定方式サブメニューキーおよび▼▲キーによるデジタル設定機能付帯機能:キャリブレーションオフセット機能温度制御マイクロコンピュータによるヒータ出力のPID制御タイマー1分~9999分温度分布精度±10℃(280℃時)温度調節精度(℃)±1(280時)
  • 器具乾燥器 ヤマト科学

    器具乾燥器

    ヤマト科学
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    大型の実験窓により、器内の様子を確認できます。 一度に多くの実験器具を乾燥できます。乾燥後はそのまま収容庫としても使用できます。 ステンレスパイプヒーターにより加熱され、また底部に水受けバットがあるため、水滴の多い器具でも乾燥できます。
    質量(kg)約43使用温度範囲(℃)室温+5~70電源(V)AC100、10A、3Pプラグ方式自然対流式吸入口径(Φmm)内径30(×2)内容積(L)95外寸(mm)504×562×773内寸(mm)450×470×450安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー排気口内径33mm×2ヒーター容量(W)600運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
  • ホースノズル ヤマト科学

    ホースノズル

    ヤマト科学
    1,698税込1,868
    1セット
    3日以内出荷
    CF302Lのオプションです。(継手)
    仕様外径Φ10mm硬質チューブ⇒内径Φ9mm軟質ホース
  • 循環断熱ホース ヤマト科学

    循環断熱ホース

    ヤマト科学
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷から46日以内出荷
    CF302Lのオプションです。(ホース)
    用途CF302Lの冷却水循環の吐出口・戻り口に接続します。
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    スタンド、クランプ、フタが標準装備、丸・三角フラスコも使用可能
    付属品リング、ふた、容器取付クランプ、スタンド、クランプ取付用横棒、コネクタ(スタンド用)、温度計(-10~+110℃ アルコール式)、底板使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)電流(A)13、(ブレーカ容量および電源設備容量)20電源(V)AC100安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)、過電流漏電ブレーカ(ON時パワーランプ点灯)ヒーター1.3kW温度調節精度±3℃(at70℃)温度分布精度±5℃(at70℃)
  • 定温恒温器用 丸穴パンチングメタル棚板 DKN911 ヤマト科学

    定温恒温器用 丸穴パンチングメタル棚板 DKN911

    ヤマト科学
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 (DN-63H,63HI用 SUS ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 (DN-63H,63HI用 SUS

    ヤマト科学
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 (240S用、棚受金具2本付) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 (240S用、棚受金具2本付)

    ヤマト科学
    6,798税込7,478
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • ドライラック(組立式) ヤマト科学

    ドライラック(組立式)

    ヤマト科学
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    バスケットタイプのドライラック。ボルト・ナット類を使用せず、棚の組み立てと分解ができます。スチール線材組み立てのため通風がよく、器具を清潔に乾燥・保管します。カーテンの前面を重ねて密閉度を高めています。
    仕様枠組/鋼管クロムメッキ×2組、天板/鋼板メラミン焼付塗装×1枚、バスケット受/ワイヤクロムメッキ(4段)×8本、バスケット(深形・浅形)/PP製×各4個、水受皿/PVC製 脱着 ×1枚、カーテン/軟質ビニールシート×1枚寸法(mm)(深形バスケット)幅360×奥行480×深さ165、(浅形バスケット)幅365×奥行485×深さ80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×540×1600棚ピッチ(mm)100棚段数(段)10
  • 過熱防止装置用オプション ヤマト科学

    過熱防止装置用オプション

    ヤマト科学
    15,980税込17,578
    1式
    5日以内出荷
    過熱防止装置TSシリーズのオプション。 温度センサケーブル2mのシーズセンサ。
  • 過熱防止装置 ヤマト科学

    過熱防止装置

    ヤマト科学
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで異常加熱を防止します。 過熱防止設定温度の他に、過熱防止部センサ温度が関しできる2画面方式の安全対策をしています。 温度センサーケーブル長さ200mmの標準付属センサー他に、温度センサーケーブル長さ2mのシースセンサを用意しています。(オプションOTS10) 万が一の異常発生時には装置停止と同時にエラー表示とブザーにより異常を知らせます。 キーロック機能により設定温度をキーロックできます。
    用途独立過昇防止やサンプルの異常加熱の保護付属品シース型K熱電対(浸漬部200mm)1本、本体固定金具1個質量(kg)約3.5電源AC100V 0.5A接続方式4P(3P)用電源コード接続端子台精度(℃)温度検知精度:±1.0温度センサーシース型K熱電対/保護:管直径3.2mm×長さ200mm(SUS316製保護管封入)表示範囲(℃)-200~1300外装クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板、耐薬品性焼付塗装、ステンレス銅板外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×155復帰方式過熱検出後:手動(過熱状態を正常にしてからPOWERスイッチON)警報出力a接点 250V 3A環境温度範囲(℃)5~35温度設定範囲(℃)0~500.0温度設定方式アップダウンキーによるデジタル設定安全機能ヒューズ、自己診断機能動作検知対象機器電源を遮断/ブザーによる警報報知/測定温度画面にEr07とセンサ検知温度を交互表示
  • 定温恒温器用 棚 板 (DP-63/610用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚 板 (DP-63/610用)

    ヤマト科学
    18,980税込20,878
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚 板 (DP-33/300用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚 板 (DP-33/300用)

    ヤマト科学
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器/定温乾燥器 ヤマト科学

    定温恒温器/定温乾燥器

    ヤマト科学
    189,800税込208,780
    1台(1台)
    5日以内出荷
    高い安全機能と操作性を持つ強制送風低温恒温器です。操作時に触れる部分を黒色に統一し、直感的な操作を実現する本体デザインを採用しています。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。性能表記はJIS C 60068-3-5の温度変動と温度勾配を記載しています。キャリブレーションオフセット機能、設定値ロック機能、停電復帰モード選択機能付です。温度変動は±0.8℃、温度勾配も9℃と高精度を実現しています。独立過昇防止器を下部正面に配置しており、設定をいつでも確認することができます。
    仕様●温度上昇時間:約50分(室温~260℃)●温度上昇速度:4.4℃/分●送風機ファン:シロッコファン×1●送風機モーター:コンデンサ型モーター使用温度範囲(℃)室温+10~260方式強制送風循環内容積(L)27ヒーター容量(kW)0.8温度変動±0.8℃(260℃時)温度設定方式専用運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式温度表示方式測定温度表示/緑色4桁LEDデジタル表示 設定温度表示/赤色4桁LEDデジタル表示RoHS指令(10物質対応)対応温度勾配9℃(260℃時)
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    43,980税込48,378
    1台(1台)
    6日以内出荷
    ツマミをまわすだけのシンプル操作で使いやすいウォーターバスです。電源ヒューズが標準装備されています。本体にQRコードが貼られているので、取扱説明書を失くしません。
    付属品棒状温度計(-10~110℃) 予備電源ヒューズ仕様●ヒーター容量:500W(at100V)●温度上昇時間:約40分(30→90℃)材質ヒーター/C1201Tニッケルメッキ 内槽/ステンレス鋼板質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)30~90(室温25以上で室温+5~)容量(L)約3.6電源単相AC100V 5A 3Pプラグ(約2.5m)内寸(mm)191Φ×96大きさ202×242×120mm温度調節液圧膨張式サーモスタット温度調節精度(℃)±2
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    169,800税込186,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
    小さな容器から大きな容器まで浸漬が最適に保たれます。
    付属品リング ふた 容器取付クランプ スタンド クランプ取付用横棒 コネクター(スタンド用) 温度計(0~+100℃ アルコール式) 底板質量(kg)約12寸法開口部径:115mmΦ使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水) 温度調節精度:±3(70時) 温度分布精度:±5(70時)容量(L)約14電源AC100V 13A有効内寸(mm)468×260×66内寸幅(mm)468穴数2列6個安全装置過昇防止器(液体膨脹式、自己保持リレー、アラームランプ点灯) 過電流漏電ブレーカー大きさ565×437×214mmヒーター容量(kW)1.3
  • 過熱防止装置 TSシリーズ 英語版校正証明書付 ヤマト科学

    過熱防止装置 TSシリーズ 英語版校正証明書付

    ヤマト科学
    119,800税込131,780
    1台
    9日以内出荷から14日以内出荷
    運転中の異常過熱を未然に防止し、装置の電源を確実に遮断します。お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで、異常過熱を防止します。万一の異常発生時には装置停止と同時に、エラー表示とブザーで異常をお知らせします。設定温度をキーロックできます。
    質量(kg)3.5電源AC100V 50/60HzセンサータイプK熱電対電源コード(m)2測定温度範囲(℃)0~500温度設定範囲(℃)0~500シース外径(Φmm)3.2校正証明書一般校正(英語)
  • 過熱防止装置 TSシリーズ 校正証明書付 ヤマト科学

    過熱防止装置 TSシリーズ 校正証明書付

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1台
    9日以内出荷から14日以内出荷
    運転中の異常過熱を未然に防止し、装置の電源を確実に遮断します。 お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで、異常過熱を防止します。 万一の異常発生時には装置停止と同時に、エラー表示とブザーで異常をお知らせします。 設定温度をキーロックできます。
    付属品シース型K熱電対(浸漬部200mm)・本体固定金具質量(kg)約3.5接続方式(対象機器)3P用電源コード接続端子台センサーK熱電対安全装置ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)電源コード(m)約2精度(℃)(温度検知)±1センサー寸法(mm)Φ3.2×200mm設定範囲0~500℃外寸法(mm)150×210×155(突起部除く)警報出力a接点 250V 3A動作(過熱温度検知)対象機器電源を遮断・ブザーによる警報報知・測定温度画面にEr07とセンサ検知温度を交互表示温度表示方式デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)校正証明書一般校正
  • ストレーナセット ヤマト科学

    ストレーナセット

    ヤマト科学
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    CF302Lのオプションです。(接続部品)
    用途循環水中のゴミを除去します。 CF302LのOUTLET直後に装着します。仕様Y字ストレーナ(20メッシュ、Rc3/8)+OUTLET接続チューブ
  • ワンタッチコネクタ ヤマト科学

    ワンタッチコネクタ

    ヤマト科学
    2,698税込2,968
    1セット
    3日以内出荷
    CF302Lのオプションです。(継手)
    サイズR3/8×外径Φ10mm
  • 流量調節バルブ ヤマト科学

    流量調節バルブ

    ヤマト科学
    4,898税込5,388
    1セット
    3日以内出荷
    CF302Lのオプションです。(継手)
    用途CF302Lの流量を調節するバルブです。仕様R3/8×Rc3/8
  • L型循環ノズル ヤマト科学

    L型循環ノズル

    ヤマト科学
    4,398税込4,838
    1セット
    3日以内出荷
    CF302Lのオプションです。(継手)
    用途CF302Lの循環接続口IN/OUTと軟質ホースを接続する際に使用します。 使用する循環ホースの内径に合わせて継手を選定して下さい。材質SUS304
  • 投込式恒温装置サーモメイト オプション ヤマト科学

    投込式恒温装置サーモメイト オプション

    ヤマト科学
    12,980税込14,278
    1台ほか
    4日以内出荷
    投込式恒温装置サーモメイト・各種オプション品
  • 定温乾燥器 ヤマト科学

    定温乾燥器

    ヤマト科学
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    コンパクトで設置スペースを取らない定温乾燥器です。
    電源AC100V・50/60Hz安全装置電子式独立過昇防止器、異常加熱独立過昇防止器など温度制御マイコンによるPID制御温度調節精度±1℃(210℃時)
  • 恒温器 ヤマト科学

    恒温器

    ヤマト科学
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。
    付属品棚板×2、鍵×2使用温度範囲(℃)室温+5~80安全装置自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど温度調節精度±0.5℃(37℃時)運転モード定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート対流方式自然対流式(エアジャケット方式)温度分布精度±1.0℃(37℃時)扉形式二重扉(内扉強化ガラス)
  • サーモメイト用 冷却パイプ ヤマト科学

    サーモメイト用 冷却パイプ

    ヤマト科学
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    付属品ネオプレーンホース(Φ10×Φ9・長さ3m)外径(Φmm)10
  • サーモメイト用 外部循環ノズル ヤマト科学

    サーモメイト用 外部循環ノズル

    ヤマト科学
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    投込式サーモメイトBF401/501に取り付けて、外部密閉系への循環が行えます。
    付属品ネオプレーンホース(内径Φ9mm・長さ3m)揚程(m)約1.8流量(L/min)約8
加熱・冷却・クーラーボックス