絞り込み
ブランド
- CC印(ニッカトー)
- モノタロウ(7)
- アズワン(884)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(145)
- TGK(東京硝子器械)(126)
- 三商(121)
- ケニス(87)
- ヤマト科学(75)
- ADVANTEC(64)
- 日伸理化(62)
- ナリカ(54)
- RS PRO(54)
- Thermo Fisher Scientific(49)
- biocision(48)
- IKA(43)
- bitstrong(ビットストロング)(29)
- アサヒ理化製作所(27)
- トーマス科学(27)
- ハイランドMP(26)
- トレンドサイン(24)
- ブランドをもっと見る
特価

燃焼管 HBチューブ
CC印(ニッカトー)(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から63日以内出荷高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管材質ムライト
HB絶縁管(熱電対用)
CC印(ニッカトー)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(100本)ほか当日出荷絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。 熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に全長(mm)100材質HB化学組成SiO2=40、Al2O3=56使用温度(℃)1500
燃焼管 SSA-Sチューブ
CC印(ニッカトー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から61日以内出荷アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。材質SSA-S使用温度(℃)1800化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
燃焼CBボート
CC印(ニッカトー)¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷1450℃の使用に耐えます。 ●電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用、および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても、広く採用されています。使用温度(℃)1450化学組成SiO2=66、Al2O3=28
リファサーモ
CC印(ニッカトー)¥42,980税込¥47,2781箱(200個)当日出荷から3日以内出荷焼成条件の共通化が可能となるので、総合の技術データの共有、比較評価が可能になります。定期的に連続して使用することにより、焼成炉の異常管理、統計的品質管理などに応用できます。種別共通熱履歴センサー
SSA-Sチューブ(アルミナ)
CC印(ニッカトー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から7日以内出荷アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
HB保護管(パイロメーター用)
CC印(ニッカトー)(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本ほか当日出荷から72日以内出荷あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。 ガス吹込管、ガス採取管。 サポート用治具材。
アルミナ保護管 SSAシリーズ
CC印(ニッカトー)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から82日以内出荷耐熱衝撃性に優れる。使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
Sチューブ
CC印(ニッカトー)¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から10日以内出荷アルミナ70%の高アルミナ質のシャモットチューブで、1600℃までの使用に耐えます。カンタル・炭化けい素発熱体の電気炉用炉心管などに適しています。
HBチューブ(ムライト)
CC印(ニッカトー)¥5,798~税込¥6,378~1組(2本)翌日出荷から8日以内出荷高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。長さ(mm)600
HBチューブ(ムライト)
CC印(ニッカトー)¥9,998税込¥10,9981本7日以内出荷HBチューブは高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 HBチューブは耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。使用温度(℃)最高1500化学組成SiO2:40%、Al2O3:56%
炉心管 多孔質 CPチューブ
CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から7日以内出荷アルミナ99%の多孔質チューブで、1900℃までの使用に耐えます。貴金属線・モリブデン線などの高温発熱体の電気炉用炉心管などに適しています。最高使用温度(℃)1900
熱電対用絶縁管
CC印(ニッカトー)¥47,980~税込¥52,778~1ケース(100本)当日出荷から7日以内出荷熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。長さ(mm)100形状丸形1つ孔タイプSSA-S熱電対用
ZR-11保護管
CC印(ニッカトー)¥17,980~税込¥19,778~1本51日以内出荷から91日以内出荷耐食性・酸素イオン伝導性に優れる。化学組成ZrO2/93%、CaO/5.5%使用温度(℃)1750
SSA-S絶縁管
CC印(ニッカトー)¥34,980~税込¥38,478~1パック(100本)ほか61日以内出荷耐熱衝撃性に優れる。化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%使用温度(℃)1800
S絶縁管 SZETUシリーズ
CC印(ニッカトー)¥6,198~税込¥6,818~1パック(25本)ほか4日以内出荷から11日以内出荷耐熱衝撃性に優れる。使用温度(℃)1550化学組成SiO2/28%、Al2O3/69%
S絶縁管 先端用 20本入り SZETUシリーズ
CC印(ニッカトー)¥6,998税込¥7,6981箱(20本)4日以内出荷から16日以内出荷耐熱衝撃性に優れる。形状丸凹形二つ穴使用温度(℃)1550化学組成SiO2/28%、Al2O3/69%
ビスコメイト
CC印(ニッカトー)¥549,800税込¥604,7801台7日以内出荷から11日以内出荷どんな種類の容器でも、また少量の(約1mL)の試料でも測定が可能ですので、貴重な試料の測定に適しています。セラミック素子を使用していますので、故障しにくく丈夫です。ほかの種類の液を測定する時でも清掃、メンテナンスが容易な構造となっています。従来と違い、直接デジタル数値にて読取が可能となりました。簡易通信ソフト付きとなり、データ処理、校正作業もより容易になりました。付属品接続ケーブル(1.5m付き)、ACアダプター、スタンド、取扱説明書、簡易通信ソフト(ケーブル含まず)、キャリングケース寸法(mm)コントローラー:190×160×52H(突起部含まず)電源DC6~9V用 ACアダプター付き方式振動式表示LCD有効数字3桁表示(小数点を含まず)測定精度測定値の±5%(JISZ8809-2000粘度計校正用標準液にて)出力機能RS232Cインターフェイス D-Sub 9PIN 簡易ソフト付き(ケーブル含まず)