絞り込み
ブランド
- 坂口電熱
- アズワン(229)
- 三商(121)
- ケニス(73)
- ヤマト科学(54)
- ナリカ(51)
- Thermo Fisher Scientific(26)
- CC印(ニッカトー)(26)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
- JEIO TECH(20)
- SIBATA(柴田科学)(18)
- bitstrong(ビットストロング)(16)
- 大科電器(15)
- ロバートショウ(15)
- コクゴ(12)
- アサヒ理化製作所(11)
- テラオカ(ANEX)(11)
- ショウエイ(11)
- 増田理化工業(10)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ペルチェトライアルセット
坂口電熱¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷・簡単な組み立てでペルチェの冷却効果をお試しいただけます。・ペルチェの実験用としてご活用いただけます。仕様【ファンモーター】定格電圧・電流:DC12V 0.21A寸法(mm)冷却板:80×80使用温度範囲(℃)0~+40能力【電子クーラー】最大吸熱量:34W(周囲温度25℃、冷却板表面温度25℃ 時)、41K(周囲温度25℃、冷却板熱負荷0W時)方式放熱:ファンによる強制空冷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×100×79(脚含む高さ129H)素子【ペルチェ素子】最大駆動電圧・電流:DC17.5V 6A、推奨駆動電圧・電流:DC12V(最大駆動電圧・電流の70~80%)許容温度(℃)冷却板:最高+80RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロALNホットプレート MTP-500 100V 330W
坂口電熱¥369,800税込¥406,7801台4日以内出荷・温度分布 小面積で高容量の発熱体をプレート面に均一に組み込んでいますので、温度分布が良好です。・常用400℃ 大気中で常用400℃以下(Max500℃)で使用でき、真空中でも条件により使用可能です。・温度調節 温度センサーをヒーター内部に組み込んでいますので、的確に温度調節ができます。・熱伝導性 プレート板は、高熱伝導性・高信頼性の窒化アルミを採用しています。使用温度(℃)大気中:常用400、 500Max、真空中:常用400、 500Max(真空圧力条件下による)ヒーター100V ※330W±25%(ワット密度=13.2W/cm2)面積プレート:50×50mm熱電対内蔵:K型熱電対(ヒーターに内蔵)RoHS指令(10物質対応)対応