絞り込み
ブランド
  • 東亜電器
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(840)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(145)
  • TGK(東京硝子器械)(123)
  • 三商(121)
  • ケニス(87)
  • ヤマト科学(75)
  • ADVANTEC(63)
  • CC印(ニッカトー)(62)
  • 日伸理化(62)
  • RS PRO(55)
  • ナリカ(54)
  • Thermo Fisher Scientific(49)
  • biocision(48)
  • IKA(43)
  • bitstrong(ビットストロング)(29)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • トーマス科学(27)
  • ハイランドMP(26)
  • トレンドサイン(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モールド型表面センサー 東亜電器

    モールド型表面センサー

    東亜電器(6件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。
    感温部(mm)5×20仕様モールド加工部:PI(ポリイミド)
  • モールド型表面センサー 中国語版校正証明書付 MF-Oシリーズ 東亜電器

    モールド型表面センサー 中国語版校正証明書付 MF-Oシリーズ

    東亜電器
    19,100税込21,010
    1個
    9日以内出荷
    絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • モールド型表面センサー 英語版校正証明書付 MF-Oシリーズ 東亜電器

    モールド型表面センサー 英語版校正証明書付 MF-Oシリーズ

    東亜電器
    19,100税込21,010
    1個
    9日以内出荷
    絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。
    校正証明書一般校正(英語)
  • 熱電対 テフロン(R)モールド型 中国語版校正証明書付 L-TN-4-Kシリーズ 東亜電器

    熱電対 テフロン(R)モールド型 中国語版校正証明書付 L-TN-4-Kシリーズ

    東亜電器
    23,600税込25,960
    1個
    9日以内出荷
    ケーブルまでテフロン(R)モールド。絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
    センサータイプK熱電対校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
  • 熱電対 テフロン(R) モールド型 L-TN-4-Kシリーズ 英語版校正証明書付 東亜電器

    熱電対 テフロン(R) モールド型 L-TN-4-Kシリーズ 英語版校正証明書付

    東亜電器
    23,600税込25,960
    1個
    9日以内出荷
    ケーブルまでテフロン(R)モールド。絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
    校正証明書一般校正(英語)
  • 白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 中国語版校正証明書付 東亜電器

    白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 中国語版校正証明書付

    東亜電器
    34,900税込38,390
    1個
    9日以内出荷
    感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
    仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。センサータイプPT100アズワン品番5-1081-01-57シース外径(Φmm)4.5材質(被膜)リード線:テフロンシース長(mm)55校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
  • 白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 英語版校正証明書付 東亜電器

    白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 英語版校正証明書付

    東亜電器
    34,900税込38,390
    1個
    9日以内出荷
    感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
    仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。端子形状圧着Y端子センサータイプPT100材質(シース)フッ素樹脂アズワン品番5-1081-01-56シース外径(Φmm)4.5シース長(mm)55校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)2
  • 測温抵抗体 シース型 A級3線式 中国語版校正証明書付 TSシリーズ 東亜電器

    測温抵抗体 シース型 A級3線式 中国語版校正証明書付 TSシリーズ

    東亜電器
    33,000税込36,300
    1個
    9日以内出荷から23日以内出荷
    校正証明書一般校正(中国語)
  • 測温抵抗体 シース型 TSシリーズ 英語版校正証明書付 東亜電器

    測温抵抗体 シース型 TSシリーズ 英語版校正証明書付

    東亜電器
    33,000税込36,300
    1個
    9日以内出荷から23日以内出荷
    校正証明書一般校正(英語)
  • 極細モールドセンサー 中国語版校正証明書付 L-TN-SPシリーズ 東亜電器

    極細モールドセンサー 中国語版校正証明書付 L-TN-SPシリーズ

    東亜電器
    21,800税込23,980
    1本
    9日以内出荷
    極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の被覆熱電対になります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • 極細モールドセンサー 英語版校正証明書付 L-TN-SPシリーズ 東亜電器

    極細モールドセンサー 英語版校正証明書付 L-TN-SPシリーズ

    東亜電器
    21,800税込23,980
    1本
    9日以内出荷
    極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の被覆熱電対になります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。
    シース外径(Φmm)1材質(被膜)リード線:テフロン校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)1
  • 極薄モールド表面センサー 中国語版校正証明書付 MF-SPシリーズ 東亜電器

    極薄モールド表面センサー 中国語版校正証明書付 MF-SPシリーズ

    東亜電器
    21,200税込23,320
    1本
    9日以内出荷
    極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
    端子形状Y端子材質(被膜)リード線:テフロン校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)1
  • 極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ 英語版校正証明書付 東亜電器

    極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ 英語版校正証明書付

    東亜電器
    21,200税込23,320
    1本
    9日以内出荷
    極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
    端子形状Y端子型材質(被膜)リード線:テフロン校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)1
  • 極細被覆熱電対 中国語版校正証明書付 TI-SPシリーズ 東亜電器

    極細被覆熱電対 中国語版校正証明書付 TI-SPシリーズ

    東亜電器
    20,900税込22,990
    1本
    9日以内出荷
    極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。
    校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)1
  • 極細被覆熱電対 英語版校正証明書付 東亜電器

    極細被覆熱電対 英語版校正証明書付

    東亜電器
    20,900税込22,990
    1本
    9日以内出荷
    極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。
    校正証明書一般校正(英語)
  • K熱電対 中国語版校正証明書付 東亜電器

    K熱電対 中国語版校正証明書付

    東亜電器
    38,400税込42,240
    1個
    9日以内出荷
    高温測定用のセンサーです。
    仕様温度範囲:0~1050℃●シース部サイズ:Φ8×500mm●シース部材質:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)●リード線端末部:オメガ・オスタイプ●リード線被覆材質:ガラス●リード線長:1m●高温度対応タイプ●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。センサータイプK熱電対アズワン品番1-6178-01-57シース外径(Φmm)8シース長(mm)500校正証明書一般校正(中国語)
  • K熱電対 英語版校正証明書付 東亜電器

    K熱電対 英語版校正証明書付

    東亜電器
    38,400税込42,240
    1個
    9日以内出荷
    高温測定用のセンサーです。
    仕様温度範囲:0~1050℃●シース部サイズ:Φ8×500mm●シース部材質:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)●リード線端末部:オメガ・オスタイプ●リード線被覆材質:ガラス●リード線長:1m●高温度対応タイプ●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。アズワン品番1-6178-01-56校正証明書一般校正(英語)
加熱・冷却・クーラーボックス