絞り込み
ブランド
- 東亜電器
- モノタロウ(109)
- アズワン(7,908)
- Merck(メルクミリポア)(2,974)
- TGK(東京硝子器械)(2,713)
- 三商(2,383)
- ジーエルサイエンス(2,043)
- Thermo Fisher Scientific(1,628)
- ADVANTEC(1,590)
- ケニス(1,500)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,295)
- 日本理化学器械(NRK)(1,216)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
- エスコ(871)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(806)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(711)
- ブランドをもっと見る

モールド型表面センサー
東亜電器(6件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。感温部(mm)5×20仕様モールド加工部:PI(ポリイミド)
モールド型表面センサー 中国語版校正証明書付 MF-Oシリーズ
東亜電器¥19,100~税込¥21,010~1個9日以内出荷絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。校正証明書一般校正(中国語)
モールド型表面センサー 英語版校正証明書付 MF-Oシリーズ
東亜電器¥19,100~税込¥21,010~1個9日以内出荷絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。応答速度が速く、現場での作業性に優れています。リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。校正証明書一般校正(英語)
熱電対 テフロン(R)モールド型 中国語版校正証明書付 L-TN-4-Kシリーズ
東亜電器¥23,600~税込¥25,960~1個9日以内出荷ケーブルまでテフロン(R)モールド。絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。センサータイプK熱電対校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
熱電対 テフロン(R) モールド型 L-TN-4-Kシリーズ 英語版校正証明書付
東亜電器¥23,600~税込¥25,960~1個9日以内出荷ケーブルまでテフロン(R)モールド。絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。校正証明書一般校正(英語)
白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 中国語版校正証明書付
東亜電器¥34,900税込¥38,3901個9日以内出荷感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。センサータイプPT100アズワン品番5-1081-01-57シース外径(Φmm)4.5材質(被膜)リード線:テフロンシース長(mm)55校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
白金測温抵抗体A級3線式 テフロンRモールド型 英語版校正証明書付
東亜電器¥34,900税込¥38,3901個9日以内出荷感温部をテフロンでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。仕様温度範囲:-200~+200℃●シース部サイズ:Φ4.5×55mm●エレメント:白金測温抵抗体、A級3線式●被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着端子(4Y)●テフロンモールド型●※ケーブル長・端子サイズ変更、シース長1000mmまで(10mm単位)の特注製作が可能です。お問い合わせください。端子形状圧着Y端子センサータイプPT100材質(シース)フッ素樹脂アズワン品番5-1081-01-56シース外径(Φmm)4.5シース長(mm)55校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)2
極細モールドセンサー 中国語版校正証明書付 L-TN-SPシリーズ
東亜電器¥21,800税込¥23,9801本9日以内出荷極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の被覆熱電対になります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。校正証明書一般校正(中国語)
極細モールドセンサー 英語版校正証明書付 L-TN-SPシリーズ
東亜電器¥21,800税込¥23,9801本9日以内出荷極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の被覆熱電対になります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。シース外径(Φmm)1材質(被膜)リード線:テフロン校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)1
極薄モールド表面センサー 中国語版校正証明書付 MF-SPシリーズ
東亜電器¥21,200税込¥23,3201本9日以内出荷極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。端子形状Y端子材質(被膜)リード線:テフロン校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)1
極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ 英語版校正証明書付
東亜電器¥21,200税込¥23,3201本9日以内出荷極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。端子形状Y端子型材質(被膜)リード線:テフロン校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)1
極細被覆熱電対 中国語版校正証明書付 TI-SPシリーズ
東亜電器¥20,900税込¥22,9901本9日以内出荷極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)1
極細被覆熱電対 英語版校正証明書付
東亜電器¥20,900税込¥22,9901本9日以内出荷極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。校正証明書一般校正(英語)
K熱電対 中国語版校正証明書付
東亜電器¥38,400税込¥42,2401個9日以内出荷高温測定用のセンサーです。仕様温度範囲:0~1050℃●シース部サイズ:Φ8×500mm●シース部材質:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)●リード線端末部:オメガ・オスタイプ●リード線被覆材質:ガラス●リード線長:1m●高温度対応タイプ●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。センサータイプK熱電対アズワン品番1-6178-01-57シース外径(Φmm)8シース長(mm)500校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対 英語版校正証明書付
東亜電器¥38,400税込¥42,2401個9日以内出荷高温測定用のセンサーです。仕様温度範囲:0~1050℃●シース部サイズ:Φ8×500mm●シース部材質:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)●リード線端末部:オメガ・オスタイプ●リード線被覆材質:ガラス●リード線長:1m●高温度対応タイプ●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。アズワン品番1-6178-01-56校正証明書一般校正(英語)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品