カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(18)
- ケニス(6)
- VIOLAMO(ビオラモ)(5)
- 三商(4)
- マイサイエンス(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- TOHO(トーホー)(2)
- Kartell(カルテル)(2)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
- サンプラテック(2)
- アイビス(2)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
- WATSON(2)
- スギヤマゲン(2)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(2)
- Simport(2)
- オオモリ(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
商品豆知識

ディスポシャーレ PS製 滅菌済み
(60件のレビュー)¥78~税込¥86~1パック(10組)当日出荷1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。材質ポリスチレン(PS)滅菌滅菌済み耐熱温度(℃)60滅菌方法EOG滅菌
マイクロテストチューブ PP製
(42件のレビュー)¥209税込¥2301パック(100個)当日出荷キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。材質PP全長(mm)39.3容量(mL)1.5高さ(mm)(キャップ部)約6目盛あり(目安)滅菌滅菌済み上部外径(Φmm)約13遠心強度12000G
ステンレスシャーレ(SUS304)
サンダイヤ(6件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1枚当日出荷材質ステンレス(SUS304)滅菌未滅菌使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アズノール滅菌シャーレ
アズワン(6件のレビュー)¥11,500税込¥12,6501箱(500組)当日出荷外周リブが付いていますので、積み重ねても安心です。 すべり止めリブ付き。 EOG滅菌済み。 底面4分割ポイント付き。仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。トラスコ品番828-6453材質PS(ポリスチレン)高さ(mm)15径(Φmm)90滅菌済み耐熱温度(℃)約70滅菌方法EOG滅菌サイズ(mm)Φ90×15アズワン品番1-7484-01身・フタ厚さ(mm)0.8
ビオラモ マイクロチューブ
VIOLAMO(ビオラモ)(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(1000個)当日出荷ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可材質PP(バージンポリプロピレン)滅菌未滅菌胴径(Φmm)(最大)約10.8遠心強度20000G
オープントレー APET OTシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(5枚)当日出荷から17日以内出荷小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
Protein LoBind チューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(50本×2袋)当日出荷LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング用途タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管材質PP(ポリプロピレン製)
滅菌希釈水(目盛り付き)
アズワン(1件のレビュー)¥7,240~税込¥7,964~1箱(60本)ほか当日出荷から翌々日出荷γ線滅菌済用途<CR-9>1mlの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。<CR-90>検体10gと混合し10倍希釈液を作成する際に使用します。化学組成リン酸緩衝生理食塩水
サニスペック滅菌希釈水
アズワン(1件のレビュー)¥9,600~税込¥10,560~1箱(60本)ほか当日出荷用途1mLの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。仕様γ線滅菌済有効期限(年)1(製造から)化学組成リン酸緩衝生理食塩水
アイビス エコラック96
アイビス(4件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷18mmピッチの分注が可能です。 サイドは横軸の目安となる書き込みスペース付きで、ウェル底部はチューブが安定する構造です。材質再生PP(ポリプロピレン)寸法(mm)240×78×25質量(g)200適合チューブ(mL)1.5~2.0収納数96本
ビオラモ チューブラック
VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)¥1,436税込¥1,5801個当日出荷底面にチューブを軽く支える抜け落ち防止弁がついています。用途5mLチューブや15mL遠沈管、Φ16.5mmの試験管が使用できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)130×250×51立て数(列)50本(5×10列)アズワン品番2-4127-01
滅菌済マイクロチューブ
AXYGEN(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(250個)ほか当日出荷滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
サンプリングチューブ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1箱(1000本)当日出荷透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易な平底タイプのマイクロチューブです。 蓋はやや硬めで、凍結時などに突発的に開きにくいタイプです。 最大20000RCFまでの遠心が可能です。
アイビス ミニスーパーチューブ
アイビス(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(500個)当日出荷キャップと本体側面に書き込みスペースを設けています。 キャップ中央部は薄くなっており、サンプルピックアップ用の穴開けが可能です。 ボイルしてもフタが開きません。仕様目盛付き DNA・RNA・パイロジェンフリー材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)2アズワン品番2-4579-01
TPX(R)シャーレ
サンプラテック(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)当日出荷耐薬品性・耐熱性・透明性に優れたTPX樹脂製です。材質ポリメチルペンテン滅菌方法オートクレーブ滅菌(121℃)
マイクロチューブストレージボックス
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(5個)当日出荷サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)140×91×56
ビオラモ PCRチューブ
VIOLAMO(ビオラモ)(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(1000本)ほか当日出荷から翌々日出荷薄肉・均一設計により厚みのバラツキを最小限に抑え、効果的な熱伝導を実現します。 特に耐熱性に優れた変色・変質のしにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 キャップは気密性に優れていますので、サンプルの蒸発防止に効果があります。 フラットキャップは光透過率が高く、またキャップへの書き込みも可能です。仕様DNase・RNaseフリー・DNAフリー オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)0.2使用温度範囲(℃)-80~120
マイクロテストチューブ
Kartell(カルテル)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1ケース(1000個)当日出荷から4日以内出荷たくさん使う方のためのコストパフォーマンス品です。1本単価を比較してください。 キャップ付き。ケース入り。
NMRサンプルチューブ 5mm
三商(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット(10個)当日出荷。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。上部を口焼していて丈夫です。真直度は30μmでスピニングサイドバンドが出る心配はありません。全長(mm)180内径(Φmm)4.220±0.10外径(Φmm)4.965
ハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ)
アズワン(2件のレビュー)¥27,200~税込¥29,920~1個当日出荷電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365
ペトリスライド PD1504700
Merck(メルクミリポア)(2件のレビュー)¥22,599税込¥24,8591個(100組)当日出荷47mmメンブラン上で微生物を培養するための保存、検査容器です。透明カバーにより、取出さずに顕微鏡観察ができます。TGK品番719-28-41-03材質PS製寸法(mm)51×76滅菌なしアズワン品番61-0195-55
マイクロテストチューブ0.5mL
TOHO(トーホー)(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1袋(500個)当日出荷から8日以内出荷透明度が高く、PCR法によるDNAの増幅機に適します。材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)0.51目盛(mL)0.1、0.2、0.5目盛あり











![フラットシャーレ FLAT(フラット)[理化学硝子器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09155011-220823-02.jpg)