絞り込み
ブランド
  • InterScience
  • モノタロウ(2)
  • ビーエム機器(673)
  • Thermo Fisher Scientific(300)
  • Simport(246)
  • アズワン(236)
  • TPP(209)
  • コーニング(201)
  • WATSON(165)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(152)
  • TGK(東京硝子器械)(128)
  • Porvair(120)
  • Thermo Scientific Nalgene(115)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(108)
  • ケニス(99)
  • GVS(91)
  • Celltreat(87)
  • 三商(77)
  • AXYGEN(67)
  • EVER GREEN(60)
  • MATRIX(54)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動希釈装置 InterScience

    自動希釈装置

    InterScience
    19,980税込21,978
    1セット(10個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    使用用途によって、分注スピードを3つ(fast/standard/accurate)から選択できます。 ロボティックアームの採用により、吐出口が前後に動きサンプリングを安全かつ簡単に行うことができます。 25gサンプリング時の225mL分注は10秒以下(ブースターキット取付時)と非常に速い希釈作業ができます。 サンプリングを行う高さは30cm以下で、クリーンベンチ内でも快適に使用することができます。 LEDコード搭載で、希釈・分注作業のプロセス・結果を視認できます。 バッグオープンについているゲッコークリップは表面が濡れたストマック袋も容易に吸着します。
    付属品分注チューブセット6.4×1(ダブルポンプタイプは×2)、バッグオープン、ゲッコーグリップ×10個、ドリップトレイ寸法(mm)シングルポンプタイプ:310×415×375、ダブルポンプタイプ:370×415×375質量(kg)シングルポンプタイプ:12.5、ダブルポンプタイプ:15ひょう量(g)~5000再現性(%)秤量:(0~100g)±0.05g、(100~5000g)±0.1希釈倍率2~99倍インターフェースプリンター:RS232、モニタリングソフトウェア:USB分注速度(mL/min)1500(ブースターキット取付・fastモードモード希釈・分注:3モード(fast/standard/accurate)
  • 自動希釈装置 DiluFlow(R) Pro用 InterScience

    自動希釈装置 DiluFlow(R) Pro用

    InterScience
    51,980税込57,178
    1セット
    翌々日出荷から12日以内出荷
培養用品