絞り込み
ブランド
- InterScience
- モノタロウ(119)
- アズワン(9,230)
- Merck(メルクミリポア)(2,972)
- TGK(東京硝子器械)(2,762)
- 三商(2,390)
- ADVANTEC(1,686)
- Thermo Fisher Scientific(1,628)
- ケニス(1,547)
- ERECTA(エレクター)(1,416)
- NEG(日電理化硝子)(1,387)
- SIBATA(柴田科学)(1,315)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,074)
- ジーエルサイエンス(1,045)
- ビーエム機器(1,018)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(791)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(705)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)

自動希釈装置
InterScience¥19,980~税込¥21,978~1セット(10個)ほか翌々日出荷使用用途によって、分注スピードを3つ(fast/standard/accurate)から選択できます。 ロボティックアームの採用により、吐出口が前後に動きサンプリングを安全かつ簡単に行うことができます。 25gサンプリング時の225mL分注は10秒以下(ブースターキット取付時)と非常に速い希釈作業ができます。 サンプリングを行う高さは30cm以下で、クリーンベンチ内でも快適に使用することができます。 LEDコード搭載で、希釈・分注作業のプロセス・結果を視認できます。 バッグオープンについているゲッコークリップは表面が濡れたストマック袋も容易に吸着します。付属品分注チューブセット6.4×1(ダブルポンプタイプは×2)、バッグオープン、ゲッコーグリップ×10個、ドリップトレイ寸法(mm)シングルポンプタイプ:310×415×375、ダブルポンプタイプ:370×415×375質量(kg)シングルポンプタイプ:12.5、ダブルポンプタイプ:15ひょう量(g)~5000再現性(%)秤量:(0~100g)±0.05g、(100~5000g)±0.1希釈倍率2~99倍インターフェースプリンター:RS232、モニタリングソフトウェア:USB分注速度(mL/min)1500(ブースターキット取付・fastモードモード希釈・分注:3モード(fast/standard/accurate)
【レンタル】コロニーカウンター レンタル30日 Scan(R)シリーズ
InterScience¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷ドーム型の構造により360°の光が均一にシャーレに当たりますので、シャーレ全域のコロニーをカウントすることができます。5メガピクセルのカメラにより、高解像度の画像で解析を行います。CFR21 Part11の電子署名・監査証跡・結果の安全性に準拠しています。※別途有償で現地セッティング費用がかかります。 混釈法・表面塗抹法・スパイラル法に対応しています。コロニーと培地の色の違いを分析しコロニーではない破片などを色識別によりカウント対象から排除できます。探知されたコロニーは1秒以内に画像上に+字印でマークされ重なり合ったコロニーも自動的に分離します。データ・画像を自動的に保存しますので再カウントが可能です。仕様多言語ソフト(付属):日本語・英語・フランス語・中国語・ロシア語材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)240×250×250質量(kg)6.6電源(V)AC100(50/60Hz)対応OSWindows(R)7/8/10アズワン品番1-1033-01-64レンタル日数(日)30PC接続USB最小コロニーサイズ(mm)0.1<カウント時間所要時間:1000コロニー/秒カメラ仕様CMOSカラーカメラ(1メガピクセル)サービス分類レンタル
バッグラック400スライド
InterScience¥43,980税込¥48,3781個当日出荷側面からのイージーピペットアクセス。ステンレス製で重ねて使用できます。寸法(mm)210×355×225収納枚数バック数:400mLバッグ/12アズワン品番2-5822-12
バッグフィルター
InterScience¥19,980税込¥21,9781ケース(20袋×25枚)当日出荷密閉シール付き側面不織フィルター滅菌済バッグです。上部の密閉シールにより防水性があるバッグ収納をすることができます。種別ロール400材質本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布寸法(mm)バック:190×300フィルター穴径(μm)250未満アズワン品番3-7365-14サンプル量(mL)50~300
スパイラルプレーティング装置イージースパイラル (R) 用 サンプルカップ
InterScience¥39,980税込¥43,9781箱(1000個)翌々日出荷サンプルカップはオートクレーブ可能です。アズワン品番2-8939-14
自動分注器 フットペダル
InterScience¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷FlexiPumpシングルおよびダブルポンプタイプ共用のフットペダルです。種別フットペダルアズワン品番2-4208-27
自動分注器 チューブセット
InterScience¥61,980税込¥68,1781セット12日以内出荷FlexiPumpダブルポンプタイプ用のチューブセットです。種別Φ8mmアズワン品番2-4208-21
バッグフィルター(R)
InterScience¥28,980~税込¥31,878~1箱(25枚×20袋)12日以内出荷バッグ上部に小容量ピペッティング用の小ポケットがあります。寸法(mm)190×300仕様γ線滅菌済材質(本体)多層コーティング強化合成素材材質(フィルター)不織布サンプル量(mL)(容量)50~300
自動分注器交換用チューブセット
InterScience¥59,980税込¥65,9781個12日以内出荷材質チューブ/シリコンチューブ径(Φmm)内径Φ3.2×外径Φ4.8アズワン品番2-4208-11