絞り込み
ブランド
  • InterScience
  • モノタロウ(108)
  • ADVANTEC(1,593)
  • ERECTA(エレクター)(1,464)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(978)
  • Merck(メルクミリポア)(2,887)
  • NEG(日電理化硝子)(1,385)
  • SIBATA(柴田科学)(1,294)
  • tantore(776)
  • TGK(東京硝子器械)(2,730)
  • Thermo Fisher Scientific(1,619)
  • アズワン(8,139)
  • エスコ(854)
  • ケニス(1,495)
  • コスモスビード(1,108)
  • ジーエルサイエンス(2,079)
  • ビーエム機器(1,009)
  • フロンケミカル(959)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • 三商(2,387)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,201)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動分注器 チューブセット InterScience

    自動分注器 チューブセット

    InterScience
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1セット
    翌々日出荷から12日以内出荷
    FlexiPumpシングルポンプタイプ用のチューブセットです。
  • 自動分注器 InterScience

    自動分注器

    InterScience
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    翌々日出荷から12日以内出荷
    FlexiPumpシングルポンプタイプ用のチューブセットです。
    仕様オートクレーブ可材質シリコン
  • 【レンタル】コロニーカウンター レンタル30日 Scan(R)シリーズ InterScience

    【レンタル】コロニーカウンター レンタル30日 Scan(R)シリーズ

    InterScience
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    8日以内出荷
    ドーム型の構造により360°の光が均一にシャーレに当たりますので、シャーレ全域のコロニーをカウントすることができます。5メガピクセルのカメラにより、高解像度の画像で解析を行います。CFR21 Part11の電子署名・監査証跡・結果の安全性に準拠しています。※別途有償で現地セッティング費用がかかります。 混釈法・表面塗抹法・スパイラル法に対応しています。コロニーと培地の色の違いを分析しコロニーではない破片などを色識別によりカウント対象から排除できます。探知されたコロニーは1秒以内に画像上に+字印でマークされ重なり合ったコロニーも自動的に分離します。データ・画像を自動的に保存しますので再カウントが可能です。
    仕様多言語ソフト(付属):日本語・英語・フランス語・中国語・ロシア語材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)240×250×250質量(kg)6.6電源(V)AC100(50/60Hz)対応OSWindows(R)7/8/10アズワン品番1-1033-01-64レンタル日数(日)30PC接続USB最小コロニーサイズ(mm)0.1<カウント時間所要時間:1000コロニー/秒カメラ仕様CMOSカラーカメラ(1メガピクセル)サービス分類レンタル
  • バッグラック400スライド InterScience

    バッグラック400スライド

    InterScience
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    側面からのイージーピペットアクセス。ステンレス製で重ねて使用できます。
    寸法(mm)210×355×225収納枚数バック数:400mLバッグ/12アズワン品番2-5822-12
  • バッグフィルター InterScience

    バッグフィルター

    InterScience
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(20袋×25枚)
    当日出荷
    密閉シール付き側面不織フィルター滅菌済バッグです。上部の密閉シールにより防水性があるバッグ収納をすることができます。
    種別ロール400材質本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布寸法(mm)バック:190×300フィルター穴径(μm)250未満アズワン品番3-7365-14サンプル量(mL)50~300
  • スパイラルプレーティング装置イージースパイラル (R) 用 サンプルカップ InterScience

    スパイラルプレーティング装置イージースパイラル (R) 用 サンプルカップ

    InterScience
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    サンプルカップはオートクレーブ可能です。
    アズワン品番2-8939-14
  • バッグミキサー用袋 InterScience

    バッグミキサー用袋

    InterScience
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(500枚)
    翌々日出荷
    仕様ミキサー用袋フィルター無し材質PE(ポリエチレン)アズワン品番5-5042-32
  • 自動希釈装置 DiluFlow(R) Pro用 InterScience

    自動希釈装置 DiluFlow(R) Pro用

    InterScience
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1セット
    翌々日出荷
  • 自動分注器 フットペダル InterScience

    自動分注器 フットペダル

    InterScience
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷
    FlexiPumpシングルおよびダブルポンプタイプ共用のフットペダルです。
    種別フットペダルアズワン品番2-4208-27
  • 自動分注器 ポンプ用チューブ InterScience

    自動分注器 ポンプ用チューブ

    InterScience
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    12日以内出荷
    FlexiPumpシングルおよびダブルポンプタイプ共用のポンプ用チューブです。
  • 自動分注器 チューブセット InterScience

    自動分注器 チューブセット

    InterScience
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット
    12日以内出荷
    FlexiPumpダブルポンプタイプ用のチューブセットです。
    種別Φ8mmアズワン品番2-4208-21
  • スパイラルプレーティング装置 InterScience

    スパイラルプレーティング装置

    InterScience
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1セット
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • バッグフィルター(R) InterScience

    バッグフィルター(R)

    InterScience
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(25枚×20袋)
    12日以内出荷
    バッグ上部に小容量ピペッティング用の小ポケットがあります。
    仕様γ線滅菌済寸法(mm)190×300材質(本体)多層コーティング強化合成素材材質(フィルター)不織布サンプル量(mL)(容量)50~300
  • 自動希釈装置 InterScience

    自動希釈装置

    InterScience
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(10個)ほか
    翌々日出荷
    使用用途によって、分注スピードを3つ(fast/standard/accurate)から選択できます。 ロボティックアームの採用により、吐出口が前後に動きサンプリングを安全かつ簡単に行うことができます。 25gサンプリング時の225mL分注は10秒以下(ブースターキット取付時)と非常に速い希釈作業ができます。 サンプリングを行う高さは30cm以下で、クリーンベンチ内でも快適に使用することができます。 LEDコード搭載で、希釈・分注作業のプロセス・結果を視認できます。 バッグオープンについているゲッコークリップは表面が濡れたストマック袋も容易に吸着します。
    付属品分注チューブセット6.4×1(ダブルポンプタイプは×2)、バッグオープン、ゲッコーグリップ×10個、ドリップトレイ寸法(mm)シングルポンプタイプ:310×415×375、ダブルポンプタイプ:370×415×375質量(kg)シングルポンプタイプ:12.5、ダブルポンプタイプ:15ひょう量(g)~5000再現性(%)秤量:(0~100g)±0.05g、(100~5000g)±0.1希釈倍率2~99倍インターフェースプリンター:RS232、モニタリングソフトウェア:USB分注速度(mL/min)1500(ブースターキット取付・fastモードモード希釈・分注:3モード(fast/standard/accurate)
  • 自動分注器ハンディガン InterScience

    自動分注器ハンディガン

    InterScience
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-4208-12
  • 自動分注器交換用チューブセット InterScience

    自動分注器交換用チューブセット

    InterScience
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    12日以内出荷
    材質チューブ/シリコンチューブ径(Φmm)内径Φ3.2×外径Φ4.8アズワン品番2-4208-11
  • バッグミキサーミニ用 袋 InterScience

    バッグミキサーミニ用 袋

    InterScience
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(500枚)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質PE

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品