絞り込み
材質
  • ガラス(6)
  • スチール(2)
  • 樹脂(9)
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(77)
  • 三商(76)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(63)
  • Thermo Fisher Scientific(49)
  • ALLSHENG(42)
  • コーニング(27)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(21)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(15)
  • ナリカ(15)
  • FALCON(13)
  • Merck(メルクミリポア)(13)
  • サンプラテック(12)
  • NUNC(ヌンク)(9)
  • サンダイヤ(9)
  • スミロン(8)
  • SIBATA(柴田科学)(7)
  • ステム(7)
  • PYREX(パイレックス)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 滅菌シャーレ ケニス

    滅菌シャーレ

    ケニス(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1組(10枚×10包)ほか
    当日出荷
    お求めやすい低価格なポリスチレン製滅菌シャーレです。 フタ上部に滑り止めリブがついており、積み重ねが可能です。
    材質ポリスチレン形状フタ付滅菌電子線照射済
  • シャーレ(ペトリ皿) ケニス

    シャーレ(ペトリ皿)

    ケニス(2件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    安価で高品質なガラスシャーレです。
    材質並質ガラス滅菌断面タイプ焼口
  • フリーズラック ケニス

    フリーズラック

    ケニス
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    1.5mLチューブやクライオバイアルが収納可能です。 フタに座標番号が付いています。
    材質PC滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-196~121
  • ステンレス製3面マルチラック ケニス

    ステンレス製3面マルチラック

    ケニス
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷
    3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)75×55×30質量(g)98滅菌オートクレーブ可 UV照射可架数0.1/0.2mL(8連可)×30 0.5mL×3 1.5/2.0mL×14 5/15mL×2
  • PCR8連チューブ ケニス

    PCR8連チューブ

    ケニス(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(120本)
    当日出荷
    主要なメーカーのPCR装置に使用できます。 チューブ側面にアルファベットの刻印と書き込みスペースがあります。 キャップの左右が分かりやすい構造になっています。
    材質PP容量(mL)0.2規格DNase/RNaseフリー
  • 腰高シャーレ ケニス

    腰高シャーレ

    ケニス(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硬質ガラス断面タイプ焼口
  • マイクロプレート用シール ケニス

    マイクロプレート用シール

    ケニス
    4,798税込5,278
    1組(100枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    高密封性のマイクロプレート用シールです。 MPS-RはリアルタイムPCR用です。 MPS-KはDMSO耐性があり、シークエンス反応液で溶解しません。また、-80~100℃でも剥がれないので、サンプルの凍結保存に利用できます。 MPS-Nは-20~4℃で1年間保存できます。
    材質PET規格DNase/RNaseフリー
  • シャーレ ケニス

    シャーレ

    ケニス
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    透明度に優れ、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。
    仕様断面:焼口材質並質ガラス
  • マイクロチューブ ケニス

    マイクロチューブ

    ケニス
    979税込1,077
    1袋(50本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。 コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。
    材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
  • コニカルチューブ(ファルコン) ケニス

    コニカルチューブ(ファルコン)

    ケニス
    31,980税込35,178
    1箱(500本)
    翌日出荷
    密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。 強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121℃の温度に対応。 2196には発泡ポリスチレンラックが1個、2098には20個付属しています。
    材質PP滅菌ガンマ線照射済、ノンパイロジェン
  • ファルコン ペトリディッシュ ケニス

    ファルコン ペトリディッシュ

    ケニス
    15,980税込17,578
    1箱(100枚)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    1006はサンプルの乾燥を最小限に抑制する締めフタ付きです。 1008は本体側面下部にフロスト加工を施したイージーグリップ機構により、ディッシュ全体がつかみやすくなっています。
    材質ポリスチレン形状フタ付滅菌ガンマ線照射済
  • セルスクレーパー ケニス

    セルスクレーパー

    ケニス
    1,298税込1,428
    1組(10本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    細胞を回収しやすいT型のセルスクレーパーです。
    材質ハンドル部/PP ブレード部/PE規格DNase/RNase/パイロジェン/サイトトキシンフリー滅菌ガンマ線照射済包装個包装
  • ファルコン セルストレーナー ケニス

    ファルコン セルストレーナー

    ケニス
    10,980税込12,078
    1組(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    凝集塊または生体組織からの細胞分離の際にガーゼ濾過よりも速く簡単に使用できます。 50mL Falconコニカルチューブおよび類似サイズのチューブに使用できます。
    滅菌ガンマ線照射済
  • ガラス製マイクロチューブ ケニス

    ガラス製マイクロチューブ

    ケニス
    4,898税込5,388
    1組(6本)
    翌日出荷
    PTFEシール付PEキャップなのでクロロホルム等の有機溶媒に対応しています。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆などでメモを記入することができます。
    材質硬質ガラス(JR-2)
  • マイクロチューブ ケニス

    マイクロチューブ

    ケニス
    1,198税込1,318
    1袋(100本)
    翌日出荷
    仕様【光線透過量】0(270~600nm)材質PP容量(mL)5タイプ褐色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最高使用温度(℃)135最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
  • プラントボックス ケニス

    プラントボックス

    ケニス
    1,998税込2,198
    1組(4個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    蓋・本体ともにポリカーボネート製で、透明かつ繰り返しオートクレーブにかけられます。 角型のため、棚への収納が容易です。また、丸型容器に比べ、組織片を培地上に均等に置床できます。
    材質ポリカーボネート容量(mL)300径(Φmm)72滅菌オートクレーブ可外寸(mm)72×72×100内寸(mm)65.4×65.4×98.2
  • 滅菌シャーレ ケニス

    滅菌シャーレ

    ケニス
    11,980税込13,178
    1組(600枚)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    コロニーチェックが容易な透明度が高いタイプです。 重ねた時に崩れにくいズレ防止リブ付きです。
    材質ポリスチレン形状フタ付径(Φmm)90滅菌電子線照射済
  • 滅菌希釈水 ケニス

    滅菌希釈水

    ケニス
    5,898税込6,488
    1組(5000mL×2本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。装置接続用です。
    用途試料原液作製材質PE保存環境常温
  • マイクロチューブ(帯電防止タイプ) ケニス

    マイクロチューブ(帯電防止タイプ)

    ケニス
    2,698税込2,968
    1組(500本)
    当日出荷
    「高分子型帯電防止剤」を使用し、帯電防止効果が半永久的に持続する帯電防止型マイクロチューブです。 微粒子サンプル(セルロースパウダー、アルブミン、スキムミルクなど)の分注や細かな種子(シロイヌナズナ、リンドウなど)の保存に最適です。
    仕様最大遠心力/20000RCF材質本体/PP(バージンポリプロピレン)容量(mL)1.5規格Nuclease/Endotoxin FREE滅菌オートクレーブ可(121℃)
  • ファルコン組織培養フラスコ ケニス

    ファルコン組織培養フラスコ

    ケニス
    25,980税込28,578
    1箱(12個×5包)ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ガスプラズマによる培養表面処理で、細胞の均一な増殖が可能です。 ベントキャップ0.2μmの疎水性メンブレンフィルタ付なので、コンタミネーションを最小限に抑えた上で、均一なガス交換が可能です。 また、疎水性のメンブレンなので、中の培地が染み出す心配もありません。 プラグシールキャップキャップを閉じている時は密閉性を、半開放時はガス交換が確実な「開放系培養」の状態を保つことができます。 半開放時のキャップ回転位置が分かり易いよう、フタにマークが付いています。
    材質ポリスチレン(本体)滅菌ガンマ線照射済
  • マイクロプレート用シール(リアルタイムPCR専用) ケニス

    マイクロプレート用シール(リアルタイムPCR専用)

    ケニス
    12,980税込14,278
    1組(100枚)
    翌日出荷
    材質PET使用温度範囲(℃)-20~110規格DNase/RNaseフリー大きさ80×122mm
  • PTFE平皿 ケニス

    PTFE平皿

    ケニス
    3,598税込3,958
    1個(1個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PTFE
  • クローニングリング ケニス

    クローニングリング

    ケニス
    4,598税込5,058
    1組(20個)
    3日以内出荷
    シャーレの底に密着するように、両端が研磨仕上げになっています。
    材質硼珪酸ガラス(JR-1)高さ(mm)10
  • プラントカルチャーディッシュ ケニス

    プラントカルチャーディッシュ

    ケニス
    20,980税込23,078
    1袋(100個)ほか
    6日以内出荷
    植物組織培養に適したカルチャーディッシュです。 優れた空気循環に加え、使いやすい平坦性・汚染削減構造を兼ね備えています。 カップと蓋の接合部が摺り仕上げになっており、密閉性に優れています。
    材質ポリスチレン(クリスタルグレード)径(Φmm)100滅菌ガンマ線滅菌済寸法(Φ×mm)外寸/100×40、内寸/91.3×38.2
  • ガラス製マイクロプレート ケニス

    ガラス製マイクロプレート

    ケニス
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高品質ガラスのため、繰り返し洗浄・使用が可能です。 耐薬品性に優れており、有機溶媒の使用が可能です。 透明度が高く、顕微鏡観察に最適です。 行・列にはアルファベット及び数字を表示しています。
    材質硼珪酸ガラス(JR-1)形状平底径(Φmm)127.5滅菌オートクレーブ可
  • ペトリステッカー ケニス

    ペトリステッカー

    ケニス
    7,198税込7,918
    1組(36枚)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ディスポーザブル細胞計算盤 ケニス

    ディスポーザブル細胞計算盤

    ケニス
    16,980税込18,678
    1組(50枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    1枚の計算盤で、4種類の試料を同時に計測できます。 試料注入口の形状が工夫されているため、試料の浸透度が高く、迅速な測定が可能です。 落としても壊れない丈夫なプラスチック製ですが、ガラス製血球計算盤と同等の精度を示します。 血球計算盤と同規格(1×1×0.1mm)の計数枠になっています。また、スライドガラスと同じサイズです。
    寸法(mm)76×26×2
  • NMRチューブスタンド ケニス

    NMRチューブスタンド

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    アクリル製で磁力の影響を受けないNMRチューブスタンドです。 棚板の位置を変えることで、異なる長さのNMR管に対応できます。
    寸法(mm)110×210×220架数72(12×6)
  • 呈色反応皿 ケニス

    呈色反応皿

    ケニス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    呈色反応や血液の凝集反応の観察に便利です。
    材質磁製寸法(mm)96×116×9穴径(Φmm)20
  • シャーレ(ペトリ皿) ケニス

    シャーレ(ペトリ皿)

    ケニス
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    透明度の優れた平面の板硝子を使用し、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。 顕微鏡観察による乱反射がありません。
    材質並質ガラス断面タイプ焼口
  • 撮影用フード付LEDトランスイルミネーター ケニス

    撮影用フード付LEDトランスイルミネーター

    ケニス
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトで軽量です。 観察用のアンバーフィルタと簡易的なフードが付属しており、スマートフォンでのゲル撮影が可能です。
    セット内容トランスイルミネーター アンバーフィルタ 撮影用簡易フード寸法(mm)200×200×13.9質量(g)760電源DC12V 2A照射部寸法(mm)153×153測定波長470nm
  • フロートラック ケニス

    フロートラック

    ケニス
    3,198税込3,518
    1組(5個)
    5日以内出荷
    ウォーターバスなどから取り出しやすい、つまみ付きのフロートラックです。
    材質PE使用温度0~80℃
  • PCR8連ドームキャップ ケニス

    PCR8連ドームキャップ

    ケニス
    2,998税込3,298
    1箱(125個)ほか
    4日以内出荷
    タイプ8連
  • スタンダードキャップチューブ ケニス

    スタンダードキャップチューブ

    ケニス
    3,798税込4,178
    1組(1000本)
    5日以内出荷
    容量(mL)1.5
  • PCR用キャップ付8連チューブ ケニス

    PCR用キャップ付8連チューブ

    ケニス
    13,980税込15,378
    1箱(12個×10袋)
    4日以内出荷
    容量(mL)0.2
  • エルメックス 滅菌フィルターバック ケニス

    エルメックス 滅菌フィルターバック

    ケニス
    25,980税込28,578
    1組(500枚)
    4日以内出荷
    検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 フィルタ付きバッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。 γ線滅菌済です。
    材質強化ポリエチレン、γ線滅菌済寸法(mm)190×300容量(mL)400厚さ(μm)62
  • ターンテーブル ケニス

    ターンテーブル

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    シャーレ上の培地に均一に試料を広げる際に使用します。 作業面はシリコンシート付で汚れが付きにくく、バイオ実験に適しています。
    付属品シリコンシート質量(kg)1.2テーブル径(Φmm)内径94、外径110
  • ファルコン セルカルチャーディッシュ ケニス

    ファルコン セルカルチャーディッシュ

    ケニス
    29,980税込32,978
    1箱(500枚)ほか
    4日以内出荷
    イージーグリップです。
    材質ポリスチレン形状フタ付滅菌ガンマ線照射済
  • 細胞培養プレート ケニス

    細胞培養プレート

    ケニス
    21,980税込24,178
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    接着細胞タイプは、表面に物理的親水処理を行い、初期接着性・増殖性を向上させています。 浮遊細胞タイプは、細胞回収時におけるダメージや損失を最小限におさえることができるノントリートメントタイプです。
    材質ポリスチレン形状平底、フタ付滅菌放射線照射済
  • 血液反応板 ケニス

    血液反応板

    ケニス
    759税込835
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    厚さ(mm)5穴径(Φmm)Φ22×1.6
培養用品