絞り込み
ブランド
- ケニス
- アズワン(10)
- 三商(3)
- UVP(2)
- バイオクラフト(2)
- OPTIMA(1)
- 英弘精機(1)
- セン特殊光源(1)
特価

撮影用フード付LEDトランスイルミネーター
ケニス¥72,980税込¥80,2781個5日以内出荷コンパクトで軽量です。 観察用のアンバーフィルタと簡易的なフードが付属しており、スマートフォンでのゲル撮影が可能です。セット内容トランスイルミネーター アンバーフィルタ 撮影用簡易フード寸法(mm)200×200×13.9質量(g)760電源DC12V 2A照射部寸法(mm)153×153測定波長470nm
ハンディUVランプ
ケニス¥60,980税込¥67,0781個4日以内出荷切替スイッチにより、必要な波長に合わせられるUVランプです。254・365nmのどちらか、もしくは両波長を選択できます。 片手で持って使用できるスマートなデザインです。寸法(mm)440×75×51質量(g)700電源(V)AC100~240(50/60Hz)、DC12.6/6W以下波長(nm)254/365、254・365フィルターサイズ(mm)150×50
UVトランスイルミネーター
ケニス¥249,800税込¥274,7801個15日以内出荷小型ファンによる冷却機能を搭載しています。 自動消灯回路内蔵により、スイッチ投入後約4分経過後に自動消灯の安全機能付きです。寸法(mm)345×265×75電源AC100V 50/60Hzフィルターサイズ(mm)200×200mm