絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(21)
- ケニス(6)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- コーニング(2)
- sartorius(ザルトリウス)(2)
- VWR(2)
- アステック(2)
- PhytoTechnology Laboratories, LLC(2)
- Cell Spinpod(2)
- アズワン(1)
- NALGENE(ナルゲン)(1)
- Whatman(ワットマン)(1)
- FALCON(1)
- NUNC(ヌンク)(1)
- スギヤマゲン(1)
- 日本フリーザー(1)
- 日本ジェネティクス(1)
- トスク(1)
- 中川産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

器官培養ディッシュ 60×15
TGK(東京硝子器械)¥133,848税込¥147,2331ケース(500組)12日以内出荷特別に処方された高品質のPS製です。イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。体外受精研究として有効です。TGK品番725-28-01-05形状器管培養用寸法(mm)60Φ×15H品番353037
ユニプレート用フタ 透明ポリスチレン製
TGK(東京硝子器械)¥30,980税込¥34,0781セット(100枚)19日以内出荷ホコリ、プレート内の流体のはね、コンタミネーションなどを防止します。 プレート用フタ-PP製フタはプレートよりやや大きめにできています。PP製フタは-20℃まで使用可。・キャップマット-一つ一つのウェルにはまるマットです。(写真参照)・ユニシール-粘着タイプと熱圧着タイプの2種類があります。熱圧着タイプはPP製プレートのみに使用できます。アルミニウム製シールとPP製ユニプレートを組合せて使用することにより、-80℃までの保存用として使用できます。TGK品番996-28-57-01品名プレート用フタ 透明PS製
ユニプレート
TGK(東京硝子器械)¥52,980~税込¥58,278~1ケース(25個)8日以内出荷から19日以内出荷研究用のマイクロプレートです。ユニフィルター(フィルタープレート)用のろ液回収用、HTS、サンプル保存用など数多くの用途で使用されており、ほとんどのマイクロプレート用機器、ロボットに対応できます。サンプルの保存、低温保存可/ユニフィルターのろ液回収/細胞生死判別試験/細胞培養など。ポリプロピレン製は耐化学薬品性にすぐれています。V字底、丸底は微量サンプル用に適しています。
ユニフィルター800 7700-2801
TGK(東京硝子器械)¥129,800税込¥142,7801ケース(25個)19日以内出荷96検体同時処理が可能な、各ウェルの底にフィルターを内蔵したフィルター付きマイクロプレートです。同時処理可能です。 特殊なシール技術によりクロストーク(ウェル間のコンタミネーション)はありません。・ユニークなドリップディレクターがろ液の飛散りを防ぎます。・ユニプレート(96穴)と組合せてろ液を回収できます。・吸引ろ過(ユニバック使用)、遠心どちらも対応できます。・ほとんどのマイクロプレート用機器、ロボットに対応できます。・7700-7828のみ、プレート材質がガラス入りPPになります。TGK品番996-28-53-41材質(フィルター)ガラス繊維ろ紙 GF/C
メディアプラスFU161-0045
TGK(東京硝子器械)¥62,980税込¥69,2781セット(12個)8日以内出荷直径90Φmmの組織培養用。20%血清混入の培地ろ過に好適。メンブラン付き。培地・血清のろ過に最適です。仕様無界面活性剤セルロースアセテート(SFCA)・1000mlメンブラン仕様:白色TGK品番602-21-52-22ポアサイズ(μm)0.45
メディアプラスFU161-0020
TGK(東京硝子器械)¥62,980税込¥69,2781セット(12個)8日以内出荷直径90Φmmの組織培養用。20%血清混入の培地ろ過に好適。メンブラン付き。培地・血清のろ過に最適です。仕様無界面活性剤セルロースアセテート(SFCA)・1000mlメンブラン仕様:白色TGK品番602-21-52-21ポアサイズ(μm)0.20
イージグリップディッシュ
TGK(東京硝子器械)¥37,818~税込¥41,600~1ケース(500組)12日以内出荷特別に処方された高品質のPS製です。イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。形状イージークリップ
除去材 RNase AWAY 4L
TGK(東京硝子器械)¥19,980税込¥21,9781本8日以内出荷RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。仕様4lTGK品番656-12-26-04
除去材 DNA AWAY 250mL
TGK(東京硝子器械)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷DNAやDNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。仕様250mlTGK品番656-12-26-05
3D浮遊培養容器 CELL SPINPOD 1箱 6個入
Cell Spinpod¥48,980税込¥53,8781箱(6個)12日以内出荷仕様●培養容器●推奨容器回転速度:20~40rpm●培養液量(mL):3.5寸法(mm)Φ44×26アズワン品番4-6560-01
ポータブル培地交換システム用消耗品セット
ケニス¥33,980税込¥37,3781式(3セット)11日以内出荷セット内容:培地容器×2 ノズル付6ウェルプレート用フタ 配管部セット内容培地容器×2 ノズル付6ウェルプレート用フタ 配管部
真空ガスケット No.7/8
TGK(東京硝子器械)¥7,398税込¥8,1381袋(6個)50日以内出荷No.7あるいはNo.8のゴム栓を用いるフィルターフラスコに使用可能 フィルターロートを簡単に接着可能TGK品番656-64-55-02材質TPE厚さ(mm)3高さ(mm)30径(Φmm)40-28