絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- AVEDIO(エヴァディオ)(2)
- BIKEHAND(2)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
- E-tool(18)
- grunge(グランジ)(6)
- Ice Toolz(1)
- Palmy Sports(7)
- Panaracer(パナレーサー)(5)
- ParkTool(パークツール)(15)
- RIDEA(5)
- SUPER B(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- アサヒサイクル(8)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- ハゼット(1)
- ホーザン(6)
- ミノウラ(4)
- 中谷金属工業(2)
- 南船場ワークス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ラチェット 両口 自転車用
(25件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷自転車の組立・修理に役立つ14mmと15mmの両口ラチェットです。通常の両口ラチェットとは違い、ナットやボルトを しっかり固定できる「深口ソケット」仕様。用途自転車用。材質クロムモリブデン鋼幅(mm)35.5厚さ(mm)70.7全長(mm)273質量(g)300呼び寸法(mm)14×15表面処理クロムメッキ
ハブコンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷ハブのベアリング玉押しの取付・調整に最適なスパナです。 手に馴染みやすいソフトグリップ付です。用途バブのベアリング玉押しの取付・調整に。材質構造用鋼、(柄部)樹脂全長(mm)205質量(g)85先端厚さ(mm)2商品構成単品
4サイズスパナ 段付
(80件のレビュー)¥599税込¥6591セット(2本)当日出荷ハブ玉押しやロックナット用の専用スパナです。適合13mm、14mm/15mm、16mm厚さ(mm)2(先端)全長(mm)200
輪業用ラチェットレンチ
ホーザン(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ラチェット式のロックナット用レンチです。 連続作業に優れた業務用。寸法(mm)14×15全長(mm)270質量(g)330
ハブコンレンチ セット
(30件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(7本)当日出荷ハブコンレンチの7本組セットです。ハブ玉押し、ロックナットに使用できます。グリップハンドルなので正確な作業が可能です。セット内容13/14/15/16/17/18/19mm厚さ(mm)2(全サイズ)全長(mm)215(全サイズ)
ショップコンレンチ
ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷ショップでの使用を想定した高品質のコンレンチ。 剛性の高いY型ヘッドを採用し、表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。全長(mm)約205刃の厚さ(mm)2.0
プラタイヤレバー3本入
アサヒサイクル¥619税込¥6811個当日出荷タイヤ外し工具、プラスチック製。用途パンク修理色イエロー/ブルー/ブラウン質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×115×25
ボックスエイト
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,298税込¥1,4281セット(2本組)当日出荷力が入りやすいクロスハンドル仕様。8サイズのソケットをコンパクトにまとめました。用途車両整備・電気工事・内装工事等に。トラスコ品番853-1890セット内容ソケット(ボックス):4.0mm、5.0mm、5.5mm、6.0mmBOX/小、7.0mm、8.0mm、9.0mm、10mmBOX/大種類セット品材質(グリップ)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
バルブコアツール
ParkTool(パークツール)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷タイヤチューブのバルブ用レンチ。米式や仏式のバルブコアの着脱や、仏式の延長バルブの取り付けにも便利な5mmのレンチがコンパクトにまとめられました。
E-tool アーレンキー 6mm
E-tool¥699税込¥7691本欠品中握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。用途自転車ステム作業、シートクランプ調整等自転車メンテナンス作業に幅広く使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)95全長(mm)200質量(g)93
E-tool ハブコンレンチ 3点SET
E-tool¥799税込¥8791セット(3本)6日以内出荷13mm~18mmが揃ったハブコンレンチセット。用途ハブのベアリング調整やメンテナンスをする際に使用します。ご家庭で自転車をメンテナンスする際に便利です。セット内容13/14mm×1、15/16mm×1、17/18mm×1材質スチール幅(mm)45全長(mm)145質量(g)173(セット)
段付スパナセット
ホーザン(21件のレビュー)¥889税込¥9781セット(2本)当日出荷ハブ玉押し、ロックナットの専用スパナです。開口部に段差をつけた2サイズ兼用型です。寸法(mm)13×14/15×16全長(mm)155質量(g)145板厚(mm)2.4
421-1081-01 DS-30TA 後輪ハブ軸固定式 スルーアクスル専用
ミノウラ¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷レバーがなくボルトタイプのスルーアクスル式自転車専用の後輪スタンド。後輪ハブ軸を左右から挟み込み自転車を立たせるシンプルな構造。シャフトの中心にあるくぼみに、DS-30TAの突起を差し込むだけの簡単装着。※展示台としてご使用ください。※パンク修理やディレーラー調整等の使用は推奨していませんが、メンテナンスで利用する際は、ユーザー自身の判断と責任において行って下さい。※レバーのあるスルーアクスルや、9mmクイックレリーズには使用できません。※シャフトの先端が尖っているスルーアクスルには使用できません。※DS-30TAの脚の幅が広い方を、前輪側に向けて装着することをお勧めします。用途カラー:ブラック。製品重量:720 grams。素材:アルミ・樹脂。使用時サイズ:H440 × W300 × D330 mm
E-tool コンビネーションレンチ 9mm
E-tool¥359税込¥3951本6日以内出荷丈夫なクロムバナジウム鋼製。片口とメガネのコンビレンチ。用途変速ワイヤ等の固定に使用します。材質クロムバナジウム鋼全長(mm)130質量(g)30
ボールポイントヘックスレンチ
grunge(グランジ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷メンテナンスで必要な9種類のアーレンキーをセットされた。 長い方のエンド部分はボール型に加工しているので、角度をかけて挿入可能で作業がしやすい。寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
コンパクトトルクレンチ
grunge(グランジ)¥8,998税込¥9,8981箱当日出荷カーボンパーツの締め付けトルク管理に! 3、4、5、6、8、10mm、5mm ロング T20、T25、T30 トルクス トルク:2-24n/m
ハブシャフトダイス
ホーザン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ハブシャフトのネジ山の修正用ダイスです。付属品前後輪のダイス質量(g)270適合サイズBC5/16×26、BC3/8×26外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×26
E-tool 14/15BOX&Pレンチ+10mm
E-tool¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷これ1本でホイール外しとペダル外しが出来ます。用途1本だけでいろんな作業ができる、ご家庭で自転車をメンテナンスする際に便利です。
E-tool スターターツールセット
E-tool¥5,098税込¥5,6081セット6日以内出荷一般的な自転車メンテナンスに必要な工具が揃ったツールセットです。用途ママチャリやエントリーグレードのスポーツ車までのメンテナンスにおすすめします。
E-tool アーレンキー 3mm
E-tool¥349税込¥3841本6日以内出荷握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。用途自転車小物、グリップ取り外しやディレーラー調整の際に使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)78全長(mm)140質量(g)27
E-tool アーレンキー 2mm
E-tool¥339税込¥3731本6日以内出荷握り付きで握り心地が良い。ボールポイントなし。用途自転車小物やディレーラー調整の際に使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)75全長(mm)140質量(g)24
万能スパナBKYC-1300BK
アサヒサイクル¥439税込¥4831本4日以内出荷簡単な調整に便利な板状スパナ用途スパナ・メガネレンチ色シルバー質量(g)809寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×145×50
24/15mm レンチ
grunge(グランジ)¥999税込¥1,0991本6日以内出荷24mm口と15mm口が1つになった工具。 24mm/15mmの六角工具に対応し全長335mmと長い為、トルクをかけやすくしっかり締められる。 特にカセットを外す際の作業はしやすくなる。長さ(mm)335パイプ径(Φmm)22.2
13穴板スパナ
サギサカ(SAGISAKA)¥619税込¥6811個8日以内出荷応急修理などに便利。スパナ六角(7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17mm)とマイナスドライバー。用途修理用簡易工具寸法(mm)7-17色CP
VCT-2 バルブコアツール
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(2個)当日出荷2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウム色ブルー
VCT-2 バルブコアツール
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(2個)8日以内出荷2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウム色ブラック
ショップコーンレンチセット
ParkTool(パークツール)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ショップでの使用を想定した高品質のコーンレンチをセットにしました。 剛性の高いY型ヘッドを採用。 表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。セット内容SCW-13/SCW-14/SCW-15/SCW-16/SCW-17/SCW-18/SCW-19/SCW-20/SCW-21/SCW-22/SCW-23/SCW-24/SCW-26/SCW-28板厚(mm)2.0
ハブベアリングプレスセット
ParkTool(パークツール)¥56,980税込¥62,6781個翌日出荷ハブに使用されるカートリッジベアリング(ラジアルベアリング)の圧入用工具。 内径Φ8~20mmの21サイズのベアリングに対応するアルミ製アタッチメントが付属し、それぞれに確実な作業を可能にするセンター軸が施されている仕様です。 ハブ幅に左右されず、スピーディーな作業を可能にするクイックチャックを採用。200mmのワイドハブにも対応します。