絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- AVEDIO(エヴァディオ)(2)
- BIKEHAND(2)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
- E-tool(18)
- grunge(グランジ)(6)
- Ice Toolz(1)
- Palmy Sports(7)
- Panaracer(パナレーサー)(5)
- ParkTool(パークツール)(15)
- RIDEA(5)
- SUPER B(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- アサヒサイクル(8)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- ハゼット(1)
- ホーザン(6)
- ミノウラ(4)
- 中谷金属工業(2)
- 南船場ワークス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Ave-Stand I II 用スルーアクスルアダプターセット
AVEDIO(エヴァディオ)¥499税込¥5491セット23日以内出荷下図の1と2の2個のパーツセットになります。スタンドのホルダー部分に挿入することで、スルーアクスル仕様の自転車に使用できます。左側ホルダーには1のみ、右側ホルダーには1と2を使用。
120-3220-25 スルーアクスル用二条ネジ用アダプター ゴールド
ミノウラ¥699税込¥7691個4日以内出荷キャノンデールなどの2条ネジ(ダブルスレッド)に対応用途カラー:オレンジ。材質:アルミ。製品重量:8 grams色ゴールド
120-3200-01 12mmフロントスルーアクスルセット ブラック
ミノウラ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷12mmのフロントスルーアクスル用シャフトとネジピッチアダプターのセット。左右に設けられたネジ穴を利用して、MINOURA製のフロントキャリアなどを取り付けることができます。フレームエンドのネジピッチに合わせて、適切なアダプターをシャフトに取り付けて使用します。ネジピッチアダプターは、P1.0、P1.5、P1.75の3種類から選ぶことができます。シャフトの長さは100mmまたは110mmに対応しています。キャリアなど、自転車の中心にセットする製品を取り付ける場合は、付属のスペーサを使用して位置を調整します。フレームエンドの受け側が臼型の場合は、付属のテーパースペーサを使って対応することができます。※2条ネジ(ダブルスレッド)アダプターは別売りオプションです。用途カラー:ブラック(シャフト)。ネジピッチ アダプター:(赤)P1.0(青)P1.5(黒)P1.75。材質:アルミ・鉄。製品重量:80 grams色ブラック
120-3210-01 12mmリアスルーアクスルセット ブラック
ミノウラ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷12mmのリアスルーアクスル用シャフトとネジピッチアダプターのセット。左右に設けられたネジ穴を利用して、MINOURA製のリアキャリア、ディレーラーガード、キックスタンドなどを取り付けることができます。フレームエンドのネジピッチに合わせて、適切なアダプターをシャフトに取り付けて使用します。ネジピッチアダプターは、P1.0、P1.5、P1.75の3種類から選ぶことができます。シャフトの長さは142mmまたは148mmに対応しています。キャリアなど、自転車の中心にセットする製品を取り付ける場合は、付属のスペーサを使用して位置を調整します。フレームエンドの受け側が臼型の場合は、付属のテーパースペーサを使って対応することができます。※2条ネジ(ダブルスレッド)アダプターは別売りオプションです。用途カラー:ブラック(シャフト)。ネジピッチ アダプター:(赤)P1.0(青)P1.5(黒)P1.75。材質:アルミ・鉄。製品重量:90 grams色ブラック
ミニクロスレンチ
KDR¥1,198税込¥1,3181本当日出荷用途に応じたボックスサイズの構成と、携帯に便利な手軽さで、ユーザーの支持を得ています。9.5角には各サイズのソケットが着脱可能です。9.5角・8mm・10mm・12mmの二面巾のナットに対応しています(M5・M6・M8用)。携帯に便利なコンパクト設計です。用途六角ボルト、ナットの締め緩め。仕様クロームメッキ材質S45C質量(g)270
E-tool コンビネーションレンチ 14mm
E-tool¥499税込¥5491本欠品中丈夫なクロムバナジウム鋼製。片口とメガネのコンビレンチ。用途14mmのナットやネジを取り付けの際に使用します。材質クロムバナジウム鋼全長(mm)1780質量(g)74
E-tool コンビネーションレンチ 13mm
E-tool¥489税込¥5381本欠品中丈夫なクロムバナジウム鋼製。片口とメガネのコンビレンチ。用途13mmのナットやネジを取り付けの際に使用します。材質クロムバナジウム鋼全長(mm)170質量(g)65
E-tool コッタレスヌキ
E-tool¥609税込¥6701個6日以内出荷クランクシャフトに当たる頭が厚くして、より長く使えます。後に14mmのソケットになっているので、前輪の取り外しにも使える。用途ギアクランク外しに必要な工具です。材質スチール幅(mm)25全長(mm)最短85質量(g)119
E-tool トルクレンチ 25
E-tool¥939税込¥1,0331セット6日以内出荷握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。用途自転車用特殊部品(モーターユニット、カギ、ステム、変速機等)に使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)90全長(mm)200質量(g)72
E-tool アーレンキー 10mm
E-tool¥799税込¥8791本6日以内出荷握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。用途一部のセンタースタンド固定ネジ、回転機構の固定軸や折畳ハンドルポスト根元の固定ネジに使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)110全長(mm)250質量(g)254
E-tool アーレンキー 8mm
E-tool¥799税込¥8791本6日以内出荷握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。用途一部のセンタースタンド固定ネジ、回転機構の固定軸に使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)110全長(mm)250質量(g)186
E-tool アーレンキー 5mm
E-tool¥599税込¥6591本7日以内出荷握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。用途自転車ステム交換・調整、シートクランプ調整、ワイヤ取り外し等自転車メンテナンス作業に幅広く使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)95全長(mm)200質量(g)76
E-tool アーレンキー 4mm
E-tool¥359税込¥3951本6日以内出荷握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。用途自転車ステム交換・調整、シートクランプ調整、ワイヤ取り外し等自転車メンテナンス作業に幅広く使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)95全長(mm)200質量(g)62
E-tool アーレンキー 2.5mm
E-tool¥349税込¥3841本6日以内出荷握り付きで握り心地が良い。ボールポイントなし。用途自転車小物やディレーラー調整の際に使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)75全長(mm)140質量(g)26
E-tool プラスドライバー
E-tool¥339税込¥3731本6日以内出荷刃先は高精度のブラックポイント加工。自転車整備に必要なトルコが出せます。用途ブレーキ・ディレーラーのアジャストネジを調整する際に使用します。
E-tool コーンレンチ
E-tool¥399~税込¥439~1本6日以内出荷グリップ付きで握り心地が良い。用途ハブのベアリング調整やメンテナンスをする際に使用します。材質スチール幅(mm)48全長(mm)215質量(g)81
Y型ボックスレンチ
アサヒサイクル¥8,298税込¥9,1281セット(12個)4日以内出荷3サイズ対応便利工具用途ボックスレンチ色シルバー質量(g)83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×82×15
ラチェットボールグリップ
grunge(グランジ)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷オーバーホール時にボトルケージを取り外す作業が通常のアーレンキーではしづらく、もう少し作業効率があげられないかという要望で作られた。 3・4mmはボトルケージを外す際に作業のし易い全長130mmに設定。 ペダル取り外しの際にクランクの逆側から届くように6mmは全長を150mm設定し8mmはソケットで対応。 これを使うことで作業効率を上げられる。 アレンキーシャフトは作業がし易いように丸棒に工することでボトルケージに触れていても傷をつけずにスムーズに回すことが可能。 ペダル装着時には逆のクランクよりも外に出るので、回しやすい。 仮止めまでの作業に向いており、本締めの際はトルクレンチやしっかりとした工具で止めてください。 8mmソケット付全長(mm)130(3・4mm装着時)、150(6mm装着時)
トルクスレンチセット
grunge(グランジ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷自転車でも多く使用されているトルクスボルト用セット。 9 種類のトルクスアーレンキーを用意。種類T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
100°ヘックスレンチ
grunge(グランジ)¥999税込¥1,0991本7日以内出荷通常のヘックスレンチ角度90° を専用の曲げ 型を作り100°に設定。 自転車パーツ各所でスムーズにまわす事が可能になり、短い方のアームは通常よりも少し長く設定し、より使いやすい。 サイズは自転車での作業では、よく使用する4・5・6mm とT-25 の4種類を用意。
自転車用クロスレンチ
南船場ワークス¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) 自動車やバイク、自転車等のメンテナンスに最適!寸法(mm)6H×13×14×15寸法(奥行D×長さL)(mm)11×150・150質量(g)270
VCT-2 バルブコアツール
Panaracer(パナレーサー)¥459税込¥5051セット(2個)8日以内出荷2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウム色シルバー
VCT-2 バルブコアツール
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(2個)8日以内出荷2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウム色ピンク
VCT-2 バルブコアツール
Panaracer(パナレーサー)¥499税込¥5491セット(2個)8日以内出荷2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウム色ゴールド
HF1-R135/32 High Performance Hub
RIDEA¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷小径車リア用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 アルミ製フリーボディ、72ノッチ(6爪)。 リア : 4ベアリング。 対応変速数 : 8/9/10s。仕様スポーク穴:32H寸法(mm)(オーバーロックナット)135質量(g)210
HF1-F100/32 High Performance Hub
RIDEA¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷小径車フロント用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 フロント:2ベアリング。仕様スポーク穴:32H寸法(mm)(オーバーロックナット)100質量(g)75
HF3-R130/24 High Performance Hub
RIDEA¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷小径車リア用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 アルミ製フリーボディ、72ノッチ(6爪)。 リア : 4ベアリング。 対応変速数 : 8/9/10s。仕様スポーク穴:24H寸法(mm)(オーバーロックナット)130質量(g)210
HF3-F74/20 High Performance Hub
RIDEA¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷小径車フロント用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 フロント:2ベアリング。仕様スポーク穴:20H寸法(mm)(オーバーロックナット)74質量(g)69