絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
94件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アーレンキー (4・5・6セット) AVEDIO(エヴァディオ)

    アーレンキー (4・5・6セット)

    AVEDIO(エヴァディオ)
    299税込329
    1セット
    23日以内出荷
    必要最低限の工具のみで収めたい方にオススメ。
  • Ave-Stand I II 用スルーアクスルアダプターセット AVEDIO(エヴァディオ)

    Ave-Stand I II 用スルーアクスルアダプターセット

    AVEDIO(エヴァディオ)
    499税込549
    1セット
    23日以内出荷
    下図の1と2の2個のパーツセットになります。スタンドのホルダー部分に挿入することで、スルーアクスル仕様の自転車に使用できます。左側ホルダーには1のみ、右側ホルダーには1と2を使用。
  • 120-3220-25 スルーアクスル用二条ネジ用アダプター ゴールド ミノウラ

    120-3220-25 スルーアクスル用二条ネジ用アダプター ゴールド

    ミノウラ
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    キャノンデールなどの2条ネジ(ダブルスレッド)に対応
    用途カラー:オレンジ。材質:アルミ。製品重量:8 gramsゴールド
  • 120-3200-01 12mmフロントスルーアクスルセット ブラック ミノウラ

    120-3200-01 12mmフロントスルーアクスルセット ブラック

    ミノウラ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    12mmのフロントスルーアクスル用シャフトとネジピッチアダプターのセット。左右に設けられたネジ穴を利用して、MINOURA製のフロントキャリアなどを取り付けることができます。フレームエンドのネジピッチに合わせて、適切なアダプターをシャフトに取り付けて使用します。ネジピッチアダプターは、P1.0、P1.5、P1.75の3種類から選ぶことができます。シャフトの長さは100mmまたは110mmに対応しています。キャリアなど、自転車の中心にセットする製品を取り付ける場合は、付属のスペーサを使用して位置を調整します。フレームエンドの受け側が臼型の場合は、付属のテーパースペーサを使って対応することができます。※2条ネジ(ダブルスレッド)アダプターは別売りオプションです。
    用途カラー:ブラック(シャフト)。ネジピッチ アダプター:(赤)P1.0(青)P1.5(黒)P1.75。材質:アルミ・鉄。製品重量:80 gramsブラック
  • 120-3210-01 12mmリアスルーアクスルセット ブラック ミノウラ

    120-3210-01 12mmリアスルーアクスルセット ブラック

    ミノウラ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    12mmのリアスルーアクスル用シャフトとネジピッチアダプターのセット。左右に設けられたネジ穴を利用して、MINOURA製のリアキャリア、ディレーラーガード、キックスタンドなどを取り付けることができます。フレームエンドのネジピッチに合わせて、適切なアダプターをシャフトに取り付けて使用します。ネジピッチアダプターは、P1.0、P1.5、P1.75の3種類から選ぶことができます。シャフトの長さは142mmまたは148mmに対応しています。キャリアなど、自転車の中心にセットする製品を取り付ける場合は、付属のスペーサを使用して位置を調整します。フレームエンドの受け側が臼型の場合は、付属のテーパースペーサを使って対応することができます。※2条ネジ(ダブルスレッド)アダプターは別売りオプションです。
    用途カラー:ブラック(シャフト)。ネジピッチ アダプター:(赤)P1.0(青)P1.5(黒)P1.75。材質:アルミ・鉄。製品重量:90 gramsブラック
  • ミニクロスレンチ KDR

    ミニクロスレンチ

    KDR
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    用途に応じたボックスサイズの構成と、携帯に便利な手軽さで、ユーザーの支持を得ています。9.5角には各サイズのソケットが着脱可能です。9.5角・8mm・10mm・12mmの二面巾のナットに対応しています(M5・M6・M8用)。携帯に便利なコンパクト設計です。
    用途六角ボルト、ナットの締め緩め。仕様クロームメッキ材質S45C質量(g)270
  • バルブコアツール ハゼット

    バルブコアツール

    ハゼット
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番158-9925
  • E-tool コンビネーションレンチ 14mm E-tool

    E-tool コンビネーションレンチ 14mm

    E-tool
    499税込549
    1本
    欠品中
    丈夫なクロムバナジウム鋼製。片口とメガネのコンビレンチ。
    用途14mmのナットやネジを取り付けの際に使用します。材質クロムバナジウム鋼全長(mm)1780質量(g)74
  • E-tool コンビネーションレンチ 13mm E-tool

    E-tool コンビネーションレンチ 13mm

    E-tool
    489税込538
    1本
    欠品中
    丈夫なクロムバナジウム鋼製。片口とメガネのコンビレンチ。
    用途13mmのナットやネジを取り付けの際に使用します。材質クロムバナジウム鋼全長(mm)170質量(g)65
  • E-tool コッタレスヌキ E-tool

    E-tool コッタレスヌキ

    E-tool
    609税込670
    1個
    6日以内出荷
    クランクシャフトに当たる頭が厚くして、より長く使えます。後に14mmのソケットになっているので、前輪の取り外しにも使える。
    用途ギアクランク外しに必要な工具です。材質スチール幅(mm)25全長(mm)最短85質量(g)119
  • E-tool トルクレンチ 25 E-tool

    E-tool トルクレンチ 25

    E-tool
    939税込1,033
    1セット
    6日以内出荷
    握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
    用途自転車用特殊部品(モーターユニット、カギ、ステム、変速機等)に使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)90全長(mm)200質量(g)72
  • E-tool アーレンキー 10mm E-tool

    E-tool アーレンキー 10mm

    E-tool
    799税込879
    1本
    6日以内出荷
    握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
    用途一部のセンタースタンド固定ネジ、回転機構の固定軸や折畳ハンドルポスト根元の固定ネジに使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)110全長(mm)250質量(g)254
  • E-tool アーレンキー 8mm E-tool

    E-tool アーレンキー 8mm

    E-tool
    799税込879
    1本
    6日以内出荷
    握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
    用途一部のセンタースタンド固定ネジ、回転機構の固定軸に使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)110全長(mm)250質量(g)186
  • E-tool アーレンキー 5mm E-tool

    E-tool アーレンキー 5mm

    E-tool
    599税込659
    1本
    7日以内出荷
    握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
    用途自転車ステム交換・調整、シートクランプ調整、ワイヤ取り外し等自転車メンテナンス作業に幅広く使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)95全長(mm)200質量(g)76
  • E-tool アーレンキー 4mm E-tool

    E-tool アーレンキー 4mm

    E-tool
    359税込395
    1本
    6日以内出荷
    握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
    用途自転車ステム交換・調整、シートクランプ調整、ワイヤ取り外し等自転車メンテナンス作業に幅広く使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)95全長(mm)200質量(g)62
  • E-tool アーレンキー 3mm E-tool

    E-tool アーレンキー 3mm

    E-tool
    349税込384
    1本
    6日以内出荷
    握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
    用途自転車小物、グリップ取り外しやディレーラー調整の際に使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)78全長(mm)140質量(g)27
  • E-tool アーレンキー 2.5mm E-tool

    E-tool アーレンキー 2.5mm

    E-tool
    349税込384
    1本
    6日以内出荷
    握り付きで握り心地が良い。ボールポイントなし。
    用途自転車小物やディレーラー調整の際に使用します。材質スチール・樹脂幅(mm)75全長(mm)140質量(g)26
  • E-tool プラスドライバー E-tool

    E-tool プラスドライバー

    E-tool
    339税込373
    1本
    6日以内出荷
    刃先は高精度のブラックポイント加工。自転車整備に必要なトルコが出せます。
    用途ブレーキ・ディレーラーのアジャストネジを調整する際に使用します。
  • E-tool コーンレンチ E-tool

    E-tool コーンレンチ

    E-tool
    399税込439
    1本
    6日以内出荷
    グリップ付きで握り心地が良い。
    用途ハブのベアリング調整やメンテナンスをする際に使用します。材質スチール幅(mm)48全長(mm)215質量(g)81
  • Y型ボックスレンチ アサヒサイクル

    Y型ボックスレンチ

    アサヒサイクル
    8,298税込9,128
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    3サイズ対応便利工具
    用途ボックスレンチシルバー質量(g)83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×82×15
  • ラチェットボールグリップ grunge(グランジ)

    ラチェットボールグリップ

    grunge(グランジ)
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    オーバーホール時にボトルケージを取り外す作業が通常のアーレンキーではしづらく、もう少し作業効率があげられないかという要望で作られた。 3・4mmはボトルケージを外す際に作業のし易い全長130mmに設定。 ペダル取り外しの際にクランクの逆側から届くように6mmは全長を150mm設定し8mmはソケットで対応。 これを使うことで作業効率を上げられる。 アレンキーシャフトは作業がし易いように丸棒に工することでボトルケージに触れていても傷をつけずにスムーズに回すことが可能。 ペダル装着時には逆のクランクよりも外に出るので、回しやすい。 仮止めまでの作業に向いており、本締めの際はトルクレンチやしっかりとした工具で止めてください。 8mmソケット付
    全長(mm)130(3・4mm装着時)、150(6mm装着時)
  • 100°ヘックスレンチ grunge(グランジ)

    100°ヘックスレンチ

    grunge(グランジ)
    999税込1,099
    1本
    7日以内出荷
    通常のヘックスレンチ角度90° を専用の曲げ 型を作り100°に設定。 自転車パーツ各所でスムーズにまわす事が可能になり、短い方のアームは通常よりも少し長く設定し、より使いやすい。 サイズは自転車での作業では、よく使用する4・5・6mm とT-25 の4種類を用意。
  • ブレード ParkTool(パークツール)

    ブレード

    ParkTool(パークツール)
    599税込659
    1個
    欠品中
    適合機種CRP-1アズワン品番64-5103-66
  • ノブボルト ParkTool(パークツール)

    ノブボルト

    ParkTool(パークツール)
    259税込285
    1個
    63日以内出荷
    適合機種PRS-20,PRS-21,PRS-23,ES-1,ES-2アズワン品番64-5103-79
  • セットスクリュー ParkTool(パークツール)

    セットスクリュー

    ParkTool(パークツール)
    189税込208
    1個
    63日以内出荷
    適合機種CRP-2アズワン品番64-5103-65
  • ブロック ParkTool(パークツール)

    ブロック

    ParkTool(パークツール)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    適合機種CRP-2アズワン品番64-5103-63
  • 自転車用クロスレンチ 南船場ワークス

    自転車用クロスレンチ

    南船場ワークス
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) 自動車やバイク、自転車等のメンテナンスに最適!
    寸法(mm)6H×13×14×15寸法(奥行D×長さL)(mm)11×150・150質量(g)270
  • アクスルハブ用アタッチメント ホーザン

    アクスルハブ用アタッチメント

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セットほか
    3日以内出荷
  • VCT-2 バルブコアツール Panaracer(パナレーサー)

    VCT-2 バルブコアツール

    Panaracer(パナレーサー)
    459税込505
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。
    付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウムシルバー
  • VCT-2 バルブコアツール Panaracer(パナレーサー)

    VCT-2 バルブコアツール

    Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。
    付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウムピンク
  • VCT-2 バルブコアツール Panaracer(パナレーサー)

    VCT-2 バルブコアツール

    Panaracer(パナレーサー)
    499税込549
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。
    付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウムゴールド
  • HF1-R135/32 High Performance Hub RIDEA

    HF1-R135/32 High Performance Hub

    RIDEA
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    小径車リア用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 アルミ製フリーボディ、72ノッチ(6爪)。 リア : 4ベアリング。 対応変速数 : 8/9/10s。
    仕様スポーク穴:32H寸法(mm)(オーバーロックナット)135質量(g)210
  • HF1-F100/32 High Performance Hub RIDEA

    HF1-F100/32 High Performance Hub

    RIDEA
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    小径車フロント用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 フロント:2ベアリング。
    仕様スポーク穴:32H寸法(mm)(オーバーロックナット)100質量(g)75
  • HF3-R130/24 High Performance Hub RIDEA

    HF3-R130/24 High Performance Hub

    RIDEA
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    小径車リア用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 アルミ製フリーボディ、72ノッチ(6爪)。 リア : 4ベアリング。 対応変速数 : 8/9/10s。
    仕様スポーク穴:24H寸法(mm)(オーバーロックナット)130質量(g)210
  • HF3-F74/20 High Performance Hub RIDEA

    HF3-F74/20 High Performance Hub

    RIDEA
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    小径車フロント用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 フロント:2ベアリング。
    仕様スポーク穴:20H寸法(mm)(オーバーロックナット)74質量(g)69
  • ショップコーンレンチセット ParkTool(パークツール)

    ショップコーンレンチセット

    ParkTool(パークツール)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ショップでの使用を想定した高品質のコーンレンチをセットにしました。 剛性の高いY型ヘッドを採用。 表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
    セット内容SCW-13/SCW-14/SCW-15/SCW-16/SCW-17/SCW-18/SCW-19/SCW-20/SCW-21/SCW-22/SCW-23/SCW-24/SCW-26/SCW-28板厚(mm)2.0
  • ハブベアリングプレスセット ParkTool(パークツール)

    ハブベアリングプレスセット

    ParkTool(パークツール)
    56,980税込62,678
    1個
    翌日出荷
    ハブに使用されるカートリッジベアリング(ラジアルベアリング)の圧入用工具。 内径Φ8~20mmの21サイズのベアリングに対応するアルミ製アタッチメントが付属し、それぞれに確実な作業を可能にするセンター軸が施されている仕様です。 ハブ幅に左右されず、スピーディーな作業を可能にするクイックチャックを採用。200mmのワイドハブにも対応します。
  • ブレード ParkTool(パークツール)

    ブレード

    ParkTool(パークツール)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    適合品番CRP-2アズワン品番64-5103-64
  • アジャスタブルクラウンレースプーラー ParkTool(パークツール)

    アジャスタブルクラウンレースプーラー

    ParkTool(パークツール)
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    フォークコラムに圧入されているクラウンレース(下玉押し)を取り外す専用工具。 独立した3本のブレードでクラウンレースを保持し、確実にクラウンレースを引き抜きます。
    適合外径(Φmm)64適合サイズ(mm)(フォークコラム長)430適合サイズ(フォークコラム)1インチ、1-1/8インチ、1-1/4インチ、1.5インチ
ハブ・アクスル関連工具