227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランクツール モノタロウ

    クランクツール

    モノタロウ(192件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
    用途クランク軸からクランクを抜く時に
  • カートリッジボトムブラケット工具 モノタロウ

    カートリッジボトムブラケット工具

    モノタロウ(87件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
  • ロックリングスパナレンチ モノタロウ

    ロックリングスパナレンチ

    モノタロウ(100件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    ボトムブラケット・ヘッドセット・サスペンションなどのロックリングを外すスパナです。
    適合Φ40-46全長(mm)190
  • コッタレスクランク専用工具 SHIMANO(シマノ)

    コッタレスクランク専用工具

    SHIMANO(シマノ)(21件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コッタレスクランクの抜き締めに使用します。
    アズワン品番64-9593-39純正品番Y13009010
  • ヘッドリテーナー 個装 中谷金属工業

    ヘッドリテーナー 個装

    中谷金属工業(7件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
    一般軽快車用のヘッドリテーナー。
    用途1"用シルバー
  • ハンガーリテーナー 1/4 個装 中谷金属工業

    ハンガーリテーナー 1/4 個装

    中谷金属工業(21件のレビュー)
    689税込758
    1セット(2個)
    当日出荷
    シルバー
  • ハンガーリテーナー WINTEC(ウインテック)

    ハンガーリテーナー

    WINTEC(ウインテック)(29件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    自転車BBの補修用部品
    サイズ(inch)1/4玉列数9玉
  • クランク取付け工具 SHIMANO(シマノ)

    クランク取付け工具

    SHIMANO(シマノ)(14件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
    アズワン品番64-9594-27純正品番Y13009220
  • ボール 中谷金属工業

    ボール

    中谷金属工業(75件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(144個)
    当日出荷
    材質スチールシルバー
  • ボトムブラケット取り付け工具 SHIMANO(シマノ)

    ボトムブラケット取り付け工具

    SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    カートリッジボトムブラケットの着脱の時の必需品!
    アズワン品番64-9593-75純正品番Y13009073
  • BBツール ホーザン

    BBツール

    ホーザン(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    一般車に多く使用されているボトムブラケット(ハンガー)用ツール。 BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて行うことで大きなトルクでも安定した作業を可能にします。 熱処理により耐久性も高く、右側の6溝、4溝、2溝、左側の2溝と幅16.3mmの凸タイプのBBカップに対応。 ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。
    付属品C-207-1ガイド適合レンチ32mm
  • ハンガーワンセット WINTEC(ウインテック)

    ハンガーワンセット

    WINTEC(ウインテック)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    自転車BBの補修用部品5点セット
    セット内容ハンガーワン左右/ハンガーロックリング/ハンガーケース止めリング/ハンガーリテーナー 9玉×2個 内容量1セット
  • ホローテックII BBアダプター取付け工具 SHIMANO(シマノ)

    ホローテックII BBアダプター取付け工具

    SHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ホローテックII 用ボトムブラケット。アダプター脱着工具。シマノ以外にも以下のBBにも使用可能です。 FSA製「MEGA EXO BB」 TRUVATIV製「GXP BB」 RACEFACE製「X-TYPE BB」
    用途チェーンホイール一体型のBBの取り付けに使用可能。全長(mm)約210アズワン品番64-9594-26純正品番Y13009210
  • ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)

    ボトムブラケットツール

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    センターロックディスクブレーキのモーターロックリングに対応。 e-bikeBafangBBSH/BBS02mid-driveのモーターロックリングに対応。 CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
    仕様■適応BBサイズ:42.7mm(ノッチ径)/44~45mm(外径)材質アルミ差込角(mm)9.5(3/8”sq)適合外径(Φmm)(BB外径)42.7/44~45ノッチ数16適合ブラケットShimano(R)BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、Shimano(R) STEPS -E6000/E6002/E6050 ほか適応(BB):シマノ(R) BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、センターロックディスクブレーキのモーターロックリング、e-bike Bafang BBSH/BBS02 mid-driveのモーターロックリングに対応。
  • ハンガー芯 ナット式 WINTEC(ウインテック)

    ハンガー芯 ナット式

    WINTEC(ウインテック)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    コッタレスハンガーシャフト
  • クランク抜き工具アダプター SHIMANO(シマノ)

    クランク抜き工具アダプター

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    コッタレスクランクをBBから外すときに使用します。オクタリンク式クランク(BB)の場合は、TL-FC15をアダプターとして使用します。
    純正品番Y13009180
  • ハンガーシンセット コモノツキ5T アサヒサイクル

    ハンガーシンセット コモノツキ5T

    アサヒサイクル(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
  • ペグスパナ SHIMANO(シマノ)

    ペグスパナ

    SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ペグスパナのNEWタイプ。旧モデルTL-FC20に比べより長くなって、使いやすくなりました。太いほうはクランクキャップの着脱に、細いほうはギア板固定ボルトのナット側の回り止めとして使用します。
    純正品番Y13009700
  • ハンガーロックリング WINTEC(ウインテック)

    ハンガーロックリング

    WINTEC(ウインテック)(9件のレビュー)
    229税込252
    1個
    14日以内出荷
    自転車BBの補修用部品
  • ハンガーシンセット コモノツキ3U アサヒサイクル

    ハンガーシンセット コモノツキ3U

    アサヒサイクル(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    セット内容ハンガー芯、左右ワン、左右ロックリング、クランクナット×2全長A(mm)148.5寸法D(mm)40.5寸法B(mm)35.0寸法C(mm)52.0
  • ハンガーワンセット コッタレス アサヒサイクル

    ハンガーワンセット コッタレス

    アサヒサイクル(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
  • 替えピン ParkTool(パークツール)

    替えピン

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    アジャスタブルピンスパナSPA-6用替えピン
    仕様焼入れ処理
  • ピンスパナ ParkTool(パークツール)

    ピンスパナ

    ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。 ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。
    全長(mm)約170
  • ハンガータップ ホーザン

    ハンガータップ

    ホーザン(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ボトムブラケット(BB)のネジ山修正用タップです。 タップハンドルを取り付けて使用します。
    仕様【左右1組】RH:正ネジ(時計回りに締めていく方向)LH:逆ネジ(反時計回りに締めていく方向)全長(mm)105質量(g)1020寸法BC1.37×24(JIS)
  • カートリッジBB BC1.37"x24T シェル幅68x軸長124.5ボルト付 アサヒサイクル

    カートリッジBB BC1.37"x24T シェル幅68x軸長124.5ボルト付

    アサヒサイクル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ブラック
  • 1063 カートリッジBB抜キ SUPER B

    1063 カートリッジBB抜キ

    SUPER B
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    ShimanoカートリッジB.B.&ISISドライブ対応。1/2”Dr.ドライバーと24mmスパナで使用
  • カートリッジBBツール BIKEHAND

    カートリッジBBツール

    BIKEHAND(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    SimanoカートリッジタイプBB着脱工具
    寸法(mm)ナット:24
  • ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)

    ボトムブラケットツール

    ParkTool(パークツール)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
    材質アルミ
  • ハンガー右ワン WINTEC(ウインテック)

    ハンガー右ワン

    WINTEC(ウインテック)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    自転車BBの補修用部品
  • ヘッドリテーナー(オーバーサイズ用) 個装 中谷金属工業

    ヘッドリテーナー(オーバーサイズ用) 個装

    中谷金属工業(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    オーバーサイズ用のヘッドリテーナー
    用途1-1/8"用シルバー
  • ロックアウト工具 NOGUCHI

    ロックアウト工具

    NOGUCHI(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    シマノ用フリー抜き
    長さ(mm)230幅(mm)50高さ(mm)55材質(本体)
  • コッタレスクランク専用工具 SHIMANO(シマノ)

    コッタレスクランク専用工具

    SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    従来モデルのTL-FC10にTL-FC15の機能を加え、オクタリンクBBにもアダプター無しで対応できるようになりました。14mmの6角ボルトタイプのフィキシングボルトを外す際にも使用できます。
    アズワン品番64-9593-43純正品番Y13098210
  • カートリッジBB BC1.37"x24T シェル幅68x軸長127.5(3段/6段兼用) ボルト付 アサヒサイクル

    カートリッジBB BC1.37"x24T シェル幅68x軸長127.5(3段/6段兼用) ボルト付

    アサヒサイクル
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    ブラック
  • エンドキャップクリンピングプライヤー ParkTool(パークツール)

    エンドキャップクリンピングプライヤー

    ParkTool(パークツール)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    自転車のインナーワイヤーにエンドキャップを圧着するための工具です。 刃には2つの圧着位置があり縦横両方の向きで使用できるため、狭い場所などの作業しにくい環境でも簡単に圧着できます。 ブレーキ、ディレイラー、ドロッパーシートポストなどのインナーワイヤーに。
    材質スチール
  • ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)

    ボトムブラケットツール

    ParkTool(パークツール)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    CNC加工により高精度に仕上げられたBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
    材質アルミ差込角(mm)9.5角(3/8"sq)
  • アルミニウムアームプロテクター ParkTool(パークツール)

    アルミニウムアームプロテクター

    ParkTool(パークツール)
    749税込824
    1個
    欠品中
    適合機種CBP-5,CBP-8アズワン品番64-5103-68
  • トルクスレンチ BIKEHAND

    トルクスレンチ

    BIKEHAND
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45のトルクスレンチセット
    セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45
  • ボトムブラケットインストレーション BB圧入工具 SUPER B

    ボトムブラケットインストレーション BB圧入工具

    SUPER B
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    プレスフィットボトムブラケットベアリングやカップをインストールするためのベアリングプレス。BB30とBB86ボトムブラケットシステムと互換性があります。耐久性のよい、焼き入れ鋼製。オープンレンチで使用できます。
  • ハンガーケース止めリング WINTEC(ウインテック)

    ハンガーケース止めリング

    WINTEC(ウインテック)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    14日以内出荷
    自転車BBの補修用部品
  • ハンガー左ワン WINTEC(ウインテック)

    ハンガー左ワン

    WINTEC(ウインテック)(6件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    自転車BBの補修用部品
クランク・ボトムブラケット関連工具