絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ParkTool(パークツール)(7)
- BIKEHAND(7)
- NOGUCHI(3)
- grunge(グランジ)(3)
- サギサカ(SAGISAKA)(3)
- KTC(2)
- ホーザン(2)
- Ice Toolz(2)
- READY GO(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- FOGLIA(1)
- TOP(1)
- 三ヶ島製作所(1)
特価

ペダルレンチ 両口
(154件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。用途自転車のペダル・ハブ交換用厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0全長(mm)308材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入)質量(g)約280最大トルク(N・m)60適合サイズ(mm)14/15