162件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤル式マルチワイヤーロック 3桁ダイヤル ブラック 池商

    ダイヤル式マルチワイヤーロック 3桁ダイヤル ブラック

    池商
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    サドル盗難防止や、多種多様に使える安心便利グッズ お好みの番号を自由に設定でき、少し離れる際にも手軽に使えるダイヤル式 初期設定は「000」となっております 自転車サドル、ヘルメット、スノボード、荷物やキャリーバッグ等の盗難防止や二重ロックにご利用ください。
    仕様●サイズ:約H70×W40×D18mm●重量:約43g●材質:ワイヤー/鉄、表面/PVCコーティングアズワン品番68-4181-28
  • セーフティLEDライト フロント/リアセット 池商

    セーフティLEDライト フロント/リアセット

    池商
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    防滴仕様 ゴムバンドで簡単取付け テスト電池付き
    仕様●フロント用サイズ:約H32×W35×D45mm/重量:約23g●リア用サイズ:約H27×W40×D52●重量:約26g●対応径:Φ22.2~31.8mm●材質:本体/ABS樹脂、レンズ/BS樹脂、バンド/シリコン●使用電池:ボタン電池(CR2032 フロント、リア共に2個ずつ必要 テスト電池付き)アズワン品番68-4181-32
  • サイクルプラポンプ SG規格 ブラック 池商

    サイクルプラポンプ SG規格 ブラック

    池商
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    自転車、バイク、レジャーに大活躍する空気入れです。 内蔵タンク/安全弁付き 英、米式チューブバルブに対応しています。 4種類のアダプター付属だから多用途に使えて便利です。
    仕様●サイズ:約H610×W20×D105mm●重量:722g●対応バルブ:英式、米式アズワン品番68-4181-35
  • コンフォートゲルサドル ブラック 池商

    コンフォートゲルサドル ブラック

    池商
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    弾力と柔らかさを兼ね備え、デザインもよく乗り心地抜群 中央ホール入りで通気性よし 後部は反射生地を使用し安全も確保
    仕様●サイズ:約H220×D30×W45mm●重量:約200g●推奨:MTB・クロスバイクアズワン品番68-4181-34
  • クロスバイク用フェンダー ブラック 池商

    クロスバイク用フェンダー ブラック

    池商
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    クロスバイクに適したスリムタイプで簡単に取り外しができるフェンダーです。 スマートで軽量設計なためデザイン性にも優れ、持ち運びにも便利です。 ステーカバーが付属しているためフェンダー取り外し後も安全性と外観を損ないません。
    仕様●サイズ:フロント用/約H150×L45mm、リア用/約H350×L45mm●重量:フロント用/約41g、リア用/約53gアズワン品番68-4181-36
  • MTB用フェンダー ブラック 池商

    MTB用フェンダー ブラック

    池商
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    取り付けが簡単なMTB用フェンダーです。 フロントは差し込み式でフロントサスペンション装備車にも対応します。 リアはシートポストに取り付けるタイプで、ブラケットが2ヶ所可変するため角度の調整も可能です。
    仕様●サイズ:フロント用約H50×L330×W90mm、リア用約H50×L500×W90mm●重量:フロント用約122g、リア用約150gアズワン品番68-4181-37
  • ATBバスケット フロントキャリア付き ブラック 池商

    ATBバスケット フロントキャリア付き ブラック

    池商
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    VブレーキタイプのMTBやクロスバイクに適したキャリア付きバスケットです。 スチールワイヤーにPEコーティングを施しコンパクトながら十分な積載量がありコストパフォーマンスに優れています。
    仕様●サイズ(約):上口340×250mm、下底300×180mm、高さ110~160mm●重量:1360g(キャリア含む)●材質:スチール●最大積載:3kg●Vブレーキ対応アズワン品番68-4181-33
  • 5ポイントLEDライト ブラケット付き ブラック 池商

    5ポイントLEDライト ブラケット付き ブラック

    池商
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    点灯切替:点灯→点滅(遅)→点滅(早) スイッチのスライドにて切替可能 防水仕様(水没不可) 超長寿命LEDライト使用 取付時・電池交換時の工具不要
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン長さ(mm)約95直径(Φmm)約30高さ(mm)約70電源単三アルカリ電池×2本(別売り)アズワン品番68-4181-29LED使用数(個)5
  • 1WATT WHITE LEDライト 防滴仕様 ブラック 池商

    1WATT WHITE LEDライト 防滴仕様 ブラック

    池商
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    ブラケット付きハンドルバー取り付けタイプ 防滴仕様
    仕様●サイズ:約H85×W35×D102mm●重量:約73g●使用光源:高輝度ホワイトLED●電池:単4電池3本使用(アルカリ電池)※別売り●電池寿命:連続点滅24時間/連続点灯36時間アズワン品番68-4181-30
  • 16インチ子ども用自転車スタンド 池商

    16インチ子ども用自転車スタンド

    池商
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    正爪対応の一本スタンド 幼児車、小径車に適しています。
    仕様●対応サイズ:16インチ●ロック機能はありません。アズワン品番68-4181-38
  • 20型 折りたたみ式自転車 エスコ

    20型 折りたたみ式自転車

    エスコ
    33,400税込36,740
    1台
    翌日出荷
    自転車組み立て後の最終点検、整備はお客様にて行っていただく必要がございます。
    仕様●タイヤサイズ:20型●ギア数:6段変速●重量:約15.5kg●カラー:フォレストグリーン●材質:フレーム/スチール リム/アルミ●フレーム材質:スチール●組立サイズ:約143×53×101cm●折りたたみサイズ:約84.5×49×63cm●推奨適応体重:65kg●付属品:フロントバスケット●JISフレーム基準適合品●折りたたみ式●6段変速ギア、前キャリア、バスケット付
  • 20インチ 折畳み式自転車 エスコ

    20インチ 折畳み式自転車

    エスコ
    29,700税込32,670
    1台
    翌日出荷
    自転車組み立て後の最終点検、整備はお客様にて行っていただく必要がございます。スポーティなルックスの20インチ折畳自転車です。
    仕様●タイヤサイズ:20型●ギア数:変速なし●カラー:ホワイト×レッド●組立サイズ:約147×57×103cm●折りたたみサイズ:約84.5×49×63cm●重量(kg):約13.5●推奨適応体重:65kg●材質:フレーム/スチール リム/アルミ●JISフレーム基準適合品●折りたたみ式●適正身長/150cm以上、サドル高さ約73~90cm●折りたたみサイズはコンパクトで車のトランクにも収納可能●フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用
  • 20インチ [折り畳み式]電動アシスト自転車 エスコ

    20インチ [折り畳み式]電動アシスト自転車

    エスコ
    125,000税込137,500
    1台
    翌日出荷
    ハンドルを工具を使わず折り畳めます。ノーパンクタイヤで空気入れ不要、災害時の悪路でも走行可能。
    仕様●商品名:ACTIVEPLUS●タイヤサイズ:20インチ●重量:約23.5kg●カラー:マットブラック●材質:スチール(リム/アルミ合金)●折りたたみサイズ:87×41×78cm●組立サイズ:約159×54×102cm●推奨適応体重:65kg●バッテリー:リチウムイオンバッテリー(容量/5.8Ah)●モーター:ブラシレスモーター(定格出力/250W)●ギア数:3モード●アシスト切替:3モード(エコ、平坦、坂道)●走行距離:約21km●サドル高さ:約740~940mm●充電器:電源/AC100V~240V、充電時間/約4時間●仕様:アシスト機能、ノーパンクタイヤ、折畳みフレーム、折畳みハンドル、ワンタッチコントローラー、LEDライト、フロントキャリア、サークルキー、シングルギア●付属品:バッテリー充電器(カギ2本)●フレーム・ハンドルの折畳み部分を2重に固定●3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト●型式認定番号取得(公道の走行が可能)
  • タンク付エアーポンプ エスコ

    タンク付エアーポンプ

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    軽く踏むだけでラクに空気が入ります。※自転車(米式バルブ)とオートバイへ使用する場合はアダプターを使用せず直接取り付けて下さい。滑りにくく踏みやすいラバーペダル。自転車は英・米式に対応。オートバイに対応(ノズル不要)。4種のノズル付(自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用)
    仕様●型番:P-10●サイズ:最小/約235×89×73(H)mm最大/約280×89×225(H)mm●ホース長:600mm●重量:850g●最高圧力:700kPa(4kgf/cm2)●材質:本体/スチール●付属品:バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル●圧力計付
  • ソーガイド grunge(グランジ)

    ソーガイド

    grunge(グランジ)
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    パイプの切り口をまっすぐ切断できるようにガイドする工具。 22.2mmから33mmまでのパイプに対応。
  • ステムスケールツール grunge(グランジ)

    ステムスケールツール

    grunge(グランジ)
    24,490税込26,939
    1個
    7日以内出荷
    スレッドレスステムのサイズ出しの為に、実際にバイクに取り付けて若干の走行も可能な優れもの。 ほぼすべてのステムサイズ域に対して計測が可能で、しかも非常に簡単に取り付け取り外しができる。 スペーサーとの兼ね合いもヒンジタイプのため本体をコラムに挿入後も計測判断しやすい。 アルミとステンレスで構成されたボディーは頑強で、頻繁な使用にも耐えられるように設計されている。
    仕様ヒンジタイプスペーサー1-1/8":10mm×2pc、15mm×2pc付属品トップキャップ&ボルト付き取付可能寸法(mm)ハンドルクランプ:25.4、26.0、31.8計測範囲計測可能ヘッド:1-1/8"、計測可能角度範囲:+38~-72°、計測可能突き出し長範囲:60~150
  • クラウンレースリムーバー grunge(グランジ)

    クラウンレースリムーバー

    grunge(グランジ)
    4,998税込5,498
    1本
    7日以内出荷
    インテグラルデザインフォークの抜きにくいクラウンレースを外す際に便利。 1" ~1-1/8"
  • クラウンレースインストール1.5アダプター grunge(グランジ)

    クラウンレースインストール1.5アダプター

    grunge(グランジ)
    5,698税込6,268
    1本
    7日以内出荷
    1.5 クラウンレースに対応。 1.5"&1-1/8"&1" 対応
  • クラウンレースリムーバー NOGUCHI

    クラウンレースリムーバー

    NOGUCHI
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    ハンドル操作によるねじ込み式。
    適合サイズ1~1.5サイズ
  • ディレーラー直付ゲージ ParkTool(パークツール)

    ディレーラー直付ゲージ

    ParkTool(パークツール)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    ディレーラーハンガー(台座)の歪みをチェック、矯正するゲージ。 シフトチェンジの不具合で、一番多い原因は、このディレーラーハンガーの歪みです。 スルーアクスルディレーラーハンガー、シマノダイレクトマウントディレーラーハンガーにも対応 ディレーラーを取り付けるネジ穴に本器を取り付け、ゲージを回転させ、複数個所でホイールとリム側面とゲージとの間が、均一になるように矯正します。 DAG-3は、シートステイ等に引っかからず360度測定と矯正が可能です。
    ホイール数適応:16~29インチ長さ(mm)420質量(g)645アズワン品番64-8896-90
  • リーマ ParkTool(パークツール)

    リーマ

    ParkTool(パークツール)
    44,980税込49,478
    1個
    63日以内出荷
    IS42またはイタリアンヘッドセット(42mm)を使用してヘッドチューブを加工するためのリーマです。 #690-XLフェースカッター(別売)または#687アタッチメントと併用する必要があります。 深さを調節する#755スペーサーが付属しています。
    適合機種BFS-1、BTS-1、HTR-1アズワン品番64-6544-94
  • リーマ ParkTool(パークツール)

    リーマ

    ParkTool(パークツール)
    40,980税込45,078
    1個
    63日以内出荷
    適合機種HMR-8アズワン品番64-8896-89
  • カーボンフレーム用フェイスカッター ParkTool(パークツール)

    カーボンフレーム用フェイスカッター

    ParkTool(パークツール)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    DT-5.2に付け加えることで、カーボンフレームに対応できる研磨アダプターです。適応ディスクブレーキマウント:ポストマウント、フラットマウント
    アズワン品番64-8896-88
  • ツールセットECO 9機能 FORCE

    ツールセットECO 9機能

    FORCE
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ツーリング時の一時的使用に便利なコンパクトタイプ。9機能。
    用途9種の機能が付いた携帯に便利なツールセット。ブラック種類6角レンチ(2.5/3/4/5/6/8mm)、プラスドライバー、マイナスドライバー、T25質量(g)約133
  • ツールセットMINI 8機能 FORCE

    ツールセットMINI 8機能

    FORCE
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    ツーリング時の一時的使用に便利なコンパクトタイプ。8機能。
    用途携帯に便利なツールセット。シルバー種類6角レンチ(2/3/4/5/6mm)、プラスドライバー、マイナスドライバー、T25質量(g)約79
  • 6角レンチセット 9種類 FORCE

    6角レンチセット 9種類

    FORCE
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    9種類セットの6角レンチ。ボールエンドタイプでプラスチックホルダーケース収納付き。
    用途自転車整備の必須アイテム。シルバー寸法(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10長さ(mm)(目安)10mmレンチで約220、1.5mmレンチで85材質スチール(クロムメッキ)
  • フック式アタッチメント MINOURA(箕浦)

    フック式アタッチメント

    MINOURA(箕浦)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    バイクタワーやP-500/P-600などの支柱式スタンドにHMA-1を取り付け、HMA-1のU字フックにサドルを載せて車体を支えます。 フック部分には傷つき防止用の肉厚発泡ウレタン製カバー。 U字型パイプが回転し、様々なシートアングルに対応します。 フックにサドルを載せると前輪が接地し、車体が支柱から200mm程度離れます。ペダルを回しても支柱に接触しないため、変速機の調整や後輪系の簡易メンテナンスに適しています。
    材質鉄・発泡ウレタン質量(g)610保証期間1年パイプ幅(mm)70
  • 13穴スパナ CAPTAIN STAG

    13穴スパナ

    CAPTAIN STAG
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    7~17mmの六角ボルト・ナットに適合するスパナです。
    材質鉄(亜鉛メッキ)質量(g)65寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×50×3
  • 万能レンチ バスケット金具・ペダルなど CAPTAIN STAG

    万能レンチ バスケット金具・ペダルなど

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    レンチ:8mm、12mm、14mm、15mm、ペダル用:15mm、ヘッドパーツ用:32mm、ヘッドパーツ・BB用等に使える万能レンチです。
    材質鉄(電着塗装)質量(g)105幅W×厚さ×高さH(mm)52×4×146
  • カッター ParkTool(パークツール)

    カッター

    ParkTool(パークツール)
    21,980税込24,178
    1個
    63日以内出荷
    適合機種CRC-1アズワン品番64-5104-30
  • カップ ParkTool(パークツール)

    カップ

    ParkTool(パークツール)
    1,498税込1,648
    1個
    63日以内出荷から93日以内出荷
  • アタッチメント ParkTool(パークツール)

    アタッチメント

    ParkTool(パークツール)
    3,298税込3,628
    1個
    63日以内出荷
    適合機種HTR-1
  • クイックリリースセット ParkTool(パークツール)

    クイックリリースセット

    ParkTool(パークツール)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    適合機種HTR-1アズワン品番64-5104-17
  • セットスクリュー ParkTool(パークツール)

    セットスクリュー

    ParkTool(パークツール)
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
    適合機種DAG-2.2アズワン品番64-5104-10
  • シャフト ParkTool(パークツール)

    シャフト

    ParkTool(パークツール)
    2,498税込2,748
    1個
    63日以内出荷
    適合機種DAG-2.2アズワン品番64-5104-09
  • フロントパイロットボルト ParkTool(パークツール)

    フロントパイロットボルト

    ParkTool(パークツール)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    適合機種DT-5.2,DT-5UKアズワン品番64-5103-89
  • アライメントスタッド ParkTool(パークツール)

    アライメントスタッド

    ParkTool(パークツール)
    739税込813
    1個
    63日以内出荷
    適合機種DT-5.2,DT-5UK
  • ポストマウントカッター ParkTool(パークツール)

    ポストマウントカッター

    ParkTool(パークツール)
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    適合機種DT-5,DT-5.2アズワン品番64-5103-87
  • ポストマウントアーム ParkTool(パークツール)

    ポストマウントアーム

    ParkTool(パークツール)
    19,980税込21,978
    1個
    63日以内出荷
    適合機種DT-5,DT-5.2アズワン品番64-5103-86
  • オーリング ParkTool(パークツール)

    オーリング

    ParkTool(パークツール)
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    適合機種DAG-1,DAG-2,DAG-2.2アズワン品番64-5103-77
フレーム・フォーク・ヘッドセット関連工具