絞り込み
ブランド
- ParkTool(パークツール)(49)
- FSA(32)
- ホーザン(27)
- 池商(13)
- grunge(グランジ)(7)
- Ice Toolz(4)
- FORCE(4)
- EARTH MAN(3)
- エスコ(3)
- NOGUCHI(3)
- 東部(3)
- CAPTAIN STAG(2)
- BIKEHAND(2)
- SUPER B(1)
- MINOURA(箕浦)(1)
- 昭和インダストリーズ(1)
- ニーズ(1)
- RIDEA(1)
- ウィキャン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エクステンションパイプ
ParkTool(パークツール)¥5,998税込¥6,5981個63日以内出荷CRS-15をCRS-15.2にアップグレードするためのエクステンションパイプ。適合コラム長(最大):425mm
クラウンレースセッティングシステム
ParkTool(パークツール)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷大口径フォークコラム用クラウンレース(下玉押し)圧入ツール。 1.5”用と、1-1 / 4”用のアタッチメントが付属します。適合コラムサイズ(下側):1-1 / 4”、1.5”・コラム長(最大):425mm
メンテナンスツール 001
昭和インダストリーズ(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個8日以内出荷強度のある両立スタンドや太いパイプキャリヤをハブ軸から脱着する際にスムーズかつ楽に行うメンテナンスツール ハンドルを回すとツールの先端が広がる構造でキズや変形などを防止し、修理作業の労力を軽減 左右先端フックの角度調整が可能 安心の日本製全長(mm)500質量(kg)1.4色シルバー耐荷重(kg)40以下範囲(mm)拡幅:120~220アズワン品番64-9593-66
アップグレードキット
ParkTool(パークツール)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷お手持ちのDT-5をフラットマウントおよび新しいハブ幅やアクスル径に対応させるためのアップグレードキット。セット内容伸縮自在式アクスルアダプター 4種類、フラットマウント用アライメントアダプター 2個、フロント12mmスルーアクスル用スリーブ 1本
ヘッドワン圧入ツール用延長キット
Ice Toolz¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷用途ヘッドチューブが長い場合にヘッドワン圧入ツール(E145またはE143)に装着寸法(mm)100(ヘッドワン圧入ツール装着時360まで延長)色ブラック
ディスクマウントフェイシングツール
ParkTool(パークツール)¥92,980税込¥102,2781セット翌日出荷インターナショナル、ポストマウントの両タイプのディスク台座に対応可能なフェーシングツールキット。 安定した高い制動力を発揮するディスクブレーキもローターとキャリパーの位置が正しくなければ100%のパフォーマンスは得られません。しかしフレームやフォークエンドとハブの勘合、台座の取付加工誤差、塗装の厚みなど様々な要因によってローターとキャリパーの位置関係は自転車ごとに微妙に異なります。 近年のシクロクロス車や新たなカテゴリーとなるディスクロードなどにみられるフレームの後ろ三角の内側に設置された台座にも対応可能。 インターナショナルタイプ用、ポストマウントタイプ用それぞれの専用カッターが用意されています。
クラウンレースカッター用アダプター
ParkTool(パークツール)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷上側が1-1/8インチ、下側が1.5インチのテーパードフォークコラムに対応するためのアダプターセット。1-1/8インチ用にセットしたCRC-1に本アダプターを装着してクラウンレースの切削加工を行います。適合(フォークコラム)Φ39.8mm材質(カッター)ハイスピード鋼
ヘッドワン圧入工具
ParkTool(パークツール)¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷ワンピースクランクハンガーや、ヘッドワンを簡単に素早く、設置できる圧入工具。 圧入が終わるとプッシュロックを押すだけですぐに本体を取り外せる便利な構造です。 段付きのプッシュおよび台座はレギュラーサイズ、オーバーサイズ、『One Point Five』のヘッドセット、ハンガーのベアリングカップに使用可能です。
ヘッドワンポンチ
ParkTool(パークツール)¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷ヘッドセットの交換時に、簡単にヘッドカップを取り外す工具です。 広がっていない方からヘッドチューブへ挿入し、広がっている部分がヘッドカップに引っかかったら頭部をハンマーで叩き、ヘッドカップを取り外します。
ボールレースリムーバー
ホーザン¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷フォークコラムに圧入されているボールレースを取り外す工具です。 これまで取り外しが困難であったサスペンションフォークに圧入されているボールレースもフォークやボールレースを傷つけず、安全に取り外すことが可能です。適合(ボールレース)内径1インチ・1-1/8インチ、外径36.0~47.0mmΦ(フォークコラム長)100~210mm質量(g)1200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×415×80
ホーク下玉押しスライドハンマー
ホーザン¥8,098税込¥8,9081個当日出荷ボールレースをフォークコラムに圧入する工具です。 スタンダードサイズのフォークコラムをはじめMTBなどのオーバーサイズコラムも付属のアダプターリングを交換することで使用できます。適合【フォークコラム】Φ1インチ(25.4mmΦ)Φ1-1/8インチ(28.6mmΦ)Φ1-1/4インチ(31.8mmΦ)質量(g)870外形寸法(mm)50Φ×90
ヘッドチューブリーマエクステンション
ParkTool(パークツール)¥3,098税込¥3,4081個63日以内出荷ディープタイプのヘッドワン用にヘッドチューブの奥の方までリーマ加工を行う際の延長アタッチメントです。適合機種HTR-1アズワン品番64-5104-20
フレーム・フォーク修正器
ParkTool(パークツール)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷FFS-2はフレームやフォークだけでなく、クランクやハンドルバーの修正などオールマイティに使用が可能です。 ビニールコートを施したフックや支点は対象物を傷つけにくくなっています。スライド寸法(mm)(フック)200適合径(Φmm)44
フォークアライメントツール
ParkTool(パークツール)¥31,980税込¥35,1781セット(2個)3日以内出荷フォークまたはフレームエンドの平行度が狂っているとハブ軸の変形や変速の問題が発生します。 FFG-2は素早く平行度をチェックし、長いシャフトとグリップハンドルで簡単に矯正が可能な工具です。対応幅(mm)(ハブ)160まで
エクステンションパイプ
ホーザン¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷C-440ボールレースリムーバーの適応フォークコラム長を延長するためのアタッチメントです。 本品を複数接続することにより特殊な長さのフォークコラムについても十分な作業域を確保することが可能です。仕様(延長作業域)100mm質量(g)200外形寸法(mm)38Φ×117
エクステンションバー
ホーザン¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷小径車やスノースクートなどヘッドチューブの長いものに使用する場合はこのエクステンションを使用します。質量(g)300適合ヘッド130mm(C-448取り付け時の長さ:80~350mm)
アタッチメントキット
ホーザン¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷C-445ボールレースセッティングツールを1インチサイズのヘッドパーツや特殊な形状の1-1/8インチに対応させるアタッチメントのセットです。外径×内径(Φmm)(スタンダードサイズ用)38×32(スタンダードサイズ用)39×33(オーバーサイズ用)41×35