絞り込み
直径(Φcm)
- 2.5
- 1(1)
- 1.3(21)
- 1.42(1)
- 2(1)
- 2.2(1)
- 3(1)
- 3.3(1)
- 3.5(1)
- 3.7(1)
- 4.7(43)
- 7.5(2)
- 9(29)
- 10(1)
- 12.4(3)
- 14.2(26)
- 25.7(1)
- 29.3(9)
- 257(1)
- その他(2)
- 直径(Φcm)をもっと見る
ブランド
- Merck(メルクミリポア)(14)
- ADVANTEC(12)
- tantore(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- アズワン(1)
精密ろ過(メンブレンフィルター)とは、より精密なろ過や微生物分析の際に利用されるものです。水溶液の清澄化をはじめ、DNAやタンパク質の透析、ろ過滅菌、藻類やプランクトンの顕微鏡観察などを行う現場で多く利用されます。微生物に対して不活性なものが多いため、コロニーの発育を阻害しません。セルロース混合エステル製をはじめ、薬品や熱に耐性が高く溶剤やガスろ過に優れたポリビリニデンフロライド製などがあります。コンタミに配慮した個別包装のものもあります。

オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE)
Merck(メルクミリポア)¥12,980税込¥14,2781箱(100枚)当日出荷もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色白色無地特性親水性
メンブレンフィルター PTFEタイプ
ADVANTEC¥31,980税込¥35,1781箱(100枚)当日出荷から25日以内出荷耐薬品性に優れています。120~260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム・オートクレーブ・エチレンオキサイドガス等の滅菌が可能です。水性を持つため、油・有機溶剤類は通し水を通さない性質を持っています。
メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ
ADVANTEC¥12,980~税込¥14,278~1箱(100枚)当日出荷から31日以内出荷各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。用途微生物・微粒子などの分析用の濾過から、醸造、飲料、半導体、化学、製薬分野などの生産用の濾過まで、広範囲に用いられています。
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP)
Merck(メルクミリポア)¥12,980税込¥14,2781ケース(100枚)当日出荷から16日以内出荷水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量20~40秒/500mL穴径(Φμm)1
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP)
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781ケース(100枚)当日出荷PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)80耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量60~100秒/mL穴径(Φμm)0.45
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP)
Merck(メルクミリポア)¥12,980税込¥14,2781ケース(100枚)当日出荷色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)80耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量75~150秒/500mL穴径(Φμm)0.2
アイソポア・メンブレンフィルタ
Merck(メルクミリポア)¥25,980~税込¥28,578~1箱(100枚)当日出荷から17日以内出荷フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。色白色無地耐熱温度(℃)140タンパク質吸着率(μg/cm2)3メンブレン厚さ7~22μm滅菌方法高圧蒸気滅菌
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP)
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781ケース(100枚)当日出荷から翌々日出荷水系/溶媒系共用のメンブレンフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量4~6秒/500mL穴径(Φμm)10
メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.45μm
ADVANTEC¥17,980税込¥19,7781箱(100枚)当日出荷から10日以内出荷優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。穴径(μm)0.45
メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.2μm
ADVANTEC¥19,980税込¥21,9781箱(100枚)当日出荷親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。穴径(μm)0.2
メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.1μm
ADVANTEC¥19,980税込¥21,9781箱(100枚)当日出荷親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。穴径(μm)0.1
メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径1μm
ADVANTEC¥19,980税込¥21,9781箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。穴径(μm)1
メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 ポリカーボネートタイプ
ADVANTEC¥9,998~税込¥10,998~1箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。材質セルロース混合タイプ
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP)
Merck(メルクミリポア)¥12,980税込¥14,2781ケース(100枚)当日出荷PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量5~10秒/500mL穴径(Φμm)5
メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.5μm
ADVANTEC¥19,980税込¥21,9781箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。穴径(μm)0.5
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JVWP)
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。材質親水性PTFE製穴径(μm)0.1表面無地潤滑性親水性
メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.2μm
ADVANTEC¥17,980税込¥19,7781箱(100枚)当日出荷から12日以内出荷優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。形状円形穴径(μm)0.2
MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性)
Merck(メルクミリポア)¥15,980~税込¥17,578~1箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷重量分析や微生物分析に適した、生物学的に不活性な多用途フィルタです。材質セルロース混合エステル色白色表面無地特性親水性
メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径3μm
ADVANTEC¥17,980税込¥19,7781箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。形状円形穴径(μm)3
メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.8μm
ADVANTEC¥17,980税込¥19,7781箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。形状円形穴径(μm)0.8
セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター
SIBATA(柴田科学)¥11,980~税込¥13,178~1箱(100枚)翌日出荷から12日以内出荷液体や気体の中に含まれる微生物や微粒子を取り除くことができますので、電子、製薬、食品、医学、理化学など、きわめて幅広い分野でご利用いただけます。各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業ろ過分野に至るまで広く粒子除去、ろ過滅菌に使用されています。オートクレープ滅菌及びエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。タイプセルロース混合エステル
グラスファイバーフィルタ(接着剤使用)
Merck(メルクミリポア)¥5,198~税込¥5,718~1箱(100枚)翌日出荷から31日以内出荷アクリル樹脂接着のボロシリケートマイクロファイバーグラス製フィルタです。 主にメンブレンフィルタのプレフィルタに使用します。
銀メンブレンフィルタ
Merck(メルクミリポア)¥159,800税込¥175,7801箱(50枚)22日以内出荷カーボンブラック、コールタール製品、コークス炉排出物やシリカのエアーモニタリングに使用できます。 X線回析による結晶シリカ分析に適しています。材質純銀色銀直径(Φmm)25表面無地穴径(Φμm)0.45
マイテックスメンブレン
Merck(メルクミリポア)¥79,980税込¥87,9781箱(100枚)翌々日出荷から7日以内出荷多くの溶媒に安定なポリエチレンサポートのないPTFE製メンブレンです。 疎水性で、水に濡れないため、メタノールのような低表面張力の液で濡れていなければ、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用できます。 〔用途例〕酸・アルカリの清澄化、寒剤の清澄化、ジェット燃料・作動油の清澄化、RNAの分離など。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色白耐熱性-100~260℃オートクレーブの可否可
メンブレンフィルター ポリカーボネイトタイプ
ADVANTEC¥23,980税込¥26,3781箱(100枚)当日出荷均一な表示径の円筒状孔を持つスクリーンタイプのフィルターです。耐薬品性・低吸着性を持つため、様々なな特殊分析に使用可能です。フィルターを透明化せずに、捕捉物を顕微鏡観察することが可能です。
アイソポア
Merck(メルクミリポア)¥25,980税込¥28,5781箱(100枚)当日出荷PC製。厚さ:10μm±5%。100%表面捕捉するスクリーンタイプ。特に光学顕微鏡や、電子顕微鏡を使っての環境汚染や一般粒子の観察にご使用ください。入数(枚)100
【クリーンパック品】PETメッシュフィルター 1パック 100枚入 PETシリーズ
tantore¥49,980~税込¥54,978~1パック(100枚)27日以内出荷から45日以内出荷クラス10000の環境でクリーンパックしています。材質PET
親水性PTFEタイプ メンブレンフィルター
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781箱(100枚)12日以内出荷液体や気体の中に含まれる微生物や微粒子を取り除くことができる為、電子、製薬、食品、医学、理化学など、きわめて幅広い分野でご利用いただけます。PTFEメンブレンフィルターに特殊処理をほどこした、親水性のPTFEメンブレンフィルターです。耐薬品性に優れています親水性PTFEタイプは、フィルターがぬれることにより透明化しますので、顕微鏡観察が容易に行えます。直径(Φmm)25タイプ親水性PTFE厚さ(μm)35質量(mg)1.3(cm2)空隙率(%)83フィルター穴径(μm)1.00ろ過速度(水)(mL/min・cm2)73バブルポイント(MPa)≧8.3×10-2
セルロースアセテートタイプ メンブレンフィルター
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781箱(100枚)12日以内出荷液体や気体の中に含まれる微生物や微粒子を取り除くことができますので、電子、製薬、食品、医学、理化学など、きわめて幅広い分野でご利用いただけます。セルロース混合エステルタイプに比べ、優れた強度を持ち、セット時の取扱いが容易です。オートクレーブ滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌、乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性のため、タンパク質などろ過液成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。セルロース混合エステルタイプと比べ、アルコール類に対し、耐性があります。タイプセルロースアセテート