絞り込み
直径(Φcm)
  • 1.3(2)
  • 3.3(1)
  • 3.5(1)
  • 4.7(1)
  • 7.6(1)
  • 9(1)
  • 12.4(1)
  • 14.2(2)
  • 25.7(1)
  • 29.3(1)
ブランド
  • ADVANTEC
  • SKC(環境測定)(39)
  • Merck(メルクミリポア)(14)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • MS(Membrane Solutions)(4)
  • アドバンテック(3)
  • ケニス(2)
  • sartorius(ザルトリウス)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミルクセディメントディスク(牛乳ろ過板) ADVANTEC

    ミルクセディメントディスク(牛乳ろ過板)

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1箱(50枚)
    当日出荷
    精製セルロース長繊維で作られたミルクセディメントディスクは、乳製品の異物検査に使用されます。
    仕様入数:50枚直径(Φmm)33目開き約50μm
  • メンブレンフィルタ用ピンセット ADVANTEC

    メンブレンフィルタ用ピンセット

    ADVANTEC
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    メンブレンフィルタを傷つけずにはさむことができるように、先端が平滑になったピンセットです。
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)115先端寸法(mm)6
  • 連帳式メンブレンフィルタ ADVANTEC

    連帳式メンブレンフィルタ

    ADVANTEC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1組(150枚)
    5日以内出荷
    フィルター上に捕捉された微生物、微粒子の計数用として、ソフトドリンク、 シロップ、ビールなどの各種液に含まれる微生物試験や、液体、 気体中の微粒子試験などに使用されます。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。連帳式タイプで、専用のディスペンサーにセットして使用します。
    材質セルロース混合エステル径(Φmm)47入数(枚)150/箱滅菌ガンマ線表面罫線
  • ろ過板 ADVANTEC

    ろ過板

    ADVANTEC
    ¥53,980税込¥59,378
    1組(100枚)
    41日以内出荷
    精製されたセルロース繊維とケイソウ土から成り、2mmから4mmの厚さを持つ、内部捕捉効果の高い板状の濾材です。化学、食品、醸造、製薬など幅広い分野で除粒子、除菌濾過に使用されます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム減菌、温水殺菌や薬剤殺菌も可能です。
    厚さ(mm)3.6寸法(mm)400×400品番メーカー:6153400質量(g)1490/m^2入数(枚)100グレードNA-600
  • セルロースアセテートメンブレンフィルタ ADVANTEC

    セルロースアセテートメンブレンフィルタ

    ADVANTEC
    ¥76,980税込¥84,678
    1箱(25枚)
    41日以内出荷
    タンパク質等の吸着が少なく、セルロース混合エステルメンブレンフィルタに比べ、アルコール類に耐性があるフィルタです。
    色白品番メーカー:11130029入数(枚)25滅菌オートクレーブ エチレンオキサイドガス 乾熱(180℃)可表面無地直径(mm)293Φ孔径(Φμm)3
  • セルロース混合エステルメンブレンフィルタ ADVANTEC

    セルロース混合エステルメンブレンフィルタ

    ADVANTEC
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1箱(25枚)ほか
    5日以内出荷から42日以内出荷
    重量分析や微生物試験に適しています。130℃まで安定しており、オートクレーブ(125℃)も可能です。
    滅菌未滅菌
  • セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A500A ADVANTEC

    セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A500A

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(100枚)
    16日以内出荷
    粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌やエチレンオキサイドガス滅菌に耐え、罫線のゆがみなどの変形がありません。
    用途水系の粒子除去、濾過滅菌色白穴径(μm)5滅菌なし厚さ(μm)160最高使用温度(℃)130空隙率(%)81発火点(℃)180罫線なし灰分2μg/cm2~5μg/cm2オートクレーブの可否可ろ過速度(水)(mL/min・cm2)400ろ過速度(空気)(mL/min・cm2)40.9バブルポイント(MPa)≧5.8×10-2蛍光性なし
  • セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A080A ADVANTEC

    セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター A080A

    ADVANTEC
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(100枚)
    33日以内出荷
    粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。オートクレーブ滅菌やEOG滅菌が可能です。
    用途石綿粉塵測定用色白穴径(μm)0.8滅菌なし厚さ(μm)150最高使用温度(℃)130空隙率(%)80発火点(℃)180罫線なしろ過流量水:165mL/min cm2、エア:15L/min cm2灰分2μg/cm2~5μg/cm2オートクレーブの可否可バブルポイント(MPa)≧0.11蛍光性なし
  • サポーテッドPTFEタイプメンブレンフィルタ ADVANTEC

    サポーテッドPTFEタイプメンブレンフィルタ

    ADVANTEC
    ¥61,980税込¥68,178
    1組(25枚)
    41日以内出荷
    取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。最高130℃で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を有するため、油、有機溶剤は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を有するため、フィルター上の濾過残渣が容易に取り除けます。
    材質疎水性PTFE色白 、表面:無地厚さ(μm)120最高使用温度(℃)130
  • コーテッドタイプメンブレンフィルタ ADVANTEC

    コーテッドタイプメンブレンフィルタ

    ADVANTEC
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から33日以内出荷
    ポリエステル不織布に、セルロースアセテートをコーティングした多孔質フィルタです。 〔用途〕粒子除去用フィルタ、メンブレンフィルタのプレフィルタ
    色白滅菌オートクレーブ エチレンオキサイドガス 乾熱可表面無地
  • メンブレンフィルター ADVANTEC

    メンブレンフィルター

    ADVANTEC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から33日以内出荷
精密ろ過(メンブレンフィルター)