絞り込み
直径(Φcm)
  • 1(1)
  • 1.3(9)
  • 1.42(1)
  • 2.5(14)
  • 3.7(1)
  • 4.2(1)
  • 4.7(14)
  • 7.5(1)
  • 9(10)
  • 12.4(2)
  • 14.2(11)
  • 47(1)
ブランド
  • Merck(メルクミリポア)
  • ADVANTEC(220)
  • Whatman(ワットマン)(135)
  • PALL(ポール)(112)
  • GVS(39)
  • SKC(環境測定)(39)
  • tantore(8)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(7)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • アドバンテック(5)
  • MS(Membrane Solutions)(4)
  • sartorius(ザルトリウス)(2)
  • ケニス(2)
  • Chemplex(2)
  • アズワン(1)
  • フロン工業(1)
  • ギンレイラボ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE)

    Merck(メルクミリポア)
    12,980税込14,278
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
    材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)白色無地特性親水性
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP)

    Merck(メルクミリポア)
    10,980税込12,078
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
    用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。厚さ(μm)100ろ過流量20~40秒/500mL穴径(Φμm)1白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷
    PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
    穴径(Φμm)0.45タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地厚さ(μm)80ろ過流量60~100秒/mL白色
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP)

    Merck(メルクミリポア)
    10,980税込12,078
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷
    厚さ(μm)80ろ過流量75~150秒/500mL白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地穴径(Φμm)0.2
  • アイソポア・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア)

    アイソポア・メンブレンフィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    16,980税込18,678
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。
    白色無地耐熱温度(℃)140タンパク質吸着率(μg/cm2)3メンブレン厚さ7~22μm滅菌方法高圧蒸気滅菌
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    水系/溶媒系共用のメンブレンフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
    穴径(Φμm)10材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)厚さ(μm)100ろ過流量4~6秒/500mL白色タイプスクリーンフィルター空隙率(%)80表面無地
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP)

    Merck(メルクミリポア)
    10,980税込12,078
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷
    PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
    穴径(Φμm)5タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地厚さ(μm)100ろ過流量5~10秒/500mL白色
  • MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性) Merck(メルクミリポア)

    MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性)

    Merck(メルクミリポア)
    15,980税込17,578
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    重量分析や微生物分析に適した、生物学的に不活性な多用途フィルタです。
    材質セルロース混合エステル白色表面無地特性親水性
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JVWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JVWP)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
    穴径(μm)0.1材質親水性PTFE製表面無地潤滑性親水性
  • ポリプロピレンプレフィルタ Merck(メルクミリポア)

    ポリプロピレンプレフィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    23,980税込26,378
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    90℃までの温度で使用可能なANタイプのプレフィルタです。
    直径(Φmm)47膜厚(μm)150湿潤性疎水性表面無地滅菌方法γ線又はEOにて可
  • フィルタサポート Merck(メルクミリポア)

    フィルタサポート

    Merck(メルクミリポア)
    4,998税込5,498
    1箱(100枚)ほか
    翌々日出荷から16日以内出荷
    表面無地
  • グラスファイバーフィルタ(接着剤使用) Merck(メルクミリポア)

    グラスファイバーフィルタ(接着剤使用)

    Merck(メルクミリポア)
    5,198税込5,718
    1箱(100枚)ほか
    翌日出荷から31日以内出荷
    アクリル樹脂接着のボロシリケートマイクロファイバーグラス製フィルタです。 主にメンブレンフィルタのプレフィルタに使用します。
  • グラスファイバーフィルタ(接着剤未使用) Merck(メルクミリポア)

    グラスファイバーフィルタ(接着剤未使用)

    Merck(メルクミリポア)
    11,980税込13,178
    1箱(100枚)ほか
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。 ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。
    タイプAP40耐熱温度(℃)550穴径(Φμm)1オートクレーブの可否
  • 滅菌済フィルター(S-Pak) Merck(メルクミリポア)

    滅菌済フィルター(S-Pak)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    96,980税込106,678
    1箱(150枚×4組)
    翌々日出荷
    個別包装されていますのでコンタミの心配がありません。
    材質セルロース混合エステル直径(Φmm)47
  • イモビロン - P メンブレン(PVDF) Merck(メルクミリポア)

    イモビロン - P メンブレン(PVDF)

    Merck(メルクミリポア)
    25,980税込28,578
    1箱(10シート)
    翌々日出荷
    イモビロン-Pメンブレンはゲルから転写されたタンパク質を効率よく吸着させます。ニトロセルロースと比較した場合、操作性・染色適応性・耐薬品性の面で優れており、そしてより高感度検出が可能です。イモビロン-Pメンブレンはオープンポア構造のため、メンブレンに吸着したタンパク質への抗体のアクセス、メンブレン表面から遊離したプローブの除去を促進することでS/N比を改善します。 イモビロン-Pは、免疫検出のために最適化された疎水性PVDF製メンブレンです。ミリポアが開発した迅速免疫検出法(Rapid Immunodetection Method)を使うことで、検出時間を最大2時間まで短縮することもできます。イモビロン-Pのメンブレン特性(撥水性)により、ウエスタンブロッティングにおけるブロッキングが不要になるだけでなく、特異性と感度を損なうことなく、従来法で必要とされてきた洗浄の回数および時間が大幅に短縮されます。
    材質PVDF疎水性メンブラン、孔径0.45μm検出方法発色法、ラジオアイソトープ法、蛍光法、化学発光法主な結合メカニズム疎水性相互作用適合染色法クマシーブリリアントブルー、アミドブラック、インディアインク、ポンソーSレッド、金コロイド、トランスイルミネーション、CPTS
  • ろ過ヘッド MMSYSTMM2 専用ヘッド Merck(メルクミリポア)

    ろ過ヘッド MMSYSTMM2 専用ヘッド

    Merck(メルクミリポア)
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    ポンプ1台あたり2個必要です。
    材質ステンレススチール AISI 316 L、シリコン(ガスケットおよび逆止弁)質量(g)338アズワン品番2-7521-39ヘッド寸法(mm)Φ57.1×30
  • 銀メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア)

    銀メンブレンフィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    159,800税込175,780
    1箱(50枚)
    22日以内出荷
    カーボンブラック、コールタール製品、コークス炉排出物やシリカのエアーモニタリングに使用できます。 X線回析による結晶シリカ分析に適しています。
    材質純銀直径(Φmm)25表面無地穴径(Φμm)0.45
  • マイテックスメンブレン Merck(メルクミリポア)

    マイテックスメンブレン

    Merck(メルクミリポア)
    79,980税込87,978
    1箱(100枚)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    多くの溶媒に安定なポリエチレンサポートのないPTFE製メンブレンです。 疎水性で、水に濡れないため、メタノールのような低表面張力の液で濡れていなければ、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用できます。 〔用途例〕酸・アルカリの清澄化、寒剤の清澄化、ジェット燃料・作動油の清澄化、RNAの分離など。
    材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)耐熱性-100~260℃オートクレーブの可否
  • メンブレンディスペンサーカーブ Ez-Pak(R) Merck(メルクミリポア)

    メンブレンディスペンサーカーブ Ez-Pak(R)

    Merck(メルクミリポア)
    419,800税込461,780
    1個
    翌々日出荷
    センサーに手をかざすだけで自動的に1枚のメンブレンフィルターを取り出すことができ、コンタミネーションの心配がありません。 EZCURVE01タイプはリチウムイオンバッテリー内蔵なので、コードレスで使用できます。
    材質ハウジング/ガラスビーズ強化ポリアミド6、ローラー/POM(ポリオキシメチレン)寸法(mm)180×310×165質量(kg)2.15タイプEZCURVE01用バッテリーバッテリー充電式リチウムイオンバッテリーパックバッテリー電圧(V)14.8
  • メンブランディスペンサー(EZ-Pak) Merck(メルクミリポア)

    メンブランディスペンサー(EZ-Pak)

    Merck(メルクミリポア)
    66,980税込73,678
    1箱
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ミリポア IPVH304F0 Merck(メルクミリポア)

    ミリポア IPVH304F0

    Merck(メルクミリポア)
    46,980税込51,678
    1個(10シート)
    翌々日出荷
    TGK品番719-23-37-06材質PVDF疎水性メンブラン、孔径0.45μm検出方法発色法、ラジオアイソトープ法、蛍光法、化学発光法主な結合メカニズム疎水性相互作用適合染色法クマシーブリリアントブルー、アミドブラック、インディアインク、ポンソーSレッド、金コロイド、トランスイルミネーション、CPTS
  • アイソポア Merck(メルクミリポア)

    アイソポア

    Merck(メルクミリポア)
    25,980税込28,578
    1箱(100枚)
    当日出荷
    PC製。厚さ:10μm±5%。100%表面捕捉するスクリーンタイプ。特に光学顕微鏡や、電子顕微鏡を使っての環境汚染や一般粒子の観察にご使用ください。
    入数(枚)100
  • アイソポアメンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア)

    アイソポアメンブレンフィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    25,980税込28,578
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    規格0.2μm 黒13mmΦ
精密ろ過(メンブレンフィルター)