クロマトグラフィーとは、物質の構造や成分などを知るために混合物から不純物を取り除く作業で使用されるものをいいます。クロマトグラフィーの種類には液体クロマトグラフィーとガスクロマトグラフィーがあり、液体クロマトグラフィーは主に液体、ガスクロマトグラフィーは気体を移動相とします。クロマトグラフィー製品では、グラフ管や薄層クロマトグラフィーなどがあり、ガスクロマトの迅速性とペーパークロマトの確実性をあわせもった製品などがあり、広範囲の研究に使用されます。
3,713件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TLCプレート(シリカゲル60) Merck(メルクミリポア)

    TLCプレート(シリカゲル60)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
  • 注入口セプタム 島津GC用 ジーエルサイエンス

    注入口セプタム 島津GC用

    ジーエルサイエンス
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1組(20個)ほか
    当日出荷
    形状キャップ型対応機種島津全機種
  • NMRサンプルチューブ OPTIMA

    NMRサンプルチューブ

    OPTIMA(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    NMR分析に適用しているスタンダードチューブです。
    厚さ(mm)0.38
  • GC キャピラリカラム DB-1 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-1

    ヤマト科学
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当
    用途最もスタンダードな無極性のカラム
  • ピークタフオシネ 5個入 ジーエルサイエンス

    ピークタフオシネ 5個入

    ジーエルサイエンス
    ¥4,998税込¥5,498
    1パック(5個)
    当日出荷
    材質PEEKねじ規格10-32UNF外径1/16アズワン品番62-7025-72耐圧(Pa)21.5M
  • セラミックチューブカッター(キャピラリーカラム用) ジーエルサイエンス

    セラミックチューブカッター(キャピラリーカラム用)

    ジーエルサイエンス
    ¥5,198税込¥5,718
    1組(4枚)
    当日出荷
    切断部が長く、容易にカットができます。 30mmスケール付で、GCへの接続長さを測るのに便利です。
    スケール30mm
  • シリカゲルTLCプレート ガラスプレート アズワン

    シリカゲルTLCプレート ガラスプレート

    アズワン
    ¥12,900~税込¥14,190~
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷
    蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。お求めやすい価格で新登場!
    仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254層厚(μm)250支持体ガラスプレート細孔径60Å(平均)
  • エチブロ除去カラム多用途 アズワン

    エチブロ除去カラム多用途

    アズワン
    ¥1,190税込¥1,309
    1袋(2本)
    当日出荷
    充填剤が入っておらず、様々な用途に使用できます。
  • 石鹸膜流量計 ジーエルサイエンス

    石鹸膜流量計

    ジーエルサイエンス
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1式
    3日以内出荷から5日以内出荷
    正確な流量を測定するために不要な泡立ちがなく、またゴム部分に液が接触しないためゴムがべたつくことがありません。 上部に泡受けが付いていますので、泡が外部にこぼれて周囲を汚すこともありません。
  • TLCプレート(シリカゲル60) ケニス

    TLCプレート(シリカゲル60)

    ケニス
    ¥4,198税込¥4,618
    1組(10個)
    当日出荷
    必要な大きさにはさみでカットできるTLCプレートです。 シリカゲルがあらかじめ均一にコーティングされておりますので、展開時のRf値の誤差は最小になります。 使いやすい大きさにカット済です。光合成色素の分離実験にご使用ください。
    材質プレート:プラスチック (加熱不可)、固定層:シリカゲル60F254寸法(mm)40×80膜厚(mm)0.2
  • クロマト用スプレー ケニス

    クロマト用スプレー

    ケニス
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スプリング止め付きのクロマト用スプレーです。別売のゴムふいごと組み合わせて、発色試薬の噴霧器として使用します。
    仕様摺合せ、ツノ、スプリング付
  • TLC展開槽(二層式展開槽) 矢沢科学

    TLC展開槽(二層式展開槽)

    矢沢科学
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    展開槽の中央部を細長く二分するように突起状の分割線が入っている二層式展開槽です。 展開溶媒の節約、前飽和による再現性の良い展開を得ることができます。
  • 水分トラップ アズワン

    水分トラップ

    アズワン
    ¥29,800税込¥32,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様接続管:1/8インチ、外径×長さ(mm):Φ38×328性能<20ppb容量(mL)36型番S10001アズワン品番2-9174-01耐圧(Pa)0.88M(125psig)充填剤吸着剤/モレキュラーシーブ13X、 表示剤/Sorbsil(R) Chameleon(R)
  • エンプティカラム BIORAD

    エンプティカラム

    BIORAD
    ¥14,999~税込¥16,499~
    1箱(2本)ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    種類が豊富です。カラム管はホウケイ酸ガラスを使用、フィッティングには半透明のポリプロピレンを使用しています。
  • Inertsil ODS-3 5020シリーズ ジーエルサイエンス

    Inertsil ODS-3 5020シリーズ

    ジーエルサイエンス
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ボトルキャップ ガロン瓶用 アズワン

    ボトルキャップ ガロン瓶用

    アズワン
    ¥15,000税込¥16,500
    1個
    当日出荷
    液クロ用配管パーツです。ガロン瓶用ボトルキャップです。
    仕様●接続チューブ外径:3mm、3mm、1.5mmアズワン品番65-6692-17
  • 5mmΦ同軸チューブセット SPシリーズ シゲミ

    5mmΦ同軸チューブセット SPシリーズ

    シゲミ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(5組)
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品外管キャップ各1個長さ(mm)(下部)50上部外径(Φmm)4.1内径公差(mm)(下部)±0.01
  • 注入口セプタム ヤマト科学

    注入口セプタム

    ヤマト科学
    ¥12,980税込¥14,278
    1パック(50個)
    当日出荷
    ノンスティックブリード/温度最適化(BTO)セプタム 低ブリードで「MS」キャピラリカラム用にも最適 空焼き済み
    寸法(mm)11最高使用温度(℃)400
  • ガラス噴霧器 アズワン

    ガラス噴霧器

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥5,460~税込¥6,006~
    1本
    当日出荷
    二連球のゴムふいごと連結させ、溶液を噴霧します。
  • シリコン編組ガラスチューブ 1m 日星電気

    シリコン編組ガラスチューブ 1m

    日星電気
    ¥459~税込¥505~
    1セット(5本×1m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。UL規格1441/VW-1法(FileNo.E64331)に合格。(旧)JISC2416準拠品。
    色白構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ特性難燃性、柔軟性
  • GC キャピラリカラム DB-WAX ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-WAX

    ヤマト科学
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高極性(100%ポリエチレングリコール) 温度下限は20℃で、これはPEG結合相の中で最も低く、低沸点化合物の分解度を向上 溶媒洗浄可能
    用途USP Phase G16に相当仕様インチケージ:7
  • PTFEコック付クロマトカラム 3808シリーズ 旭製作所

    PTFEコック付クロマトカラム 3808シリーズ

    旭製作所
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるPTFEコック付クロマトカラムです。
    種別クロマトカラム PTFEコック付
  • TLCプレートカッター 関東化学

    TLCプレートカッター

    関東化学
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷
    ガラス薄層プレートを目的の大きさに切断できます。 新開発の回転式超硬刃で切れ味にバラツキがなく、一定した切断結果が得られ、切断ミスの無駄がありません。
    仕様超硬刃:回転式、10000枚以上切断可能(刃の交換可)寸法(mm)265×240×65適合プレート200×200mm、200×100mm、100×100mm
  • クロマトグラフ管 climbing(クライミング)

    クロマトグラフ管

    climbing(クライミング)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • クロマトグラフ管(フィルター付き・PTFEコック付き) アズワン

    クロマトグラフ管(フィルター付き・PTFEコック付き)

    アズワン
    ¥13,860~税込¥15,246~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)PTFE足外径(Φmm)8
  • トーセル用ハウジング 1TSタイプ ADVANTEC

    トーセル用ハウジング 1TSタイプ

    ADVANTEC
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    当日出荷
    ヘッドと胴の2つ部分から成る、センターポスト構造の1本用ステンレスハウジングです。 ヘッド上部の袋ナットを外すことにより、フィルターの交換が簡単に行えます。IN、OUTの形状は、3/4インチPTです。 カートリッジフィルター形状コードC、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプのフィルターが使用できます。
    TGK品番567-40-74-02型式1TS材質(カプセル部)SUS-316アズワン品番64-1188-98
  • エンプティーリザーバー 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    エンプティーリザーバー 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    3日以内出荷
  • イオン交換カートリッジ HORIBA(堀場製作所)

    イオン交換カートリッジ

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    欠品中
    アズワン品番2-581-11
  • フラットシールフェラル 10個入 アズワン

    フラットシールフェラル 10個入

    アズワン
    ¥4,670税込¥5,137
    1セット(10個)
    15日以内出荷から31日以内出荷
    液クロ用の配管パーツです。
  • フィッティング 10個入 アズワン

    フィッティング 10個入

    アズワン
    ¥5,840税込¥6,424
    1セット(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    液クロ用の配管パーツです。
  • ボトルキャップ 500mL試薬瓶用 アズワン

    ボトルキャップ 500mL試薬瓶用

    アズワン
    ¥13,700税込¥15,070
    1個
    当日出荷
    液クロ用配管パーツです。500mL試薬瓶用ボトルキャップです。
    仕様●接続チューブ外径:3mm、3mmアズワン品番65-6692-18
  • 一層式展開槽 三商

    一層式展開槽

    三商
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    展開槽本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、観察性に優れています。
    規格1槽式プレート寸法(mm)100×100板厚(mm)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×55×130
  • ピークタフコネクター プラグ W型 5個入 ジーエルサイエンス

    ピークタフコネクター プラグ W型 5個入

    ジーエルサイエンス
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(5個)
    当日出荷
    材質PEEK型式プラグW規格共通インチオシネタイプアズワン品番64-1243-05
  • ピークタフコネクター オシネ 5個入 ジーエルサイエンス

    ピークタフコネクター オシネ 5個入

    ジーエルサイエンス
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1セット(5個)
    当日出荷
    フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
    耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
  • シリカゲルTLCプレート アルミシート アズワン

    シリカゲルTLCプレート アルミシート

    アズワン
    ¥8,990~税込¥9,889~
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷
    蛍光指示薬はF254を使用しています。カッターやハサミ等で容易に切断が可能です。お求めやすい価格で新登場!
    仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254層厚(μm)200支持体アルミシート細孔径60Å(平均)
  • GC キャピラリカラム HP-5 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-5

    ヤマト科学
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 溶媒洗浄可能
    用途USP Phase G27 に相当 広範な応用範囲仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350
  • 5mm高性能NMRサンプルチューブ PSシリーズ シゲミ

    5mm高性能NMRサンプルチューブ PSシリーズ

    シゲミ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(20本)
    4日以内出荷から15日以内出荷
    内径(Φmm)4.220+0.01外径(Φmm)4.965
  • 15%グラファイト/85%べスペルフェラル ジーエルサイエンス

    15%グラファイト/85%べスペルフェラル

    ジーエルサイエンス
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1組(10個)
    当日出荷から17日以内出荷
  • 一層式展開槽 三商

    一層式展開槽

    三商
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    展開槽本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、観察性に優れています。一槽式タイプ。別売の蓋はガラス製(ストッパー有・無)、ステンレス製の3種類があります。
    種別1槽式板厚(mm)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×100×250適合プレート200×200mm
クロマトグラフィー製品