カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器
          • スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管

スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管 :「VIOLAMO」の検索結果

スピッチ、遠沈管、沈澱管、遠心管とは、遠心分離機を使った実験や検査などに使用する容器です。ガラス製やプラスチック製のものがあり、液体同士を分離したり、液体と固体に分けたりします。化学薬品に耐性のあるタイプ、耐衝撃性・強度に優れたタイプ、耐寒性・耐熱性のあるタイプなどがあります。容器には目盛りがついているもの、書き込みがしやすいもの、少しの回転でキャップがしっかり閉まるものなどがあるので、使用用途や回転数などに合わせて選びます。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビオラモ遠沈管 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ遠沈管

    VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1ケース(10袋×20本)
    当日出荷
    少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
    用途DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー電子線滅菌済容量(mL)25材質本体/PP、キャップ/HDPE寸法(mm)Φ30×75アズワン品番4-792-01遠心強度4000G15mL
  • ビオラモ遠沈管α バルクパック VIOシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ遠沈管α バルクパック VIOシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    6,598税込7,258
    1箱(10袋×20本)ほか
    当日出荷
    少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。
    仕様DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー材質本体/PP、キャップ/HDPE滅菌γ線滅菌済耐熱温度(℃)‐80~+121遠心強度20000G
  • ビオラモ遠沈管 25mL VIO-25Bシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ遠沈管 25mL VIO-25Bシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(20本)
    当日出荷
    少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
    仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR容量(mL)25(バルクパック)目盛刻印寸法(Φ×mm)30×75耐熱温度(℃)-80~121アズワン品番4-792-03遠心強度(耐)4000G
  • ビオラモ遠沈管用アダプター VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ遠沈管用アダプター

    VIOLAMO(ビオラモ)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    種別遠心用アダプターアズワン品番4-792-11
  • ビオラモビッグコニカル VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモビッグコニカル

    VIOLAMO(ビオラモ)
    13,980税込15,378
    1箱(48本)
    当日出荷
    容量(mL)225アズワン品番2-919-01
  • ビオラモ遠沈管 20本入 CPCシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ遠沈管 20本入 CPCシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    3,298税込3,628
    1袋(20本)
    当日出荷
    再生医療研究所向けに多重のクリーンパック包装された遠沈管です。 パーティクル管理されたクリーン包材を使って4重に包装されているため、袋の外側を拭き取る必要はありません。
    材質本体/PP、キャップ/HDPE容量(mL)15包装4重包装寸法(Φ×mm)17×118アズワン品番4-4739-01遠心強度20000G
  • ビオラモビッグコニカル VIOシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモビッグコニカル VIOシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    13,980税込15,378
    1箱(48本)
    翌々日出荷
    大容量サンプルの遠心分離や一時保管に適しています。121℃オートクレーブが可能です。
    材質本体/PP、キャップ/PE容量(mL)250アズワン品番2-919-03遠心強度7500G
  • ビオラモビッグコニカル VIOシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモビッグコニカル VIOシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    11,980税込13,178
    1箱(36本)
    翌々日出荷
    大容量サンプルの遠心分離や一時保管に適しています。121℃オートクレーブが可能です。
    仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー材質本体/PP、キャップ/PE容量(mL)500アズワン品番2-919-02遠心強度6000G
スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管