絞り込み
pH測定有効範囲
- 0.0~14.0(1)
タイプ

ロール・リール(1)
目盛間隔
- 2
- 0.2(12)
- 0.3(10)
- 0.4(7)
- 0.5(9)
- 1/2(1)
- 1(11)
- 1.0(5)
- 2.0(3)
ブランド
- ADVANTEC(1)
試験紙(pH試験紙 等)とは、試験する水溶液に浸すことによってpHなどを測ることができる紙です。pHなどにより変色する色素が含まれてるため、色の変化により簡単に判定することができます。pH試験紙は、持ち運びに便利で必要な長さに応じてカットして使用できるロールタイプのものをはじめ、カットする手間のないスティックタイプのもの、保管や携帯に便利なブック式のものなどさまざまなタイプがあります。pH試験紙以外では、乾燥度試験紙やオイル試験紙、イオン試験紙などがあります。
商品豆知識

PH試験紙 ロールタイプ
ADVANTEC(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。用途学校教材、排水検査、工程管理幅(mm)9タイプロールタイプ