絞り込み
pH測定有効範囲
  • 0.0~1.8(2)
  • 1.8~3.8(3)
  • 2.5~4.5(1)
  • 2.8~4.6(1)
  • 3.2~5.6(2)
  • 3.4~6.4(1)
  • 3.8~5.5(3)
  • 4.0~5.6(1)
  • 4.0~7.0(1)
  • 5.2~6.8(3)
  • 6.2~7.8(1)
  • 6.4~8.0(1)
  • 6.5~10.0(1)
  • 7.2~8.8(2)
  • 7.5~9.5(2)
  • 8.0~9.7(2)
  • 8.0~10.0(2)
  • 10.0~12.0(2)
  • 11.0~13.6(1)
タイプ
タイプ
スティック(3)
タイプ
ストライプ(2)
タイプ
ストリップ(2)
タイプ
ブック(1)
タイプ
ボトル(1)
タイプ
ロール・リール(2)
目盛間隔
  • 0.2
  • 0.3(10)
  • 0.4(7)
  • 0.5(9)
  • 1/2(1)
  • 1(11)
  • 1.0(5)
  • 2.0(3)
  • 2(1)
ブランド
  • MN(MACHEREY-NAGEL)(4)
  • ケニス(3)
  • ADVANTEC(2)
  • アズワン(1)
  • Whatman(ワットマン)(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
試験紙(pH試験紙 等)とは、試験する水溶液に浸すことによってpHなどを測ることができる紙です。pHなどにより変色する色素が含まれてるため、色の変化により簡単に判定することができます。pH試験紙は、持ち運びに便利で必要な長さに応じてカットして使用できるロールタイプのものをはじめ、カットする手間のないスティックタイプのもの、保管や携帯に便利なブック式のものなどさまざまなタイプがあります。pH試験紙以外では、乾燥度試験紙やオイル試験紙、イオン試験紙などがあります。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PH試験紙 ブックタイプ ADVANTECPH試験紙 ブックタイプADVANTEC(14件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(200枚)
当日出荷から翌日出荷
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
長さ(mm)70幅(mm)7タイプブックタイプ入数(枚)200
pH試験紙(PPスティックタイプ) アズワンpH試験紙(PPスティックタイプ)アズワン(20件のレビュー)
1,090税込1,199
1ケース(100枚)
当日出荷
変色が長く保持されます。
仕様プラスチックケース入材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)60幅(mm)5タイプスティックタイプ
スティック・pH試験紙(pH-Fix) MN(MACHEREY-NAGEL)スティック・pH試験紙(pH-Fix)MN(MACHEREY-NAGEL)(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(100枚)
当日出荷
変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。 スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく、有害サンプルで指を濡らすことはありません。 異なった色素を含浸させたセルロース切片(1~4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。
仕様プラスチックケース入長さ(mm)85幅(mm)6タイプスティック
メルクpHストリップ Merck(メルクミリポア)メルクpHストリップMerck(メルクミリポア)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100枚)
当日出荷
丈夫なプラスチック製ストリップに色素を結合させています。
長さ(mm)75幅(mm)6タイプストリップ測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液
PH試験紙 瓶入 ADVANTECPH試験紙 瓶入ADVANTEC
4,398税込4,838
1本(200枚)ほか
当日出荷
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙をプラスチック製瓶に入れた取り扱いやすいタイプです。
長さ(mm)40幅(mm)7タイプ瓶入
ストライプ・pH試験紙(PEHANON) MN(MACHEREY-NAGEL)ストライプ・pH試験紙(PEHANON)MN(MACHEREY-NAGEL)(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(200枚)
当日出荷から翌々日出荷
1枚のテスト紙に5~12段階のカラースケール目盛とpH測定部(中央無印)とを一体化させてあり、速く正確な測定ができます。 各カラースケール間には疎水性をもたせてありますので、スケール間の差もはっきりします。 有害なテスト液の場合でも、スケール最上部の疎水性部分が毛細管現象による汚染から手を保護します。 プラスチックケース入り。
仕様プラスチックケース入長さ(mm)100幅(mm)11タイプストライプ
スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ) MN(MACHEREY-NAGEL)スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ)MN(MACHEREY-NAGEL)(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻
当日出荷
7mm幅×5m巻で、任意の長さで使用できます。 使いやすい特殊構造のプラスチックディスペンサー入りです。
タイプロールタイプ仕様個別包装・各巻にカラースケール付
PH試験紙 ストリップ型 CSタイプ Whatman(ワットマン)PH試験紙 ストリップ型 CSタイプWhatman(ワットマン)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(200枚)
当日出荷から24日以内出荷
色別用カラーチャート付ストリップです。 試験紙上に指示薬を含浸させてあります。試験紙自体に8色あるいはそれ以上の色からなるカラーチャートがプリントしてあり、それぞれの色部分には対応する pH値が記入されています。サンプル溶液にストリップを浸して変色させ、カラーチャートの色と直接比較すればpH値が簡単に読みとれます。溶液の色が試験結果に与える影響が相殺できるので、色のついたサンプル溶液に適しています。
長さ(mm)100幅(mm)11タイプストリップ型
ストライプpH試験紙 ケニスストライプpH試験紙ケニス
5,798税込6,378
1箱(200枚)
当日出荷から4日以内出荷
1枚のテスト紙に6~12段階のカラースケール目盛とpH測定部とを結合させてあり、大変便利です。
長さ(mm)100幅(mm)11タイプストライプ
リール式pH試験紙 ケニスリール式pH試験紙ケニス
4,198税込4,618
1個
当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)7タイプリール式長さ(m)5
スティックpH試験紙 ケニススティックpH試験紙ケニス
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から8日以内出荷
プラスチック製スティックに色素を染み込ませています。
長さ(mm)85幅(mm)6タイプスティック測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液測定不可タンパク質を含む溶液、40℃以上の液温での測定
ストライプ・pH試験紙 MN(MACHEREY-NAGEL)ストライプ・pH試験紙MN(MACHEREY-NAGEL)
6,498税込7,148
1セット(200枚)
翌々日出荷
5~12段階のカラースケールと指示薬、呈色部(中央の無目盛部)が一体となった試験紙。各カラースケール間には疎水性をもたせてあり、目盛間の差もはっきりします。
pH測定有効範囲2.8~4.6長さ(mm)100幅(mm)11目盛間隔pH測定:0.2/0.3アズワン品番2-348-12
試験紙