絞り込み
pH測定有効範囲
- 0.0~6.0(3)
- 0.0~14.0(11)
- 0.5~5.0(3)
- 1.0~11.0(18)
- 1.0~12.0(8)
- 1.0~14.0(19)
- 1.8~3.8(3)
- 2.0~9.0(4)
- 3.8~5.5(3)
- 4.0~5.6(3)
- 4.0~7.0(5)
- 4.5~10.0(3)
- 5.0~8.0(4)
- 5.2~6.8(3)
- 5.5~9.0(6)
- 6.0~8.1(3)
- 6.2~7.8(4)
- 6.4~8.0(3)
- 7.2~8.8(3)
- 12.0~14.0(3)
- pH測定有効範囲をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 東亜DKK(50)
- ケニス(26)
- MN(MACHEREY-NAGEL)(18)
- ADVANTEC(14)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- ナリカ(9)
- 三商(7)
- TOHO(トーホー)(6)
- TRUSCO(6)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- Whatman(ワットマン)(5)
- アズワン(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- 日産化学(3)
- アドバンテック(3)
- エスコ(2)
- 高森コーキ(2)
- 谷口商会(2)
- アサダ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

pH試験紙 UNIV(短冊形)
ナリカ¥1,600税込¥1,7601セット(100枚)当日出荷短冊形。液に浸けて変色させたものを比色表と照合してpHを測定。付属品ケース・標準変色表長さ(mm)83幅(mm)5pH測定有効範囲0~14分解能(pH)1
半定量イオン試験紙(QUANTOFIX)
ケニス(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。長さ(mm)95スティック幅(mm)6タイプスティック
ブック式ペーハー試験紙
ケニス¥1,298税込¥1,4281箱(20枚×10冊)当日出荷1枚ずつ切り離して使用するブックタイプです各ブックにカラーチャートがついています。幅(mm)9長さ(mm)60測定間隔pH1質量(g)37トラスコ品番413-3641タイプブック式pH測定有効範囲1~14(全域)
スリーバンド・pH試験紙(TRITEST)(ロールタイプ) 詰替用
MN(MACHEREY-NAGEL)¥9,998税込¥10,9981箱(3巻)当日出荷3種の異なった指示薬を分離し、読み取りやすい高い精度の試験紙です。 目盛間隔の中間値も容易に推測できます。 Lタイプは3つのバンド間に疎水境界ゾーンがあり色素比較と、高アルカリ域での測定に利点があります。アズワン品番2-346-03幅(mm)10mmタイプロールタイプ長さ(m)5mpH測定有効範囲1.0~11.0標準変色表間隔詰替用(2-346-01用)商品タイプ詰替用
酸・アルカリ性判定用試験紙(リトマス試験)
Whatman(ワットマン)¥2,598~税込¥2,858~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷酸・アルカリの判定を容易に行える試験紙です。 リトマスブルー pH5以下で色が変わる リトマスレッド pH8以上で色が変わる フェノールフタレイン:白色の試験紙でpH8.3でピンク、pH10で赤に変化します。弱酸・強アルカリ反応における中和点測定用に便利です。幅(mm)7長さ(m)5
リトマス試験紙
高森コーキ¥599税込¥6591袋5日以内出荷土壌の酸性・アルカリ性が測れます 液体が酸性、中性、アルカリ性かを大まかに調べるための試験紙です。 赤色試験紙と青色試験紙の2色セットで使用します。測定範囲赤いリトマス紙が青に変化 ⇒ アルカリ性、青いリトマス紙が赤に変化 ⇒ 酸性、赤も青も変化なし ⇒ 中性
ヨウ素試験紙
TOHO(トーホー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ヨウ素が使われている消毒液の濃度の測定用です。サイズ:5.5mm幅×4.57m巻。スペアロール、試験管付。測定範囲(ppm)0、12.5、25、50
リトマス試験紙
安積濾紙¥1,598税込¥1,7581組(50枚×10個)当日出荷8mm幅のリトマス試験紙で、50枚入のプラスチックケースに入っています。付属品プラスチックケース長さ(mm)60幅(mm)幅8
pHペンシル
TOHO(トーホー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷紙・木材・コンクリートなどの表面にペンシルでマークし、カラーを比較することでpHが測定できます。 サンプルを垂らし、その上をペンシルで線を引くか、線を引いた上にサンプルを垂らすことで、微量なサンプルの測定も可能です。pH測定有効範囲0~13長さ(mm)115幅(mm)Φ10
pH試験紙 ロールタイプ
Merck(メルクミリポア)¥6,398~税込¥7,038~1組(3巻)当日出荷から翌々日出荷必要な長さに切って使用するロールタイプです。タイプロール長さ(m)4.8入数3ロール
第四級アンモニウム試験紙
TOHO(トーホー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0、200、400、600、800、1000
フッ素試験紙
MN(MACHEREY-NAGEL)¥25,980税込¥28,5781箱(30枚)7日以内出荷サンプル溶液や地下水のフッ化物イオン(F-)の半定量測定を行うことができる試験紙です。 付属の6%塩酸を加えた溶液にセルロース桃色試験ディスクを浸し、漂白された面積で濃度を測定します。寸法(mm)Φ25のディスク測定範囲(mg/L)0-2-5-10-20-50-100=ppm測定値(測定可能pH値)pH1未満
ヨウ素酸カリウムでんぷん試験紙
ケニス¥4,198税込¥4,6181個翌日出荷ろ紙にヨウ素酸カリウム(KIO3)とデンプンをしみ込ませてあり、亜硫酸(H2SO3)や亜硫酸塩の有無を検出します。 本試験紙で定量測定はできません。仕様検出限界:5mg/Lの二酸化硫黄(SO2)幅(mm)7長さ(m)5
スティックpH試験紙
ケニス¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から8日以内出荷プラスチック製スティックに色素を染み込ませています。長さ(mm)85幅(mm)6タイプスティック測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液測定不可タンパク質を含む溶液、40℃以上の液温での測定
スリーバンドpH試験紙
ケニス¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷3種の異なった指示薬を3列に分離して施してあり、それぞれが呈色するので、読み取りやすく中間値も判定できます。 Lタイプは列間に疎水境界ゾーンを設けており、乾いた時と同程度の物理的強度が保持されます。pH測定有効範囲1~11目盛間隔1
pH1.0-14.0 ペーハー試験紙
エスコ¥1,550税込¥1,7051個当日出荷任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。pH測定有効範囲1.0/14.0エスコ品番EA776AR-2幅(mm)7長さ(m)5目盛間隔1.0/2.0
pH1.0-11.0 ペーハー試験紙
エスコ¥1,550税込¥1,7051個当日出荷任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。pH測定有効範囲1.0/11.0エスコ品番EA776AR-1幅(mm)7長さ(m)5目盛間隔1
スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ)用 詰替用
MN(MACHEREY-NAGEL)¥7,198~税込¥7,918~1箱(3巻)当日出荷7mm幅×5m巻で、任意の長さで使用できます。 使いやすい特殊構造のプラスチックディスペンサー入りです。仕様個別包装・各巻にカラースケール付タイプロールタイプ標準変色表間隔詰替用商品タイプ詰替用
オゾン試験紙(50枚入)
SKC(環境測定)¥35,980税込¥39,5781箱(50枚)46日以内出荷Ozone Test Stripsは、0.105 ppmからのオゾン濃度レベルを4段階の色変化で表示します。用途Ozone Test Sticksは、周囲空気中のオゾン濃度を迅速に確認できる試験紙です。判定は10分以内に色変化として現れ、屋内および屋外空気の測定に使用できます。仕様●干渉物質:塩素等の酸化性物質●試験時間:10分●対象物質:オゾン●捕集材:テストストリップ●冷蔵保管:不要測定範囲0.045 ppm未満~0.105 ppm超方式比色法測定方式比色法有効期限開封後3か月使用湿度範囲(%RH)30~60
2793844テストストリップ硬度/Ca硬度250回分
東亜DKK¥49,980税込¥54,9781個79日以内出荷測定範囲0-425ppm/0-25gpg種類テストストリップ(試験紙)測定項目硬度及び鉄