絞り込み
pH測定有効範囲
- 0.0~6.0(3)
- 0.0~14.0(11)
- 0.5~5.0(3)
- 1.0~11.0(18)
- 1.0~12.0(8)
- 1.0~14.0(19)
- 1.8~3.8(3)
- 2.0~9.0(4)
- 3.8~5.5(3)
- 4.0~5.6(3)
- 4.0~7.0(5)
- 4.5~10.0(3)
- 5.0~8.0(4)
- 5.2~6.8(3)
- 5.5~9.0(6)
- 6.0~8.1(3)
- 6.2~7.8(4)
- 6.4~8.0(3)
- 7.2~8.8(3)
- 12.0~14.0(3)
- pH測定有効範囲をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(50)
- ケニス(26)
- MN(MACHEREY-NAGEL)(18)
- ADVANTEC(14)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- ナリカ(9)
- 三商(7)
- TOHO(トーホー)(6)
- TRUSCO(6)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- Whatman(ワットマン)(5)
- アズワン(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- 日産化学(3)
- アドバンテック(3)
- エスコ(2)
- 高森コーキ(2)
- 谷口商会(2)
- アサダ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

水分検出試験紙
ケニス¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷非極性溶媒や表面、特にガソリンに含まれる水分を検出するのに適しています。 水分を検出すると鮮やかなラベンダー色に変化します。付属品ディスペンサー幅(mm)5.5タイプロール長さ(m)4.57
発色ろ紙 POVテスター 低濃度型用
SIBATA(柴田科学)¥5,998税込¥6,5981個(100枚)3日以内出荷過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型用の発色ろ紙です。アズワン品番64-3881-01
第四級アンモニウム試験紙
ケニス¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度を測定できます。規格ディスペンサ入りロールタイプ(5.5mm×4.57m)測定範囲(ppm)0 150 200 400 500ppm
半定量イオン試験紙
アイシス¥13,980税込¥15,3781箱(100枚)当日出荷指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中に存在するイオンとの変色反応を利用してイオン濃度を半定量で測定します。 測定方法はPVC(ポリ塩化ビニル)製試験紙の先端に圧着しているセルロース変色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケール(変色表)と比較/照合します。 比較/照合を判定しやすくするために変色部とカラースケールは同じ大きさで十分な長さの試験紙のため、有害溶液でも安全に測定できます。 測定範囲を超える高濃度溶液は希釈し、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は適当な除去処理が必要です。 蓋は開封済みの確認できる構造で、内部に湿潤防止のモレキュラーシーブ入り。
半定量イオン試験紙
MN(MACHEREY-NAGEL)¥9,998税込¥10,9981セット(100枚)当日出荷指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中のイオンとの特異的反応を利用してイオン濃度を変色度におきかえて半定量を行います。測定方法はプラスチックスティック(0.2mm厚)の先端に圧着してある呈色部をサンプル溶液に浸し、その変色度をカラースケールと比較・照合するだけ。測定範囲を超える高濃度のサンプル溶液は希釈、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は適当な除去処理が必要です。長さ(mm)95幅(mm)6
ツーバンド・pH試験紙(DUOTEST)
MN(MACHEREY-NAGEL)¥26,980税込¥29,6781セット4日以内出荷2種類の異なった指示薬を完全に分離して施してあり、それらが各々pH値に応じて変色し、2色の組合わせ比較でpH値を測定。中央の白色部分は疎水性が強く、液体を吸収しないので、2色の比較が容易なだけでなく、乾いた時と同じくらい物理的強度を保持させます。サイズ:10mm巾×5m巻セット内容MN90301、3、4、5各2個,90302、6各1個の10個入(プラスチックケース入)
ストライプ・pH試験紙
MN(MACHEREY-NAGEL)¥5,998税込¥6,5981セット(200枚)翌々日出荷5~12段階のカラースケールと指示薬、呈色部(中央の無目盛部)が一体となった試験紙。各カラースケール間には疎水性をもたせてあり、目盛間の差もはっきりします。長さ(mm)100幅(mm)11pH測定有効範囲2.8~4.6目盛間隔pH測定:0.2/0.3アズワン品番2-348-12
過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981セット13日以内出荷油で処理した食品や油脂分の多い種実類は、長期にわたり保存すると 空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。 本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。 測定には本製品以外に以下のものが必要です。 粉砕機や乳鉢(サンプルを細かくできるもの)、ホットプレート(70℃に加熱できるもの)、分注器(30μLが分注できるもの)、 分注器チップ、天秤(0.1gから測定できるもの)、ピンセット 、薬さじ、洗浄びんに入った純水用途従来の「POVテスター5型」より低濃度タイプで、POV10以下の測定に適しています。入荷したての原料のチェックや、出荷前の製品確認などにお使いいただけます。セット内容発色ろ紙100枚、液体試薬9mL、アルミ箔250枚型式低濃度型測定範囲POV値(低濃度):2~8(meq/kg)、標準カラーチャート: 2/4/8(3段階)測定項目油脂加工食品及び種実類の過酸化物価測定原理ヨウ素でんぷん反応アズワン品番64-3880-99
テストストリップ
三商¥2,598税込¥2,8581セット(10個)5日以内出荷シックハウス症候群の原因物質を簡便迅速に検出!。建築材料、壁紙、家庭用品などに使用されているホルムアルデヒドを簡単に検出できる試験紙です。室内に一定時間放置し、ホルムアルデヒドが存在すれば反応部分が黄色に変色します。タンスや食器棚、引き出しの中に入れたり、壁面に直接とめる事により発生源の確認が行えます。検出感度は0.05ppm付近。
第四級アンモニウム試験紙
TOHO(トーホー)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。消毒液に10秒程浸けてから、カラーを比較して下さい。幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0、100、200、300、400
ジョンソン リトマス試験紙
三商¥819~税込¥901~1個当日出荷から4日以内出荷リトマス試験紙は溶液の酸性あるいはアルカリ性を判断するために使用します。リトマスレッドは溶液がアルカリ性の時は赤から青に変色します。リトマスブルーは溶液が酸性の時は青から赤に変色します。リトマスニュートラルは溶液が酸性の時は紫から赤に、アルカリ性の時は紫から青に変色します。
フッ素試験紙
MN(MACHEREY-NAGEL)¥25,980税込¥28,5781箱(30枚)7日以内出荷サンプル溶液や地下水のフッ化物イオン(F-)の半定量測定を行うことができる試験紙です。 付属の6%塩酸を加えた溶液にセルロース桃色試験ディスクを浸し、漂白された面積で濃度を測定します。寸法(mm)Φ25のディスク測定範囲(mg/L)0-2-5-10-20-50-100=ppm測定値(測定可能pH値)pH1未満
半定量イオン試験紙(QUANTFIX)
MN(MACHEREY-NAGEL)¥12,980~税込¥14,278~1箱(100枚)4日以内出荷から7日以内出荷呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。長さ(mm)95幅(mm)(スティック)6タイプスティック
リトマス試験紙(AZUMI)
ナリカ¥1,950税込¥2,1451セット(500枚)4日以内出荷小学校理科実験の必需品 50枚ずつケースに小分けされていますので、グループ実験に最適です。長さ(mm)60幅(mm)8
リトマス試験紙
安積濾紙¥1,598税込¥1,7581組(50枚×10個)当日出荷8mm幅のリトマス試験紙で、50枚入のプラスチックケースに入っています。付属品プラスチックケース長さ(mm)60幅(mm)幅8
半定量イオン試験紙
MN(MACHEREY-NAGEL)¥12,980税込¥14,2781セット(100個)7日以内出荷呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけです。サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。
分析用試験紙キット(メルコクァントシリーズ)
Merck(メルクミリポア)¥6,098~税込¥6,708~1個(100枚)翌々日出荷から12日以内出荷ターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出。現場分析に最適です。操作も簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後に)メルコクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色するだけです。 キットには必要な試薬や計量スプーン等の備品が付属されています。用途食品、乳業、飲料の製造ラインや包材の残留殺菌剤の検査に。 クレーム品のスクリーニング検査に。 水質や土壌の分析や栄養診断に。 製品、原材料中の酸化防止剤や添加物の簡易分析に。
ツーバンド・pH試験紙(DUOTEST)(ロールタイプ) 詰替用
MN(MACHEREY-NAGEL)¥9,998税込¥10,9981箱(3巻)当日出荷2種類の異なった指示薬を分離し、高い精度と正確な読み取りができます。 中央部分は疎水性が強く、試験紙に物理的強度を保持させています。 使いやすいプラスチックディスペンサー入りの個別包装です。幅(mm)10mm幅タイプロールタイプ長さ(m)5m巻pH測定有効範囲1.0~12.0アズワン品番2-345-08標準変色表間隔1.0~12.0 詰替用商品タイプ詰替用
油脂TBAテスター
SIBATA(柴田科学)¥5,798税込¥6,3781セット(50枚)3日以内出荷TBA法により、油脂含有食品の劣化の程度を調べる、試験紙です。TBA(Thiobarbituric Acid)が油脂の劣化生成物と反応して、赤色色素を生じます。TBA法は、乳製品、バター、チーズ、魚肉、畜産物、クッキーなど、いろいろの油脂含有食品の劣化の程度をみる指標として、食品の分野で広くもちいられています。測定の際は、試験紙に水蒸気を当てて2分間の加熱が必要です。TGK品番371-80-80-31品番8057-41品名TBAテスター
抗生物質検定用AAディスク 6Φ
TGK(東京硝子器械)¥6,498税込¥7,1481個24日以内出荷円形の厚いやわらかい紙片です。抗生物質の検定用に用いられ、高純度、高吸水性を備えた厚手の小型円形ろ紙です。TGK品番996-44-22-01直径(Φmm)6品名AAディスク入数(枚)1000
抗生物質検定用AAディスク 13Φ
TGK(東京硝子器械)¥9,298税込¥10,2281個6日以内出荷円形の厚いやわらかい紙片です。抗生物質の検定用に用いられ、高純度、高吸水性を備えた厚手の小型円形ろ紙です。TGK品番996-44-22-02直径(Φmm)13品名AAディスク入数(枚)1000
PH試験紙 ブックレット型
Whatman(ワットマン)¥25,980税込¥28,5781箱(2000枚)17日以内出荷仕様20枚綴じの短冊×10冊入りのプラスチック容器入りが10個TGK品番996-44-10-21タイプブックレット型入数(枚)2000pH測定有効範囲1.0~11.0