絞り込み
pH測定有効範囲
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 試験紙

188件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スティック式遊離残留塩素試験紙 TRUSCO

    スティック式遊離残留塩素試験紙

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    検水に浸しカラースケールと変色度を比較するだけですぐに測定できます。ボトルタイプなので密閉性が高く、防湿剤付きですので変色を防ぎます。0~2000ppmの10段階の遊離残留塩素濃度を測定できます。スティック部分は環境に配慮した生分解性プラスチック(PLA)を採用しております。100回テスト分が1個のケースに入っています。
    用途厨房や食品工場などで使用する高濃度消毒液の管理や、工業用水などの残留塩素測定に。トラスコ品番257-2844材質基材:PLA(ポリ乳酸)長さ(mm)90幅(mm)5測定範囲0-10-25-50-100-200-400-600-1000-1500-2000ppmタイプスティックタイプ測定項目高濃度遊離残留塩素
  • 塩化コバルト試験紙 三商

    塩化コバルト試験紙

    三商
    1,298税込1,428
    1セット(200個)
    当日出荷
    水分を検出する試験紙です。乾燥状態の青色から水分を吸収すると桃色になります。
    長さ(mm)60幅(mm)10
  • 塩素試験紙 三商

    塩素試験紙

    三商(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1組(200枚)
    当日出荷
    塩素が使われている消毒液の塩素濃度の測定用です。
    タイプペーパーストリップ表示色10/50/100/200測定範囲(ppm)10~200
  • ホルムアルデヒド試験紙 関東化学

    ホルムアルデヒド試験紙

    関東化学
    2,598税込2,858
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    試験紙を測定場所に5~10時間放置するだけでホルムアルデヒドが存在すると反応ゾーンが白色から黄色へ変色します。
    感度(検知)0.05ppm付近(白→黄色に呈色)、不可逆性
  • 遊離残留塩素試験紙 スティック式 TRUSCO

    遊離残留塩素試験紙 スティック式

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    測定項目 反応時間 検水に浸しカラースケールと変色度を比較するだけですぐに測定できます。 ボトルタイプなので密閉性が高く、防湿剤付きですので変色を防ぎます。 スティック部分は環境に配慮した生分解性プラスチック(PLA)を採用しており、毛細管現象あなく有害なサンプルでも指を濡らすことはありません。 100回テスト分が1個のケースに入っています。
    トラスコ品番194-8110長さ(mm)90幅(mm)5質量(g)92基材PLA(ポリ乳酸)測定範囲(ppm)0-0.5-1-3-4-5-10-20アズワン品番64-8699-92
  • pH試験紙 スティックタイプ TRUSCO

    pH試験紙 スティックタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    799税込879
    1セット(100枚)
    当日出荷
    長さ(mm)80幅(mm)5質量(g)40
  • スリーバンド・pH試験紙(TRITEST)(ロールタイプ) MN(MACHEREY-NAGEL)

    スリーバンド・pH試験紙(TRITEST)(ロールタイプ)

    MN(MACHEREY-NAGEL)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    3種の異なった指示薬を分離し、読み取りやすい高い精度の試験紙です。 目盛間隔の中間値も容易に推測できます。 Lタイプは3つのバンド間に疎水境界ゾーンがあり色素比較と、高アルカリ域での測定に利点があります。
    タイプロールタイプ標準変色表間隔1
  • 塩素試験紙 ケニス

    塩素試験紙

    ケニス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    次亜塩素酸水など塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
    仕様詰め替えロール付幅(mm)5.5タイプロール長さ(m)4.57測定範囲(ppm)10、25、50、100、200ppm
  • ジョンソンpH試験紙 ロール 三商

    ジョンソンpH試験紙 ロール

    三商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    プラスチック製ディスペンサーに入った巻き取り式です。必要な長さだけ引き出すことができるため、無駄がありません。変色表はディスペンサーにセットされています。
    幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5
  • pH試験紙 TRUSCO

    pH試験紙

    TRUSCO(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個ほか
    当日出荷
    幅(mm)7長さ(m)5pH測定有効範囲1~14
  • 水質検査試験紙(アクアチェック) 日産化学

    水質検査試験紙(アクアチェック)

    日産化学(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1ケース(6本)
    当日出荷から翌々日出荷
    前処理なしに短時間(10~60秒)で測定結果がわかります。
  • ジョンソンpH試験紙 ブック 三商

    ジョンソンpH試験紙 ブック

    三商(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    低価格・普及品として特に学校や教材向けに適した試験紙です。1枚ずつ切り離して使用し、20枚綴毎に変色表を付属していますので、ケース毎持ち出す必要はありません。
    長さ(mm)60幅(mm)10タイプブックタイプ入数20枚綴×10冊/箱
  • リトマス試験紙(アルカリ検出) ADVANTEC

    リトマス試験紙(アルカリ検出)

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(20枚×10冊)ほか
    当日出荷
    アルカリの検出に使用し、アルカリに触れると青く変色します。感度:試験紙にpH8.0の緩衝液1滴を滴下すると、すぐ青く変わります。高純度のリトマス試薬を、高純度(α-セルロース99%以上)の紙に含浸させた感度、変色に優れた製品です。
    変色の経過赤→青
  • 簡易水質検査試験紙 ケニス

    簡易水質検査試験紙

    ケニス
    23,980税込26,378
    1組(300枚)ほか
    当日出荷
    ドライケミストリー技術による簡易水質検査試験紙で、簡便・迅速で信頼性の高い測定結果を得られます。
  • pH試験紙 UNIV (ロール式) ナリカ

    pH試験紙 UNIV (ロール式)

    ナリカ
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    必要な長さに切って使えるロールタイプのpH試験紙です。
    仕様標準変色表付き幅(mm)約7長さ(m)5pH測定有効範囲1~14
  • 水分検出試験紙(WATESMO) ケニス

    水分検出試験紙(WATESMO)

    ケニス
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ガソリン、オイル、イソプロパノール、高級アルコール、固形の脂肪分や軟膏基剤の水エマルジョンなどのサンプル溶液中や蒸気中に含まれる水分の有無を検出します。 水分と反応すると灰色試験紙が濃青色に変色します。 本試験紙で定量測定はできません。
    幅(mm)10長さ(m)5pH測定有効範囲1~12
  • リール式pH試験紙 ケニス

    リール式pH試験紙

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 ディスペンサーにカラーチャートが付いています。
    幅(mm)7タイプリール式長さ(m)5
  • リフレクトクァント紙 Merck(メルクミリポア)

    リフレクトクァント紙

    Merck(メルクミリポア)
    9,698税込10,668
    1箱(50枚)
    当日出荷から21日以内出荷
    RQフレックス で濃度を読取る専用試験紙です。 RQフレックス と併用することで、試料溶液中の各成分の濃度を簡単かつ迅速に測定することができます。
  • アシッドテープ(酸漏示色監視帯) 谷口商会

    アシッドテープ(酸漏示色監視帯)

    谷口商会
    11,980税込13,178
    1箱(1巻)
    当日出荷
    簡単・安全に有害な酸性の液体や気体の初期漏洩を変色により検知し汚染を防ぐ「屋内外兼用のリトマス不織布」。 任意の長さに指で切り、一周以上巻いて自着固定。要注意箇所に巻いておきます。
    用途配管からの強酸性液体・気体の初期漏洩の吸着と検知 対象物質:塩酸、硫酸、硝酸、他強酸性液体、亜硫酸ガスなど幅(mm)25厚さ(mm)0.7赤茶色(元の色)、白または黄(吸着後/吸着対象による)長さ(m)10使用箇所バルブ、フランジ、パイプの点睛部など主材質ポリエステル
  • 乾燥度試験紙用変色表 ADVANTEC

    乾燥度試験紙用変色表

    ADVANTEC
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    適合8020010TGK品番見積No.10452857アズワン品番63-1236-97
  • 亜硝酸テスター(食品用) SIBATA(柴田科学)

    亜硝酸テスター(食品用)

    SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(50枚)
    当日出荷
    亜硝酸テスターはGriess反応により、食品中の亜硝酸塩を検出します。食品に浸してから正確に1分後に比色表と比較し判定します。ハム、ソーセイジ、漬物などの検査に適しています。
    TGK品番371-80-81-06セット内容試験紙 50枚呈色判定表 1枚測定範囲(mg/kg)0 5 10 30 50 100アズワン品番6-9634-01
  • リトマス試験紙(酸検出) ADVANTEC

    リトマス試験紙(酸検出)

    ADVANTEC
    1,598税込1,758
    1箱(20枚×10冊)ほか
    当日出荷
    酸の検出に使用し、酸に触れると赤く変色します。 感度:試験紙にpH5.0の緩衝液1滴を滴下すると、すぐ赤く変わります。高純度のリトマス試薬を、高純度(α-セルロース99%以上)の紙に含浸させた感度、変色に優れた製品です。
    変色の経過青→赤
  • バシッドテープ(アルカリ漏示色監視帯) 谷口商会

    バシッドテープ(アルカリ漏示色監視帯)

    谷口商会
    12,980税込14,278
    1箱(1巻)
    当日出荷
    簡単・安全に有害なアルカリ性の液体や気体の初期漏洩を変色により検知し汚染を防ぐ「屋内外兼用のリトマス不織布」。 任意の長さに指で切り、一周以上巻いて自着固定。要注意箇所に巻いておきます。
    用途配管からのアルカリ性液体・気体の初期漏洩の吸着と検知 対象物質:水酸化ナトリウム、アンモニア水、過酸化水素水、アンモニアガス、硫化水素ガスなど幅(mm)25厚さ(mm)0.7薄青緑色(元の色)、紫/濃青/茶/黒など(吸着後/吸着対象による)長さ(m)10使用箇所バルブ、フランジ、パイプの点睛部など主材質ポリエステル
  • ブック式リトマス試験紙 ケニス

    ブック式リトマス試験紙

    ケニス(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(200枚)
    当日出荷
    1枚ずつ切り離して使用するブック式です。
    用途酸性、アルカリ性の判定に最適長さ(mm)60幅(mm)9質量(g)36タイプブック式
  • ブック式リトマス試験紙 TRUSCO

    ブック式リトマス試験紙

    TRUSCO
    299税込329
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷
    1枚ずつ切り離して使用するブック式です。 水溶液中の酸性、アルカリ性を簡単に測定することができます。
    用途水溶液の性質判定に。長さ(mm)60幅(mm)9材質/仕上試験紙:紙
  • pH試験紙 UNIV ナリカ

    pH試験紙 UNIV

    ナリカ
    1,200税込1,320
    1セット(20枚×10冊)
    当日出荷
    一枚ずつ切り離して使用できるブック式のpH試験紙です。各ブックに標準変色表が付いているので、野外でも使用でき便利です。イギリス製。
    仕様標準変色表付き、ケース入り長さ(mm)68(ブックタイプ)幅(mm)10pH測定有効範囲1~14測定間隔pH1.0
  • 半定量イオン試験紙(MQuant) アスコルビン酸テスト Merck(メルクミリポア)

    半定量イオン試験紙(MQuant) アスコルビン酸テスト

    Merck(メルクミリポア)
    6,598税込7,258
    1箱(100枚)
    当日出荷
    サンプルに浸すだけでアスコルビン酸(ビタミンC)を検出することができます。 ジュースや野菜に含まれるビタミンCを測定できます。
    測定範囲(mg/L)50、100、200、300、500、700、1000、2000測定項目C6H7O6-(ビタミンC)
  • 一般試験紙 コンゴーレッド ADVANTEC

    一般試験紙 コンゴーレッド

    ADVANTEC
    3,198税込3,518
    1箱(20枚×10冊)
    当日出荷
    酸の検出に用います。酸によって赤色から青色に変色します。 変色域は、pH3.0(青色)から pH5.0(赤色)です。
    用途食品関連分野/化学工業品分野/電子工業分野TGK品番567-44-01-16長さ(mm)70幅(mm)7品名コンゴーレッド入数(枚)200アズワン品番63-1236-88
  • ストライプpH試験紙 ケニス

    ストライプpH試験紙

    ケニス
    6,498税込7,148
    1箱(200枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    1枚のテスト紙に6~12段階のカラースケール目盛とpH測定部とを結合させてあり、大変便利です。
    長さ(mm)100幅(mm)11タイプストライプ
  • PH試験紙 SRタイプ(リール型) Whatman(ワットマン)

    PH試験紙 SRタイプ(リール型)

    Whatman(ワットマン)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    pH試験紙はpHの測定を簡単かつ迅速に行えるので、工場や研究室で幅広く使用されています。 pHを簡単に判定。日常的に行われる幅広い範囲のpH試験に。低コストで持ち運びでき、野外使用に便利。
    幅(mm)7タイプリール型長さ(m)5
  • 塩化コバルト紙 (一般試験紙) ナリカ

    塩化コバルト紙 (一般試験紙)

    ナリカ
    1,550税込1,705
    1個
    当日出荷
  • リトマス試験紙 ケニス

    リトマス試験紙

    ケニス
    1,198税込1,318
    1箱(200枚)
    当日出荷
    紫色の試験紙が酸性溶液に触れると赤色に、アルカリ性溶液に触れると青色に変化します。
    長さ(mm)60幅(mm)10
  • 過酸化物価測定キット POVテスター 5型 SIBATA(柴田科学)

    過酸化物価測定キット POVテスター 5型

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    油で処理した食品や油脂分の多い種実類は長期にわたり保存すると、空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により、不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。 油脂加工食品及び種実類中の過酸化物価を簡単に測定できます。 公定法の過酸化物価測定方法(滴定法)と比較して、作業時間・測定コストを大幅に削減できます。
    付属品発色ろ紙×100枚(ケース入※ケースにカラーチャート貼り付け済)、試薬(9mL)、アルミ箔×250枚型式5型測定範囲5、10、20、30meq/kg測定項目油脂加工食品及び種実類の過酸化物価カラーチャート目盛5、10、20、30測定原理ヨウ素でんぷん反応
  • 水分検出試験紙 三商

    水分検出試験紙

    三商
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    非極性溶媒や表面、ガソリンに含まれる水分の検出に便利です。水分を検出すると鮮やかなラベンダー色に変化します。
    幅(mm)5.5長さ(m)4.57
  • ヨウ化カリウムデンプン試験紙 ナリカ

    ヨウ化カリウムデンプン試験紙

    ナリカ(2件のレビュー)
    1,400税込1,540
    1セット(20枚×10冊)
    当日出荷
    酸化剤(おもに塩素・オゾン・過酸化水素・次亜塩素酸塩・亜硝酸塩など)が存在すると、白色から青色に変色します。
    長さ(mm)68(ブックタイプ)幅(mm)10
  • スティックpH試験紙 ケニス

    スティックpH試験紙

    ケニス
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    当日出荷
    色がにじまない切片により、正確に色を識別することができます。 切片は丈夫なプラスチック製ストリップに結合しています。
    長さ(mm)68幅(mm)5タイプスティック
  • リール式pH試験紙 ケニス

    リール式pH試験紙

    ケニス
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    幅(mm)7タイプリール式長さ(m)5
  • アスコルビン酸(ビタミンC)試験紙 ケニス

    アスコルビン酸(ビタミンC)試験紙

    ケニス
    12,980税込14,278
    1箱(100枚)
    当日出荷
    サンプルに浸すだけでアスコルビン酸(ビタミンC)を検出することができます。 ジュースや野菜に含まれるビタミンCを測定できます。
    測定範囲(mg/L)0、50、100、200、300、500、1000、2000
  • PH試験紙 ストリップ型 CSタイプ Whatman(ワットマン)

    PH試験紙 ストリップ型 CSタイプ

    Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
    6,169税込6,786
    1箱(200枚)
    当日出荷から35日以内出荷
    色別用カラーチャート付ストリップです。 試験紙上に指示薬を含浸させてあります。試験紙自体に8色あるいはそれ以上の色からなるカラーチャートがプリントしてあり、それぞれの色部分には対応する pH値が記入されています。サンプル溶液にストリップを浸して変色させ、カラーチャートの色と直接比較すればpH値が簡単に読みとれます。溶液の色が試験結果に与える影響が相殺できるので、色のついたサンプル溶液に適しています。
    長さ(mm)100幅(mm)11タイプストリップ型
  • PH試験紙 ストリップ型 CFタイプ 色素化学結合ストリップ Whatman(ワットマン)

    PH試験紙 ストリップ型 CFタイプ 色素化学結合ストリップ

    Whatman(ワットマン)
    5,998税込6,598
    1箱(100枚)
    当日出荷
    長さ(mm)80幅(mm)6タイプストリップ型
試験紙