絞り込み
pH測定有効範囲
  • 0.0~11.0(1)
  • 0.0~14.0(4)
  • 0.5~5.0(2)
  • 1.0~3.5(1)
  • 1.0~11.0(1)
  • 1.0~14.0(3)
  • 3.6~5.1(1)
  • 3.8~5.4(1)
  • 4.0~5.6(1)
  • 4.0~10.0(1)
  • 5.2~6.7(1)
  • 5.5~9.0(2)
  • 6.2~7.8(1)
  • 6.8~8.3(1)
  • 7.0~14.0(1)
  • 8.4~10.0(1)
タイプ
タイプ
スティック(3)
タイプ
ブック(4)
タイプ
ロール・リール(5)
目盛間隔
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 1(2)
  • 1.0(1)
  • 2.0(1)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • 東亜DKK(50)
  • Merck(メルクミリポア)(28)
  • ケニス(26)
  • ADVANTEC(23)
  • MN(MACHEREY-NAGEL)(21)
  • TGK(東京硝子器械)(18)
  • アイシス(12)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • マイクロエッセンシャル(10)
  • ナリカ(9)
  • TOHO(トーホー)(7)
  • 三商(7)
  • TRUSCO(6)
  • Whatman(ワットマン)(6)
  • Serim Research(6)
  • MACHEREY NAGEL(5)
  • 日産化学(4)
  • エスコ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pH試験紙(ロールタイプ) アズワン

    pH試験紙(ロールタイプ)

    アズワン(9件のレビュー)
    1,130税込1,243
    1巻
    当日出荷
    ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
    幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5材質(ケース)プラスチック
  • pH試験紙(スティックタイプ) アズワン

    pH試験紙(スティックタイプ)

    アズワン(16件のレビュー)
    759税込835
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ケースにカラースケールが付いています。
    幅(mm)6長さ(mm)80タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
  • pH試験紙(PPスティックタイプ) アズワン

    pH試験紙(PPスティックタイプ)

    アズワン(20件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    変色が長く保持されます。
    仕様プラスチックケース入材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)60幅(mm)5タイプスティックタイプ
  • pH試験紙 アズワン

    pH試験紙

    アズワン
    2,390税込2,629
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    変色が長く保持されます。
    仕様プラスチックケース入材質(スティック部)PVC(塩化ビニル樹脂)・(試験紙部)紙長さ(mm)85幅(mm)5
  • pH試験紙 アズワン

    pH試験紙

    アズワン(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1巻
    当日出荷
    使いやすいプラスチックディスペンサー入りです。任意の長さで使用できます。
    仕様カラースケール付幅(mm)7長さ(m)5
  • よう化カリウムでんぷん試験紙 019シリーズ アズワン

    よう化カリウムでんぷん試験紙 019シリーズ

    アズワン
    689税込758
    1箱ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    亜硝酸塩・遊離塩素・ヨウ素・過酸化物などの酸化剤を検出する試験紙で、酸化剤を検出した時に青紫色に変色します。 ジアゾ化反応の確認に使用可能です。 蒸留水に浸して酸化ガスの検出が可能です。
  • 過酢酸 PAA 試験紙 0~1000ppm 50枚入 アズワン

    過酢酸 PAA 試験紙 0~1000ppm 50枚入

    アズワン
    6,590税込7,249
    1個(50枚)
    当日出荷
    PAAの濃度を0~2000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振り落とし、5秒経過してからカラーチャートと比較します。
    仕様●プラスチックストリップ●カラーチャート:0/50/100/250/500/1000ppmアズワン品番67-2191-50
  • ストリップpH試験紙 100枚入 アズワン

    ストリップpH試験紙 100枚入

    アズワン
    1,498税込1,648特価
    1箱(100枚)
    当日出荷
    一般的な濾紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させた4個または3個のセルロース変色部をポリプロピレン製ストリップに個々に圧着しています。異なる4色または3色の指示薬それぞれがサンプル溶液のpH値に応じて変色するため、付属のカラースケール(変色表)と比較/照合して、一般的なpH試験紙より正確に判定できます。濾紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。5mm幅×83mm長の試験紙が100枚入(プラスチックケース入)。
  • CHEM-QUANT試験紙 100枚入 CL09シリーズ アズワン

    CHEM-QUANT試験紙 100枚入 CL09シリーズ

    アズワン
    4,598税込5,058
    1本(100枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    試験紙を検液に浸し、変色度を商品の筒に印字されているカラースケールと比較するだけのシンプルな試験方法です。 試験紙は鉄の筒に入っています。
    タイプスティック
  • 塩素試験紙 100枚入 アズワン

    塩素試験紙 100枚入

    アズワン
    4,099税込4,509
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。セルロース変色部をポリプロピレン製ストリップの先端に圧着した5mm幅×95mm長の試験紙が100枚入(アルミケース入)。
    測定範囲(pH)0~14
  • リトマス試験紙 リトマス赤 アズワン

    リトマス試験紙 リトマス赤

    アズワン
    1,099税込1,209
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    学校や教材の教育用で特に親しまれた酸性・アルカリ性の判定用試験紙で、pH値を求めるものではありません。従ってカラースケール(変色表)で比較/照合する必要はありません。個別に箱詰したプラスチックディスペンサー入りのロールタイプ(7mm幅×5m巻)です。
    変色赤色試験紙がアルカリ性液に触れると青色に変色
  • 湿度試験紙 アズワン

    湿度試験紙

    アズワン
    2,199税込2,419
    1セット(10冊×20枚)
    当日出荷
    空気中の水蒸気や湿度を検出し、定量・半定量測定はできません。水分検出に広く用いられている有害な塩化コバルト2:が非使用のため、より安全に測定できます。乾燥状態は黄緑色、水分の存在で白色に変色します。ドライヤー等で黄緑色試験紙を白色になるまで乾燥させた後使用します。
    寸法(幅W×長さL)(mm)10×60(ブックタイプ)アズワン品番64-9345-47
  • 総塩素試験紙 アズワン

    総塩素試験紙

    アズワン
    1,399税込1,539
    1巻
    当日出荷
    サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。これらと反応すると白色試験紙は紫色に変色します。サイズ:7mm幅×5m巻(プラスチックディスペンサー入)。測定可能pH値:pH4~8。
    仕様プラスチックディスペンサー入幅(mm)7長さ(m)5測定目盛(mg/L)0-10-25-50-100-200(mg/L=ppm)アズワン品番64-9345-44
  • リトマス試験紙 リトマス青 アズワン

    リトマス試験紙 リトマス青

    アズワン
    779税込857特価
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    変色青色試験紙が酸性液に触れると赤色に変色
  • 残留塩素試験紙 1本 AS J-QUNATシリーズ アズワン

    残留塩素試験紙 1本 AS J-QUNATシリーズ

    アズワン
    1,290税込1,419
    1本(200枚)
    翌々日出荷
    水溶液中の次亜塩素酸(HClO)および次亜塩素酸イオン(ClO-)量を酸化還元反応により測定可能です。
  • 生分解性計量紙 smartBoats(R) 1パック アズワン

    生分解性計量紙 smartBoats(R) 1パック

    アズワン
    7,490税込8,239
    1パック(500枚)
    翌々日出荷
    FSC(R)認証紙製の環境に優しい計量皿で、計量ボートや薬包紙の代替で使用可能です。210℃までの耐熱性があり、試料を加熱するアプリケーションにも対応しています。BGvv/HACCP/FDAに準拠したISO9002認証施設で製造されています。
    仕様取得認証:FSC(R)認証/ISO14001-Environmental policy/BRC/IOP認証/ISO9001認証材質耐油性FSC(R)認証ミックス紙(FDA21 CFR176.170/CFR176.180適合)耐熱温度(℃)210
  • AV油脂劣化度判定試験紙 1パック 100本入 アズワン

    AV油脂劣化度判定試験紙 1パック 100本入

    アズワン
    3,790税込4,169
    1パック(100本)
    翌々日出荷
    油の酸価値を比色で容易に確認可能です。
    測定範囲0~6%アズワン品番4-6590-01
  • ユニバーサルpH試験紙 ブックタイプ アズワン

    ユニバーサルpH試験紙 ブックタイプ

    アズワン
    1,599税込1,759
    1セット(10冊×20枚)
    当日出荷
  • リトマス試験紙 リトマスニュートラル アズワン

    リトマス試験紙 リトマスニュートラル

    アズワン
    699税込769特価
    1巻ほか
    当日出荷
    変色紫色試験紙が酸性液に触れると赤色、アルカリ性液に触れると青色に変色
  • よう化カリウムでんぷん試験紙 アズワン

    よう化カリウムでんぷん試験紙

    アズワン
    1,088税込1,197特価
    1セット(10冊×20枚)
    当日出荷
    塩素(Cl2)、亜硝酸イオン(NO2-)や過酸化水素(H2O2)等の酸化剤の有無を検出し、定量・半定量測定はできません。溶液に浸した白色試験紙は暗青色に変色します。
    タイプブック測定範囲(pH)0~11寸法(幅W×長さL)(mm)10×60アズワン品番64-9345-43検出範囲5~200mg/LのCl2
試験紙