絞り込み
pH測定有効範囲
- 0.0~11.0(1)
- 0.0~14.0(1)
タイプ

スティック(1)

ブック(4)

ロール・リール(4)
ブランド
- アズワン
- 東亜DKK(50)
- ADVANTEC(18)
- ケニス(18)
- TGK(東京硝子器械)(13)
- アイシス(12)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- MN(MACHEREY-NAGEL)(10)
- マイクロエッセンシャル(9)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- Serim Research(6)
- TOHO(トーホー)(5)
- 三商(5)
- ナリカ(5)
- 日産化学(4)
- TRUSCO(3)
- 共立理化学研究所(2)
- MACHEREY NAGEL(2)
- スプレーイングシステムス(2)
- ブランドをもっと見る
「pH測定有効範囲」から絞り込む
0.0~11.0(1)
0.0~14.0(1)

よう化カリウムでんぷん試験紙 019シリーズ
アズワン¥689~税込¥758~1箱ほか当日出荷亜硝酸塩・遊離塩素・ヨウ素・過酸化物などの酸化剤を検出する試験紙で、酸化剤を検出した時に青紫色に変色します。 ジアゾ化反応の確認に使用可能です。 蒸留水に浸して酸化ガスの検出が可能です。
過酢酸 PAA 試験紙 0~1000ppm 50枚入
アズワン¥6,590税込¥7,2491個(50枚)当日出荷PAAの濃度を0~2000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振り落とし、5秒経過してからカラーチャートと比較します。仕様●プラスチックストリップ●カラーチャート:0/50/100/250/500/1000ppmアズワン品番67-2191-50
CHEM-QUANT試験紙 100枚入 CL09シリーズ
アズワン¥4,598~税込¥5,058~1本(100枚)当日出荷から10日以内出荷試験紙を検液に浸し、変色度を商品の筒に印字されているカラースケールと比較するだけのシンプルな試験方法です。 試験紙は鉄の筒に入っています。タイプスティック
塩素試験紙 100枚入
アズワン¥4,099税込¥4,5091箱(100枚)当日出荷から5日以内出荷サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。セルロース変色部をポリプロピレン製ストリップの先端に圧着した5mm幅×95mm長の試験紙が100枚入(アルミケース入)。測定範囲(pH)0~14
リトマス試験紙 リトマス赤
アズワン¥1,099~税込¥1,209~1巻当日出荷から7日以内出荷学校や教材の教育用で特に親しまれた酸性・アルカリ性の判定用試験紙で、pH値を求めるものではありません。従ってカラースケール(変色表)で比較/照合する必要はありません。個別に箱詰したプラスチックディスペンサー入りのロールタイプ(7mm幅×5m巻)です。変色赤色試験紙がアルカリ性液に触れると青色に変色
湿度試験紙
アズワン¥2,199税込¥2,4191セット(10冊×20枚)当日出荷空気中の水蒸気や湿度を検出し、定量・半定量測定はできません。水分検出に広く用いられている有害な塩化コバルト2:が非使用のため、より安全に測定できます。乾燥状態は黄緑色、水分の存在で白色に変色します。ドライヤー等で黄緑色試験紙を白色になるまで乾燥させた後使用します。寸法(幅W×長さL)(mm)10×60(ブックタイプ)アズワン品番64-9345-47
残留塩素試験紙 1本 AS J-QUNATシリーズ
アズワン¥1,290税込¥1,4191本(200枚)翌々日出荷水溶液中の次亜塩素酸(HClO)および次亜塩素酸イオン(ClO-)量を酸化還元反応により測定可能です。
生分解性計量紙 smartBoats(R) 1パック
アズワン¥7,490~税込¥8,239~1パック(500枚)翌々日出荷FSC(R)認証紙製の環境に優しい計量皿で、計量ボートや薬包紙の代替で使用可能です。210℃までの耐熱性があり、試料を加熱するアプリケーションにも対応しています。BGvv/HACCP/FDAに準拠したISO9002認証施設で製造されています。仕様取得認証:FSC(R)認証/ISO14001-Environmental policy/BRC/IOP認証/ISO9001認証材質耐油性FSC(R)認証ミックス紙(FDA21 CFR176.170/CFR176.180適合)耐熱温度(℃)210
ストリップpH試験紙 100枚入
アズワン¥1,498税込¥1,6481箱(100枚)当日出荷一般的な濾紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させた4個または3個のセルロース変色部をポリプロピレン製ストリップに個々に圧着しています。異なる4色または3色の指示薬それぞれがサンプル溶液のpH値に応じて変色するため、付属のカラースケール(変色表)と比較/照合して、一般的なpH試験紙より正確に判定できます。濾紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。5mm幅×83mm長の試験紙が100枚入(プラスチックケース入)。
総塩素試験紙
アズワン¥1,399税込¥1,5391巻当日出荷サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。これらと反応すると白色試験紙は紫色に変色します。サイズ:7mm幅×5m巻(プラスチックディスペンサー入)。測定可能pH値:pH4~8。仕様プラスチックディスペンサー入幅(mm)7長さ(m)5測定目盛(mg/L)0-10-25-50-100-200(mg/L=ppm)アズワン品番64-9345-44
よう化カリウムでんぷん試験紙
アズワン¥1,088税込¥1,1971セット(10冊×20枚)当日出荷塩素(Cl2)、亜硝酸イオン(NO2-)や過酸化水素(H2O2)等の酸化剤の有無を検出し、定量・半定量測定はできません。溶液に浸した白色試験紙は暗青色に変色します。タイプブック測定範囲(pH)0~11寸法(幅W×長さL)(mm)10×60アズワン品番64-9345-43検出範囲5~200mg/LのCl2
『試験紙』には他にこんなカテゴリがあります
- pH試験紙
- その他試験紙