絞り込み
ブランド
pH測定有効範囲
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 試験紙

299件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョンソンpH試験紙 ブック 三商ジョンソンpH試験紙 ブック三商(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
低価格・普及品として特に学校や教材向けに適した試験紙です。1枚ずつ切り離して使用し、20枚綴毎に変色表を付属していますので、ケース毎持ち出す必要はありません。
タイプブックタイプ長さ(mm)60幅(mm)10入数20枚綴×10冊/箱
半定量イオン試験紙(MQuant) Merck(メルクミリポア)半定量イオン試験紙(MQuant)Merck(メルクミリポア)
3,598税込3,958
1箱(25枚)ほか
当日出荷から22日以内出荷
アンモニウムテスト・リン酸テスト・亜鉛テスト・ヒ素テストは、付属の試薬と測定容器での前処理が必要です。
塩化コバルト紙(ブックタイプ) ケニス塩化コバルト紙(ブックタイプ)ケニス
1,298税込1,428
1箱(200枚)
当日出荷
水分の検出に使用する試験紙です。乾燥状態で濃青色、水分の存在で淡紅色を呈します。
タイプブックタイプ長さ(mm)70幅(mm)10
次亜塩素酸試験紙 低濃度 WAP-ClO-D-2 50枚 共立理化学研究所次亜塩素酸試験紙 低濃度 WAP-ClO-D-2 50枚共立理化学研究所
2,998税込3,298
1箱
当日出荷
残留塩素や消毒剤の有効塩素を測定できます。試薬部分と標準色を一緒に浸すので、着色した水や濁った水でも測定できます。
用途工程管理・品質管理、飲料水検査、教材・自由研究、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)、衛生管理(消毒剤)タイプスティック測定時間10秒測定目盛(mg/L)2、5、10、15、25
水分検出試験紙 5.5mm×4.57m TOHO(トーホー)水分検出試験紙 5.5mm×4.57mTOHO(トーホー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
非極性溶媒・物の表面・ガソリンなどに水分が含まれているか検出するのに適しています。水分を検出するとラベンダー色に変化します。
長さ(mm)4.57m幅(mm)5.5アズワン品番3-9340-01
よう化カリウムでんぷん紙 ADVANTECよう化カリウムでんぷん紙ADVANTEC(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(200枚)
当日出荷
塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用います。酸化剤が存在すると白色から青色に変化します。 次亜塩素酸塩〔ClO-2mg/L(ppm)以上〕、亜硝酸塩〔NO2-3mg/L(ppm)以上〕で呈色します。 ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり、ヨウ素がデンプンと反応し、青色となります。非常に鋭敏な反応です。
用途残留塩素濃度の検査に用いられます。プールなどの足洗場の管理、製紙・繊維工場などにおける濃度管理、その他殺菌消毒液の検査に用いられます。TGK品番567-44-01-25長さ(mm)70幅(mm)7アズワン品番63-1236-87
pH試験紙(ロールタイプ) マイゾックスpH試験紙(ロールタイプ)マイゾックス
2,998税込3,298
1個
当日出荷
一定範囲内のpHを測定するのに使用 使いたい長さに切ることができ無駄がない。
幅(mm)9タイプロール
簡易水質検査試験紙 ケニス簡易水質検査試験紙ケニス
23,980税込26,378
1組(300枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ドライケミストリー技術による簡易水質検査試験紙で、簡便・迅速で信頼性の高い測定結果を得られます。
よう化カリウムでんぷん紙 ケニスよう化カリウムでんぷん紙ケニス
959税込1,055
1箱(200枚)
当日出荷
遊離塩素・臭素・オゾンなどの酸化剤により、ヨウ化カリウムが酸化され生じたヨウ素と反応することで青色を呈します。
仕様20枚綴10冊入長さ(mm)70幅(mm)10
遊離残留塩素試験紙 スティック式 TRUSCO遊離残留塩素試験紙 スティック式TRUSCO
2,598税込2,858
1ケース(100枚)
当日出荷
測定項目 反応時間 検水に浸しカラースケールと変色度を比較するだけですぐに測定できます。 ボトルタイプなので密閉性が高く、防湿剤付きですので変色を防ぎます。 スティック部分は環境に配慮した生分解性プラスチック(PLA)を採用しており、毛細管現象あなく有害なサンプルでも指を濡らすことはありません。 100回テスト分が1個のケースに入っています。
トラスコ品番194-8110長さ(mm)90幅(mm)5質量(g)92基材PLA(ポリ乳酸)測定範囲(ppm)0-0.5-1-3-4-5-10-20アズワン品番64-8699-92
水質検査試験紙(アクアチェック) 日産化学水質検査試験紙(アクアチェック)日産化学(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1ケース(6本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
前処理なしに短時間(10~60秒)で測定結果がわかります。
過酢酸 PAA 試験紙 PAAシリーズ マイクロエッセンシャル過酢酸 PAA 試験紙 PAAシリーズマイクロエッセンシャル
3,098税込3,408
1パック(50枚)
翌々日出荷
PAAの濃度を0~160ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1~2秒以内でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、10秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。
仕様カラーチャート:0/10/30/60/80/160ppmアズワン品番64-3727-42
ピューラックス希釈濃度試験紙 テストペーパーHC オーヤラックスピューラックス希釈濃度試験紙 テストペーパーHCオーヤラックス
4,798税込5,278
1本(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
高濃度次亜塩素酸ナトリウム希釈液の有効塩素濃度チェックに遊離有効塩素と特異的に反応し、モノクロラミン・ジクロラミン等の結合型塩素とはほとんど反応しません。 遊離有効塩素濃度を50・100・200・400・600mg/Lの5つのレベルで確認する試験紙です。
使用方法1試験紙を1秒間水に浸し、直ちに取り出して下さい。過剰の水は1回振り払って下さい。2試験紙を水平に保持し、30秒後に試験紙の呈色と色調表の色枠とを比較して下さい。
pH試験紙 スティックタイプ TRUSCOpH試験紙 スティックタイプTRUSCO(2件のレビュー)
799税込879
1セット(100枚)
当日出荷
長さ(mm)80幅(mm)5質量(g)40
ツーバンドpH試験紙 ケニスツーバンドpH試験紙ケニス
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
2種類の異なった指示薬を完全に分離して施してあり、それらが各々pH値に応じて変色します。2色の組み合わせ比較で、pH値を正確に読みとることができます。
幅(mm)10長さ(m)5
亜硝酸テスター(食品用) SIBATA(柴田科学)亜硝酸テスター(食品用)SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50枚)
当日出荷
亜硝酸テスターはGriess反応により、食品中の亜硝酸塩を検出します。食品に浸してから正確に1分後に比色表と比較し判定します。ハム、ソーセイジ、漬物などの検査に適しています。
アズワン品番6-9634-01TGK品番371-80-81-06セット内容試験紙 50枚呈色判定表 1枚測定範囲(mg/kg)0 5 10 30 50 100
ホルムアルデヒド試験紙 関東化学ホルムアルデヒド試験紙関東化学
2,498税込2,748
1箱(10枚)ほか
当日出荷
試験紙を測定場所に5~10時間放置するだけでホルムアルデヒドが存在すると反応ゾーンが白色から黄色へ変色します。
感度(検知)0.05ppm付近(白→黄色に呈色)、不可逆性
スリーバンド・pH試験紙(TRITEST)(ロールタイプ) MN(MACHEREY-NAGEL)スリーバンド・pH試験紙(TRITEST)(ロールタイプ)MN(MACHEREY-NAGEL)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻
当日出荷から翌々日出荷
3種の異なった指示薬を分離し、読み取りやすい高い精度の試験紙です。 目盛間隔の中間値も容易に推測できます。 Lタイプは3つのバンド間に疎水境界ゾーンがあり色素比較と、高アルカリ域での測定に利点があります。
標準変色表間隔1タイプロールタイプ
過酸化水素試験紙 HPシリーズ マイクロエッセンシャル過酸化水素試験紙 HPシリーズマイクロエッセンシャル
6,598税込7,258
1パック(100枚)
翌々日出荷
液中の過酸化水素濃度を0~5000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、60秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。
仕様カラーチャート:0/500/1000/2000/3000/5000ppmアズワン品番64-3727-45
PH試験紙 SRタイプ(リール型) Whatman(ワットマン)PH試験紙 SRタイプ(リール型)Whatman(ワットマン)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷から6日以内出荷
pH試験紙はpHの測定を簡単かつ迅速に行えるので、工場や研究室で幅広く使用されています。 pHを簡単に判定。日常的に行われる幅広い範囲のpH試験に。低コストで持ち運びでき、野外使用に便利。
幅(mm)7長さ(m)5タイプリール型
過酢酸 PAA 試験紙 0~1000ppm 50枚入 アズワン過酢酸 PAA 試験紙 0~1000ppm 50枚入アズワン
6,590税込7,249
1個(50枚)
当日出荷
PAAの濃度を0~2000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振り落とし、5秒経過してからカラーチャートと比較します。
仕様●プラスチックストリップ●カラーチャート:0/50/100/250/500/1000ppmアズワン品番67-2191-50
感水試験紙 20301シリーズ スプレーイングシステムス感水試験紙 20301シリーズスプレーイングシステムス
10,980税込12,078
1袋(50枚)
当日出荷
50ミクロンの液滴まで反応し、付着部分が濃青色に変色します。 屋外機器の防水・防滴・防湿テストや薬液の飛散チェック、散水・散布範囲の確認等に適しています。 液体飛散チェック、防滴テストに便利。現場での迅速な評価が可能。
材質特殊コーティング紙長さ(mm)52幅(mm)76アズワン品番2-1631-02
ジョンソンpH試験紙 ロール 三商ジョンソンpH試験紙 ロール三商
999税込1,099
1個
当日出荷
プラスチック製ディスペンサーに入った巻き取り式です。必要な長さだけ引き出すことができるため、無駄がありません。変色表はディスペンサーにセットされています。
タイプロールタイプ幅(mm)7長さ(m)5
塩素試験紙 三商塩素試験紙三商(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1組(200枚)
当日出荷
塩素が使われている消毒液の塩素濃度の測定用です。
タイプペーパーストリップ表示色10/50/100/200測定範囲(ppm)10~200
アシッドテープ(酸漏示色監視帯) 谷口商会アシッドテープ(酸漏示色監視帯)谷口商会
11,980税込13,178
1箱(1巻)
当日出荷
簡単・安全に有害な酸性の液体や気体の初期漏洩を変色により検知し汚染を防ぐ「屋内外兼用のリトマス不織布」。 任意の長さに指で切り、一周以上巻いて自着固定。要注意箇所に巻いておきます。
用途配管からの強酸性液体・気体の初期漏洩の吸着と検知 対象物質:塩酸、硫酸、硝酸、他強酸性液体、亜硫酸ガスなど使用箇所バルブ、フランジ、パイプの点睛部など赤茶色(元の色)、白または黄(吸着後/吸着対象による)主材質ポリエステル長さ(m)10幅(mm)25厚さ(mm)0.7
pH試験紙 UNIV (ロール式) ナリカpH試験紙 UNIV (ロール式)ナリカ
1,200税込1,320
1個
欠品中
必要な長さに切って使えるロールタイプのpH試験紙です。
仕様標準変色表付き幅(mm)約7長さ(m)5pH測定有効範囲1~14
ストリップpH試験紙 TGK(東京硝子器械)ストリップpH試験紙TGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1個(100枚)
当日出荷から15日以内出荷
一般的な紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させたセルロース切片を ポリプロピレン製スティックに個々に圧着しています。 付属のカラースケールと比較、照合してより正確に判定でき、 一般的なろ紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。
仕様プラスチックケース入り長さ(mm)83幅(mm)5
リトマス試験紙(酸検出) ADVANTECリトマス試験紙(酸検出)ADVANTEC
1,398税込1,538
1箱(20枚×10冊)ほか
当日出荷
酸の検出に使用し、酸に触れると赤く変色します。 感度:試験紙にpH5.0の緩衝液1滴を滴下すると、すぐ赤く変わります。高純度のリトマス試薬を、高純度(α-セルロース99%以上)の紙に含浸させた感度、変色に優れた製品です。
変色の経過青→赤
ブック式リトマス試験紙 TRUSCOブック式リトマス試験紙TRUSCO
299税込329
1パック(100枚)ほか
当日出荷
1枚ずつ切り離して使用するブック式です。 水溶液中の酸性、アルカリ性を簡単に測定することができます。
用途水溶液の性質判定に。長さ(mm)60幅(mm)9材質/仕上試験紙:紙
pH試験紙 TRUSCOpH試験紙TRUSCO(1件のレビュー)
919税込1,011
1個ほか
当日出荷
幅(mm)7長さ(m)5pH測定有効範囲1~14
pH インジケーターストリップ pH 6.5 - 10.0 特定領域用 Merck(メルクミリポア)pH インジケーターストリップ pH 6.5 - 10.0 特定領域用Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
2,659税込2,925
1個
当日出荷
ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません pHインジケーターストリップ pH6.5-10.0 特定領域用 ノンブリーディング pH6.5-6.8-7.1-7.4-7.7-7.9-8.1-8.3-8.5-8.7-9.0 -9.5-10.0 MColorpHast TM 109543 100Strips
アズワン品番61-0307-47
過酸化水素試験紙 100枚入 Serim Research過酸化水素試験紙 100枚入Serim Research
9,798税込10,778
1本(100枚)
当日出荷
過酸化水素濃度を容易に確認できます。サンプルに1秒間浸けた後、直ちに変色の様子を確認することで濃度測定が可能です。
仕様測定レンジ・目盛(ppm):0-50-150-250-400 判定色:ボトルに表示測定時間即時アズワン品番4-1647-01
半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) ケニス半定量イオン試験紙(QUANTOFIX)ケニス(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。
長さ(mm)95スティック幅(mm)6タイプスティック
リトマス試験紙(アルカリ検出) ADVANTECリトマス試験紙(アルカリ検出)ADVANTEC(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(20枚×10冊)ほか
当日出荷
アルカリの検出に使用し、アルカリに触れると青く変色します。感度:試験紙にpH8.0の緩衝液1滴を滴下すると、すぐ青く変わります。高純度のリトマス試薬を、高純度(α-セルロース99%以上)の紙に含浸させた感度、変色に優れた製品です。
変色の経過赤→青
PH試験紙 ストリップ型 CFタイプ 色素化学結合ストリップ Whatman(ワットマン)PH試験紙 ストリップ型 CFタイプ 色素化学結合ストリップWhatman(ワットマン)
5,898税込6,488
1箱(100枚)
当日出荷
長さ(mm)80幅(mm)6タイプストリップ型
水質検査試験紙AQUA STICS 遊離残留塩素 アドバンテック水質検査試験紙AQUA STICS 遊離残留塩素アドバンテック
1,698税込1,868
1組(30枚)ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
試験紙を検液に浸した後すぐに変色表と比較するだけなので、誰でも簡単に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
塩素試験紙 ケニス塩素試験紙ケニス
1,398税込1,538
1個
当日出荷
次亜塩素酸水など塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
仕様詰め替えロール付幅(mm)5.5タイプロール長さ(m)4.57測定範囲(ppm)10、25、50、100、200ppm
分析用試験紙 Merck(メルクミリポア)分析用試験紙Merck(メルクミリポア)
5,298税込5,828
1箱(100枚)ほか
当日出荷
数秒から結果を得ることができ、迅速な測定が可能です。
付属品試薬、計量スプーン等の備品保管環境冷蔵
塩化コバルト紙 (一般試験紙) ナリカ塩化コバルト紙 (一般試験紙)ナリカ
1,300税込1,430
1個
欠品中
水分検出試験紙(WATESMO) ケニス水分検出試験紙(WATESMO)ケニス
9,398税込10,338
1個
当日出荷
ガソリン、オイル、イソプロパノール、高級アルコール、固形の脂肪分や軟膏基剤の水エマルジョンなどのサンプル溶液中や蒸気中に含まれる水分の有無を検出します。 水分と反応すると灰色試験紙が濃青色に変色します。 本試験紙で定量測定はできません。
pH測定有効範囲1~12幅(mm)10長さ(m)5
試験紙