絞り込み
ブランド
pH測定有効範囲
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 試験紙

298件中 281298
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分析用試験紙キット(メルコクァントシリーズ) Merck(メルクミリポア)分析用試験紙キット(メルコクァントシリーズ)Merck(メルクミリポア)
5,998税込6,598
1個(100枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
ターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出。現場分析に最適です。操作も簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後に)メルコクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色するだけです。 キットには必要な試薬や計量スプーン等の備品が付属されています。
用途食品、乳業、飲料の製造ラインや包材の残留殺菌剤の検査に。 クレーム品のスクリーニング検査に。 水質や土壌の分析や栄養診断に。 製品、原材料中の酸化防止剤や添加物の簡易分析に。
ツーバンド・pH試験紙(DUOTEST)(ロールタイプ) 詰替用 MN(MACHEREY-NAGEL)ツーバンド・pH試験紙(DUOTEST)(ロールタイプ) 詰替用MN(MACHEREY-NAGEL)
9,598税込10,558
1箱(3巻)
翌々日出荷
2種類の異なった指示薬を分離し、高い精度と正確な読み取りができます。 中央部分は疎水性が強く、試験紙に物理的強度を保持させています。 使いやすいプラスチックディスペンサー入りの個別包装です。
アズワン品番2-345-08幅(mm)10mm幅タイプロールタイプ長さ(m)5m巻pH測定有効範囲1.0~12.0標準変色表間隔1.0~12.0 詰替用商品タイプ詰替用
抗生物質検定用AAディスク 6Φ TGK(東京硝子器械)抗生物質検定用AAディスク 6ΦTGK(東京硝子器械)
6,398税込7,038
1個
24日以内出荷
円形の厚いやわらかい紙片です。抗生物質の検定用に用いられ、高純度、高吸水性を備えた厚手の小型円形ろ紙です。
TGK品番996-44-22-01直径(Φmm)6品名AAディスク入数(枚)1000
抗生物質検定用AAディスク 13Φ TGK(東京硝子器械)抗生物質検定用AAディスク 13ΦTGK(東京硝子器械)
9,098税込10,008
1個
6日以内出荷
円形の厚いやわらかい紙片です。抗生物質の検定用に用いられ、高純度、高吸水性を備えた厚手の小型円形ろ紙です。
TGK品番996-44-22-02直径(Φmm)13品名AAディスク入数(枚)1000
PH試験紙 ブックレット型 Whatman(ワットマン)PH試験紙 ブックレット型Whatman(ワットマン)
25,980税込28,578
1箱(2000枚)
17日以内出荷
pH測定有効範囲1.0~11.0仕様20枚綴じの短冊×10冊入りのプラスチック容器入りが10個TGK品番996-44-10-21タイプブックレット型入数(枚)2000
イオン試験紙 ADVANTECイオン試験紙ADVANTEC
1,298税込1,428
1組(25枚)
40日以内出荷
発色試薬類を含んだ試験紙と、そこに吸収される検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンを検出すると同時に、付属の 標準変色表と比較し濃度が測定できる試験紙です。スティックの先端にイオン検出部、手元側にpH測定部が貼付してあり、イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行うことができます。イオンとの特有反応を用いているため、試料はごく少量で済み、 試験紙の測定部が浸る検液量で十分です。妨害物質の影響を最小限に抑えています。
仕様測定イオン:Cr6+入数(枚)25/箱変色淡桃色~紫色
よう素酸カリウムでんぷん紙 ADVANTECよう素酸カリウムでんぷん紙ADVANTEC
4,898税込5,388
1組(10000枚)
40日以内出荷
ヨウ素を遊離する還元性物質の検出、例えば酸性液中の亜硫酸イオンなどの検出に用います。
寸法(mm)7×70品番メーカー:7810071入数20枚綴×10冊/箱×50箱
クルクミン紙 ADVANTECクルクミン紙ADVANTEC
3,898税込4,288
1組(10000枚)
40日以内出荷
アルカリ、ホウ酸の検出に使用されます。変色域は、pH6.4(黄色)からpH8.6(赤褐色)です。
寸法(mm)7×70品番メーカー:7810074入数20枚綴×10冊x50箱
乾燥度試験紙用変色表 アドバンテック乾燥度試験紙用変色表アドバンテック
4,498税込4,948
1個(1個)
5日以内出荷
pHペンシル P-12M TGK(東京硝子器械)pHペンシル P-12MTGK(東京硝子器械)
3,590税込3,949
1個
3日以内出荷
紙、木材、コンクリートなどの表面のpHが測定できます。 サンプルの量が非常に少ない場合にも使用できます。 表面を蒸留水または非イオン水で濡らし、ペンシルでマークします。15秒ほど待ってカラーを比較してpHを測定します。
仕様カラーチャート:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13pH測定有効範囲0~13
塩素試験紙 CH-1000 プラストリップ 100枚入 TGK(東京硝子器械)塩素試験紙 CH-1000 プラストリップ 100枚入TGK(東京硝子器械)
3,390税込3,729
1箱
6日以内出荷
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。 液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。 10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイププラスチックストリップ100枚入測定範囲(ppm)0-1000ppm(0/50/100/250/500/800/1000)カラーチャート
塩素試験紙 CM-240V ストリップ 200枚入 TGK(東京硝子器械)塩素試験紙 CM-240V ストリップ 200枚入TGK(東京硝子器械)
1,390税込1,529
1箱
10日以内出荷
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。 液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。 10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイプペーパーストリップ200枚入測定範囲(ppm)10-200ppm(10/25/50/100/200)カラーチャート
ヨウ素試験紙 IM-220 5.5mm×4.57m TGK(東京硝子器械)ヨウ素試験紙 IM-220 5.5mm×4.57mTGK(東京硝子器械)
1,490税込1,639
1巻
6日以内出荷
内容ロールのみ(ディスペンサー入り)幅(mm)ロール:5.5タイプロール・リール長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0~2000ppm(50/75/150/225)
ヨウ素試験紙セット IL-250 TGK(東京硝子器械)ヨウ素試験紙セット IL-250TGK(東京硝子器械)
3,190税込3,509
1組
6日以内出荷
内容ロール+詰替ロール+試験管(ケース付)幅(mm)ロール:5.5タイプロール・リール長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0~50ppm(0/12.5/25/50)
第四級アンモニウム試験紙 TGK(東京硝子器械)第四級アンモニウム試験紙TGK(東京硝子器械)
1,690税込1,859
1巻
6日以内出荷
第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。 試験紙をサンプルの消毒液に10秒浸しカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。
幅(mm)ロール:5.5タイプロール・リール長さ(m)4.57
水分検出試験紙 WF-130 5.5mm×4.57m TGK(東京硝子器械)水分検出試験紙 WF-130 5.5mm×4.57mTGK(東京硝子器械)
2,390税込2,629
1巻
6日以内出荷
非極性溶媒や表面、特にガソリンに含まれる水分を検出するのに便利です。 水分を検出すると鮮やかなラベンダー色に変化します。
幅(mm)ロール:5.5タイプロール・リール長さ(m)4.57
塩素試験紙 CH-300 プラストリップ 100枚入 TGK(東京硝子器械)塩素試験紙 CH-300 プラストリップ 100枚入TGK(東京硝子器械)
2,790税込3,069
1箱
6日以内出荷
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。 液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。 10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイププラスチックストリップ100枚入測定範囲(ppm)0-300ppm(0/25/50/100/200/300)
ユニプロット専用濃度測定紙 日本油化工業ユニプロット専用濃度測定紙日本油化工業
6,198税込6,818
1箱(50枚)
4日以内出荷
冷却水中のPC-250L濃度を測定する為の試験紙です。
試験紙