カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TGK(東京硝子器械)(72)
- CC印(ニッカトー)(60)
- アズワン(28)
- 三商(27)
- ケニス(19)
- レオナ(17)
- TRUSCO(11)
- ナリカ(9)
- コクゴ(5)
- マルミヤセラミックス(4)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- テラオカ(2)
- BeHAUS(1)
- 日陶科学(1)
- アラム(1)
- マルミヤ(1)
エコロジープロダクト

るつぼ用マッフル
CC印(ニッカトー)¥5,498~税込¥6,048~1組(2個)3日以内出荷三角架と蓋をセットして使用する事によりマッフルとしてご使用いただけます。 適用できるるつぼは、A2~000、B2~000、C3~00です。
SSA-Hるつぼ 蓋
CC印(ニッカトー)¥5,698税込¥6,2681組(5個)当日出荷から翌日出荷SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
ジルコニア乳鉢セット
アズワン¥83,900~税込¥92,290~1個当日出荷から6日以内出荷靭性が強く、耐摩耗性に優れています。金属製乳鉢と同等の強度を有しています。商品タイプ乳棒・乳鉢セット材質部分安定化ジルコニア比重(g/cm3)6000
メノー乳鉢
アズワン¥18,300~税込¥20,130~1個当日出荷耐摩耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。材質めのう
るつぼ(A型)
CC印(ニッカトー)¥679~税込¥747~1個当日出荷釉薬でコーティングしております(本体の外側底部、淵部分を除く)耐熱温度(℃)1050化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%仕様本体のみ
めのうマグネット乳鉢セット
アズワン¥145,000~税込¥159,500~1個翌々日出荷から43日以内出荷マグネット乳棒が自転と公転し粉砕します。乳鉢が振動によってズレないようシリコンゴム台座が付いています。フタ付きで粉砕物が外部に飛び出しません。材質(本体)めのう(SiO2 100%)
ニッケルるつぼ用蓋のみ
TGK(東京硝子器械)¥639~税込¥703~1個当日出荷から3日以内出荷ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
ニッケルるつぼのみ
TGK(東京硝子器械)¥12,400税込¥13,6401個当日出荷ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。肉厚(mm)1.0
ジルコニウムるつぼ 蓋のみ
TGK(東京硝子器械)¥7,390~税込¥8,129~1個当日出荷から7日以内出荷炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
丸型匣鉢用 用ふたのみ ACE-120RC用
TGK(東京硝子器械)¥3,790税込¥4,1691個4日以内出荷電子部品、電子材料などの焼成用容器。外形寸法(mm)120用TGK品番129-31-74-14スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-120RC
丸型匣鉢用 用ふたのみ 997-150RC
TGK(東京硝子器械)¥6,690税込¥7,3591個5日以内出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。外寸法(Φmm)150用TGK品番129-31-79-29品番997-150RC
アルミナ丸型匣鉢のみ 90R
TGK(東京硝子器械)¥4,490税込¥4,9391個10日以内出荷外径×高さH(Φmm×mm)90×50HTGK品番129-31-74-02スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-90R
アルミナ丸型匣鉢のみ 997-150R
TGK(東京硝子器械)¥12,500税込¥13,7501個当日出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。外形寸法(mm)150×50HTGK品番129-31-79-24品番997-150R
角型匣鉢のみ ACE997-100S
TGK(東京硝子器械)¥8,490税込¥9,3391個5日以内出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。縦×横×高さH(mm)100×100×50HTGK品番129-31-80-22品番997-100S
ルツボ SSA-H B1 身のみ
TGK(東京硝子器械)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷容量(mL)30TGK品番696-30-06-04スペースCC品番B1高さ(mm)36外径(Φmm)46
B型るつぼのみ BA-S
TGK(東京硝子器械)¥1,190~税込¥1,309~1個3日以内出荷から6日以内出荷ACE-S アルミナ磁器質・アルミナ純度:>97% 耐酸・耐アルカリ・耐食性等良好。 また、AEC-S質アルミナるつぼは特に、使用回数・クラック発生率を50%向上させた製品です。
ニッケルルツボ 身のみ
三商¥6,798税込¥7,4781個(30mL)5日以内出荷容量(mL)30高さ(mm)40肉厚(mm)1上内径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応純度(%)99.5以上
ニッケルるつぼ
ケニス¥6,598~税込¥7,258~1個(1個)4日以内出荷から8日以内出荷純度99.99%の高純度ニッケルるつぼから純度99.5%のニッケルるつぼまで、ご用意しています。肉厚(mm)1
高純度アルミナルツボ用フタ
テラオカ¥1,698~税込¥1,868~1個16日以内出荷高純度アルミナ粉を用いて、鋳込み成形で高温焼成した製品です。耐熱性及び耐サーマルショック性に優れており、さらに耐食性にも優れています。高純度・高強度で熱衝撃・高温クリープ特性に優れた万能な材料です。その他【アルミナ(Al2O3)】99.75%最高使用温度(℃)1700吸水率(%)0熱膨張率(×105・K-1)(1000℃)8×10-6/K曲げ強度(MPa)300比重(g/cm3)3.9
高純度アルミナルツボ
テラオカ¥3,298~税込¥3,628~1個16日以内出荷高純度アルミナ粉を用いて、鋳込み成形で高温焼成した製品です。耐熱性及び耐サーマルショック性に優れており、さらに耐食性にも優れています。高純度・高強度で熱衝撃・高温クリープ特性に優れた万能な材料です。その他【アルミナ(Al2O3)】99.75%最高使用温度(℃)1700吸水率(%)0熱膨張率(×105・K-1)(1000℃)8×10-6/K曲げ強度(MPa)300比重(g/cm3)3.9
磁製C型るつぼ フタ
TRUSCO¥569~税込¥626~1個当日出荷安価でスタンダードなるつぼのフタです。日本製で高品質です。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
磁製B型るつぼ フタ
TRUSCO¥349~税込¥384~1個当日出荷安価でスタンダードなるつぼのフタです。日本製で高品質です。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100