カテゴリ
絞り込み
ブランド
- IKA(85)
- アズワン(51)
- 三商(25)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- ISO(16)
- Thermo Fisher Scientific(13)
- ケニス(12)
- SONICBIO(10)
- インターサイエンス(9)
- CC印(ニッカトー)(7)
- エルメックス(7)
- OMNI[科学研究・開発用品](6)
- Scientific Industries(4)
- テラオカ(ANEX)(4)
- SPGテクノ(4)
- ADVANTEC(3)
- InterScience(3)
- 栄研化学(3)
- VIOLAMO(ビオラモ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

E-Mix 出荷前点検検査書付き
アズワン¥314,000税込¥345,4001個7日以内出荷ドアを上に上げるとクリーニングが容易にできます。仕様サンプル処理容量(mL):50~400、ストローク回数:8回/秒、付属書類:点検検査書類寸法(mm)220×400×240質量(kg)15材質(本体)スチール(焼付塗装)電源AC100V 50/60Hz型番primo(出荷前点検検査書付)タイマー設定30・60・90・120・150・180・210秒・連続アズワン品番3-3631-01-22
7ジェネレーター
ケニス¥359,800税込¥395,7801組(12本)4日以内出荷アダプタにジェネレーターを取り付け、交換できるタイプです。ジェネレーターを洗浄せずに多サンプルの処理が可能です。単価も安く経済的です。 ジェネレーターに触れることなく取り外しが可能です。 SUS316製で耐久性があり、オートクレーブ、分解洗浄が可能です。寸法(mm)7×65処理量(mL)1~5
7ジェネレーター
ケニス¥179,800税込¥197,7801組(6本)4日以内出荷アダプタにジェネレーターを取り付け、交換できるタイプです。ジェネレーターを洗浄せずに多サンプルの処理が可能です。単価も安く経済的です。 ジェネレーターに触れることなく取り外しが可能です。 SUS316製で耐久性があり、オートクレーブ、分解洗浄が可能です。寸法(mm)7×65処理量(mL)1~5
ホモジナイザー
IKA¥419,800税込¥461,7801個8日以内出荷専用のシャフトジェネレーターを使用することで、取り外すことなく破砕部の洗浄が容易なホモジナイザーです。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。別途お問い合せ下さい。付属品USBケーブル仕様最大処理粘度/5000mPas寸法(mm)89×161×270質量(kg)3電源(V)AC100~120(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速表示LED表示モーター出力(W)400モーター入力(W)500
E-Mixホモジナイズバッグ
アズワン¥19,700税込¥21,6701箱(25袋×20枚)当日出荷フィルター付きタイプは、食品残渣が培地に混ざるのを防ぎます。種別フィルター無しアズワン品番3-5406-02
ホモジナイザー
アズワン¥273,000税込¥300,3001個翌々日出荷0.3mL~3Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。種別270×310×420~590mmアズワン品番1-7722-11
バイオマッシャーⅢ
ケニス¥8,998税込¥9,8981組(50セット)3日以内出荷マイクロチューブと撹拌棒の両方にすり加工が施されています。 バイオマッシャーⅢは検体をすり潰したあと、遠心分離機にかけフィルタでろ過できます。セット内容撹拌棒、専用チューブ(1.5mL平底)各1材質マイクロチューブ/PP、撹拌棒/POM(ポリアセタール)フィルターあり
ホモジナイザー(ウルトラタラックス)
IKA¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。 T10ベーシックは軽量で、ハンディータイプとしてもスタンド取付タイプとしても使用できます。処理量0.5~100mL、回転数8000~30000rpmで回転数を6段階で調節できます。 T25デジタルは処理量100~2000mLの高性能ホモジナイザーで、回転数はLED表示タイプです。電源AC100~115V・50/60Hz粘度(mPa・s)(最大処理)5000
バッグフィルター(R)
InterScience¥28,980~税込¥31,878~1箱(25枚×20袋)12日以内出荷バッグ上部に小容量ピペッティング用の小ポケットがあります。仕様γ線滅菌済寸法(mm)190×300材質(本体)多層コーティング強化合成素材材質(フィルター)不織布サンプル量(mL)(容量)50~300
ホモミキサー
アズワン¥274,000税込¥301,4001台当日出荷0.1~2Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。 オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。付属品スタンド×1、レンチ×1、交換用ヒューズ×1、シャフトジェネレーター×1材質シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316)寸法(mm)145×285×210質量(kg)10回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源AC100V、50/60Hz電源コード(m)1.6モーター出力(W)DC220処理量0.1~2ローター径(Φmm)40
ディスポーザブルホモジナイザ
ニッピ(nippi)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から6日以内出荷材質遠心チューブ・穴あきキャップ/PP(ポリプロピレン)、撹拌棒/POM(ポリアセタール)
シャフトジェネレータ
IKA¥229,800税込¥252,7801個6日以内出荷仕様コード番号:0003370100容量(mL)シャフトジェネレーター処理量1-100サイズ(mm)Φ10×115アズワン品番1-8471-17