カテゴリ
絞り込み
ブランド
- IKA(85)
- アズワン(51)
- 三商(25)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- ISO(16)
- Thermo Fisher Scientific(13)
- ケニス(12)
- SONICBIO(10)
- インターサイエンス(9)
- CC印(ニッカトー)(7)
- エルメックス(7)
- OMNI[科学研究・開発用品](6)
- Scientific Industries(4)
- InterScience(4)
- テラオカ(ANEX)(4)
- SPGテクノ(4)
- ADVANTEC(3)
- 栄研化学(3)
- VIOLAMO(ビオラモ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ
ISO¥20,980税込¥23,0781個(2本)7日以内出荷384well フルスカートタイプ:0.03ml。従来になく肉薄なのでスピーディーな熱伝導が可能。縦(A~P)、横(1~24)に印字刻印あり。ウェル周辺にリムを設け、シーリング気密性をアップ。未滅菌。※他ブランドのマット・シールと組み合わせてのご使用はお避けください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:100mm●軸径:5mm●最大径:8mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mLアズワン品番65-3834-47
滅菌フィルタバッグ PXシリーズ
エルメックス¥35,980税込¥39,5781ケース5日以内出荷ホモジナイズ実施時に使用するバッグです。 袋には白帯のスクリーン印刷部があり、識別番号等を記入できます。 検体量が5g以下の少量検体用です。 きめ細やかなフィルター付のため、食品残渣を取り除くことができます。寸法(mm)114×190容量(mL)80アズワン品番64-8070-50
滅菌ホモジナイズバッグ PX0010シリーズ
エルメックス¥24,999税込¥27,4991ケース当日出荷ホモジナイズ実施時に使用するバッグです。 袋には白帯のスクリーン印刷部があり、識別番号等を記入できます。寸法(mm)180×300容量(mL)400アズワン品番64-8070-46
ホモジナイザ SH-2M用オプション品 SHシリーズ
エルメックス¥1,098税込¥1,2081セット3日以内出荷SH-2M用アーム固定用R形状ピンです。 本体とドア部を繋ぐアームを固定するための部品です。アズワン品番64-8070-29![ホモジナイザー用PCジェネレーターソフト 25本入 OMNI[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ホモジナイザー用PCジェネレーターソフト 25本入
OMNI[科学研究・開発用品]¥51,980税込¥57,1781個22日以内出荷ポリカーボネート製でステンレス製と比べてタンパク残渣が1/5に低減します。 またディスポとして使用できますのでコンタミネーションを防ぎコストを削減できます。 液状または軟らかい組織に適しています(固形物への使用はできません)。材質ポリカーボネート処理量(mL)0.25~10アズワン品番1-6682-51適合容器Φ7×110mm
ホモジナイズ用チューブ
IKA¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)ほか7日以内出荷用途湿式粉砕・分散・乳化物質代謝観察検査・研究・調査タイプ分散チューブ ガンマ線滅菌処理済穴あけ可能フタ付
ホモジナイザー T18 digital
IKA¥279,800税込¥307,7801台7日以内出荷デジタル表示により、実験の再現性がより良くなりました。 エコノミータイプのホモジナイザー。 クイック・リリースボタンでシャフトジェネレータの着脱が容易。 幅広い回転数は高周速が得られるように設計されています。仕様●有効処理量(対H2O)(mL):1~1500、回転数範囲:3000~25000rpm最大処理粘度:5000mPas回転数表示:デジタル外形寸法:100×68×275mm重量:2.5kg
滅菌フィルタバッグ PYXON-20mini 1000入
TGK(東京硝子器械)¥36,799税込¥40,4791袋8日以内出荷適合少量検体プレーンタイプ容量(mL)80バッグ寸法(mm)114×190
乳鉢 SUS製 深型 乳棒付
TGK(東京硝子器械)¥86,900~税込¥95,590~1組24日以内出荷ステンレス製のカップ形大型乳鉢です。比較的多量の試料に対応でき、縁が高いので通常の乳鉢に比べて比較的粒度の細かい試料や、比重が軽めの試料の飛散が抑えられます。