7ページ目: ホモジナイザー

311件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超音波分散機用 チップ エスエムテー

    超音波分散機用 チップ

    エスエムテー
    96,980税込106,678
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • 超音波分散機 エスエムテー

    超音波分散機

    エスエムテー
    469,800税込516,780
    1台
    翌々日出荷
    寸法(mm)182×320×110アズワン品番5-4030-01商品タイプレンタル品はこちら
  • パワーホモジナイザー アズワン

    パワーホモジナイザー

    アズワン
    73,800税込81,180
    1セット(2本)
    当日出荷
    1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。 円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。
    材質スピンドル2本/アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
  • ホモジナイザー アズワン

    ホモジナイザー

    アズワン
    43,300税込47,630
    1組ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    <ダウンス型> オールガラス製で、微粒子状にホモジナイズできます。 微調整・粗調整用の2個のペストルが付いています。 <ポッター型> ペストルがPTFE製ですので、柔らかい組織に適しています。 <マイクロ> オールガラス製ポッター型のマイクロホモジナイザーです。 <テーパー型> モータードライブが可能なステンレス製の支持棒が付いています。 ペストルがPTFE製ですので柔らかい組織に適しています。
  • ペレットペッスル Thermo Fisher Scientific

    ペレットペッスル

    Thermo Fisher Scientific
    37,980税込41,778
    1袋(100本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • ホモジナイザー用 オプション IKA

    ホモジナイザー用 オプション

    IKA
    579,800税込637,780
    1個
    63日以内出荷
  • バッグミキサー用 袋 InterScience

    バッグミキサー用 袋

    InterScience
    23,980税込26,378
    1セット(500枚)
    12日以内出荷
    材質PE
  • バッグミキサーミニ用 袋 InterScience

    バッグミキサーミニ用 袋

    InterScience
    14,980税込16,478
    1セット(500枚)
    翌々日出荷
    材質PE
  • サンプルバッグ TGK(東京硝子器械)

    サンプルバッグ

    TGK(東京硝子器械)
    5,498税込6,048
    1箱(50枚)
    48日以内出荷
    地厚な2重ジッパー式でホコリ等をふせぎ、乾燥標本などの湿気を嫌うものの保存に適します。※液体の保存には適しません。
    仕様材質:LDPE製材質LDPE入数(枚)50
  • マイクロホモジナイザー0.1mL TGK(東京硝子器械)

    マイクロホモジナイザー0.1mL

    TGK(東京硝子器械)
    44,900税込49,390
    1ケース(2組)
    6日以内出荷
    ポッタ一型のマイクロタイプで、特に精密加工されたものです。・ピストンと胴の間隔精度は、0.004”~0.006”(0.1~0.15mm)です。
    TGK品番842-63-81-01容量(mL)0.1品番357844
  • ホモジナイザー用ボスヘッドクランプ R271 TGK(東京硝子器械)

    ホモジナイザー用ボスヘッドクランプ R271

    TGK(東京硝子器械)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    TGK品番969-63-81-61型式R271品名ボスヘッド
  • ポッター型ホモジナイザー TGK(東京硝子器械)

    ポッター型ホモジナイザー

    TGK(東京硝子器械)
    73,900税込81,290
    1ケース(2組)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    特に脳や肝臓のようにやわらかい組織に適します。 モータードライブでホモジナイズできるように、6mm径のステンレス製支持棒がピストンに使用されています。 オートクレーブ可能。
  • テーパー型ホモジナイザー TGK(東京硝子器械)

    テーパー型ホモジナイザー

    TGK(東京硝子器械)
    36,900税込40,590
    1組
    6日以内出荷
    モータードライブが可能なようにステンレス製の長い支持棒がついており、脳のようなやわらかな組織のホモジナイズに適します。・オートクレーブ可能。
  • ジェネレーターシャフト R50 TGK(東京硝子器械)

    ジェネレーターシャフト R50

    TGK(東京硝子器械)
    399,800税込439,780
    1個
    7日以内出荷
    TGK品番969-63-81-22型式R50品名ジェネレーターシャフト処理量(mL)0.25~30
  • 卓上型クイックホモミキサー LR-P1シリーズ みづほ工業

    卓上型クイックホモミキサー LR-P1シリーズ

    みづほ工業
    439,800税込483,780
    1式
    8日以内出荷
    本体1台あれば、ホモミキサー(乳化・分散)、ディスパーミキサー(分散)の各種羽根を交換式で使用可能。実験台やテーブル上で簡単に撹拌テスト可能。シャフトが長く、原料の投入が容易。支柱が細く、市販クリップを装着すればビーカー固定可能。タイマー(カウントアップ・カウントダウン)付属。電源は100V1本のみ。保証期間は購入日より1年間です。化粧品・医薬・化学・食品と幅広い分野での研究開発に使用可能です。
    仕様ディスパーミキサー付属 処理量0.1~2L質量(kg)装置:12サイズ装置:250mm(W)×275mm(D)×643~843mm(H)モーター240W(AC100V)タイマー設定1~60min or 1~3600sec 途中停止後にカウントダウンの継続可能回転速度1000~10000min-1アズワン品番69-1575-67処理量0.1~2L運転時間(分)連続:60(タイマーで停止します)
  • ディスポ攪拌ペッスル 1.5mL 100入 TGK(東京硝子器械)

    ディスポ攪拌ペッスル 1.5mL 100入

    TGK(東京硝子器械)
    12,798税込14,078
    1袋
    8日以内出荷
    1.5mL用にはポリプロピレン製ディスポ撹拌ペッスルがあります。
    寸法(mm)先端円錐部の長さ:10.5、円柱部(太)外径:4、円柱部(細)外形:3、円柱部(太)長さ:36、円柱部(細)長さ:20全長(mm)69入数(個)100太さ(mm)先端:3.5、最大部:6.5
  • センサーサポート IKA

    センサーサポート

    IKA
    65,980税込72,578
    1個
    63日以内出荷
    アズワン品番63-5535-28
  • 安全停止 IKA

    安全停止

    IKA
    169,800税込186,780
    1個
    63日以内出荷
    アズワン品番63-5535-31
  • TVS062CA用オプション品 ADVANTEC

    TVS062CA用オプション品

    ADVANTEC
    9,799税込10,779
    1箱(10本)
    7日以内出荷から33日以内出荷
  • TVS126MA、124MA用オプション品 ADVANTEC

    TVS126MA、124MA用オプション品

    ADVANTEC
    3,299税込3,629
    1個
    32日以内出荷から33日以内出荷
  • MS用オプション品 ADVANTEC

    MS用オプション品

    ADVANTEC
    1,409税込1,550
    1箱(1個)ほか
    5日以内出荷から33日以内出荷
  • ストレインバッグP 500枚入 栄研化学

    ストレインバッグP 500枚入

    栄研化学
    19,980税込21,978
    1箱(25袋×20枚)
    8日以内出荷
    ホモジナイズ用ストマッカー袋 大型フィルター採用 プレーンタイプ
    仕様●材質:PET/PE●サイズ:190×300mm●メスピペット用●γ線照射済アズワン品番67-3017-84
  • サンプリング袋 300×450mm 500枚入 栄研化学

    サンプリング袋 300×450mm 500枚入

    栄研化学
    47,980税込52,778
    1箱(50袋×10枚)
    8日以内出荷
    検体サンプリング用袋
    仕様●材質:PE●サイズ:300×450mmアズワン品番67-3017-85
  • バイオマッシャーII 1.5mL EOG滅菌 50組入 TGK(東京硝子器械)

    バイオマッシャーII 1.5mL EOG滅菌 50組入

    TGK(東京硝子器械)
    8,090税込8,899
    1箱
    3日以内出荷
    材質撹拌棒:先端ディンプル加工、ジュラコン(R)(POM)、オートクレーブ不可、1.5mLマイクロチューブ平底:内面ディンプル加工、PP、オートクレーブ可容量(mL)1.5種類1セット マイクロチューブ+撹拌棒1本滅菌EOG滅菌入数50組オートクレーブの可否不可
  • ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル) Thermo Fisher Scientific

    ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル)

    Thermo Fisher Scientific
    49,980税込54,978
    1セット(50本)ほか
    6日以内出荷
  • O-リング SONICBIO

    O-リング

    SONICBIO
    2,998税込3,298
    1パック(3個)
    7日以内出荷
    BIOTUBETM 保存ボックス。DNase, RNase, DNA, pyrogen free。オートクレーブ可能。半透明なフタ、プレート付。持ち運びやすいデザイン。読み取りやすいIDナンバーや文字。プレートには4本の脚が付いていて、実験台に置いたりウォーターバスにも使用可能。※BIOTUBETMチューブは付属されていません。
    仕様●使用可能チューブ:50mlナルジェ社製アズワン品番65-3837-58
  • O-リング SONICBIO

    O-リング

    SONICBIO
    2,698税込2,968
    1パック(6個)ほか
    7日以内出荷
    BIOTUBETM ラック 8連チューブ付。グリッドプレートを交換することで色によるサンプル管理ができます。1.2mlチューブの保存ボックスとして使用できます。ユニークなグリッドプレートには4本の脚があり、ボックスのベースから取り外し自立型サポートとして実験台に置くことができます。冷蔵庫や冷凍庫、にウォーターバスに使用することもできます。ベースとなる白いボックス、取り外し可能なグリッドプレート、半透明のカフタ付きです。グリッドプレートには、青、緑、赤、黄色の4色、96本のシングルチューブまたは8連チューブ、滅菌済または未滅菌からお選びいただけます。DNase, RNase, DNA, pyrogen free。オートクレーブ可能。半透明なフタ、プレート、8連チューブ付。持ち運びやすいデザイン。読み取りやすいIDナンバーや文字。プレートには4本の脚が付いていて、実験台に置いたりウォーターバスにも使用可能。滅菌済
  • 1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA415シリーズ ISO

    1.5mlチューブ用ホモジナイザー WA415シリーズ

    ISO
    16,980税込18,678
    1個(2本)
    7日以内出荷
    スナップキャップ(フラット)withチューブ:0.2ml。キャップは1本ごとに独立。0.2mm厚の肉薄構造なので優れた熱伝導性。蛍光の検出感度がアップし、より良い結果の取得。未滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-415C型 1.5mLアズワン品番65-3846-59
  • 1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズ ISO

    1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズ

    ISO
    17,980税込19,778
    1個(2本)
    18日以内出荷
    96well シーケンサー(ABI 3100)対応。各ウェルにはシーケンサー対応の切り込み付。未滅菌。※他ブランドのプレートと組み合わせてのご使用はお避けください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mLアズワン品番65-3846-55
  • 1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズ ISO

    1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズ

    ISO
    17,980税込19,778
    1個(4本)
    18日以内出荷
    PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。主なヒートシーラー、シーリングマットに対応。HTS用バーコードサーフェイス。縦(A~H)、横(1~12)に印字があります。リアルタイムPCR。未滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mLアズワン品番65-3838-18
  • 1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズ ISO

    1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズ

    ISO
    20,980税込23,078
    1個(2本)
    18日以内出荷
    PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。主なヒートシーラー、シーリングマットに対応。HTS用バーコードサーフェイス。縦(A~H)、横(1~12)に印字あり。未滅菌。※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:100mm●軸径:5mm●最大径:8mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mLアズワン品番65-3834-44
  • 1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズ ISO

    1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズ

    ISO
    18,980税込20,878
    1個(2本)
    18日以内出荷
    96well ハーフスカート・フルスカート用。各ウェルにはシーケンサー対応の切り込み付。縦(A~H)、横(1~12)に印字あり。取り外しが簡単なワンタッチスペーサー付。未滅菌。※他ブランドのプレートと組み合わせてのご使用はお避けください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mLアズワン品番65-3846-58
  • 1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズ ISO

    1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズ

    ISO
    15,980税込17,578
    1個(4本)
    18日以内出荷
    コードレス用:1.5/0.5mL用ホモジナイザー。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mLアズワン品番65-3838-15
  • 1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズ ISO

    1.5mlチューブ用ホモジナイザー EPSL15シリーズ

    ISO
    22,980税込25,278
    1個(2本)
    18日以内出荷
    PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。縦(A~H)、横(1~12)に印字があります。未滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:100mm●軸径:5mm●最大径:8mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 1.5mLアズワン品番65-3834-48
  • 1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ ISO

    1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ

    ISO
    17,980税込19,778
    1個(4本)
    7日以内出荷
    PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。プレート本体に適度な堅さがあり、24ウェル、32ウェル、48ウェルへの切断が可能。縦(A~H)、横(1~12)に印字があります。未滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mLアズワン品番65-3838-17
  • 1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ ISO

    1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ

    ISO
    18,980税込20,878
    1個(2本)
    7日以内出荷
    シングルドームキャップ with チューブ:0.2ml 8連。8連x12本ごとに小袋に整列包装されています。シングルキャップ付で、開閉時のコンタミネーション防止に最適。プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。ドームトップ。未滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mLアズワン品番65-3846-57
  • 1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ ISO

    1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ

    ISO
    19,980税込21,978
    1個(2本)
    18日以内出荷
    PCR-8TNEWシリーズ専用キャップとして使用可能。キャップにナンバリング(A~H)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。未滅菌。※他ブランドのチューブと組み合わせてのご使用はお避けください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:100mm●軸径:5mm●最大径:8mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mLアズワン品番65-3834-43
  • 1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ ISO

    1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ

    ISO
    15,980税込17,578
    1個(4本)
    7日以内出荷
    ストリップドームキャップ with チューブ:0.2ml 8連。チューブとキャップが接続されているので、開閉の際に左右の取り違いがなく、ハンドリングミスによるウェル間のコンタミネーションを防止。プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。ドームトップ。未滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mLアズワン品番65-3838-14
  • 1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ ISO

    1.5mlチューブ用ホモジナイザー EP3810Xシリーズ

    ISO
    16,980税込18,678
    1個(2本)
    18日以内出荷
    48well シンプレート(番号入り):0.2ml。プレート本体に適度な堅さがあり、切断が可能。プレートには数字の印字済。未滅菌。※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mLアズワン品番65-3846-54
ホモジナイザー